- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 芝刈機
- ハスクバーナ 芝刈り機のおすすめ人気ランキング
ハスクバーナ 芝刈り機のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新103件の「ハスクバーナ 芝刈り機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッテリー li ion」、「草刈り 集草」、「集草ボックス」などの商品も取り扱っております。
シリンダーモアの540 ノヴォレットは、40cmの刈幅と少し大きめな手押し式ローンモアでありながら、不快な音をを最小限に抑えています。
これは、最高の技術を駆使したボールベアリングをタイヤの部分に使用しているため実現しました。
固定刃とリール刃の間が1/100mm単位で調整可能。スウェーデン鋼を使用した耐久性の高い固定刃、リール刃が使用されています。
ギヤを入れ換えることによって自分で刃の目立てができるようになっています。
刈り幅(mm)
400
刈込み高さ(mm)
12~38
仕様
(刈取システム)リール式5枚刃
乾燥質量(kg)
9.1
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
軽量で、扱いやすいホーム向けバッテリー刈払機。樹木の周囲や壁面など庭の草刈りに最適です。
作業者にフィットし、持ち運びに便利な伸縮式シャフト。ナイロンカッタ専用。
直感的なキーパッド操作で、ボタン一押しでスムーズに始動し、操作も簡単、お庭の草刈りがはかどります。
低振動のブラシレス(BLDC)モーター搭載。近隣にも喜ばれる静音設計です。
用途軽作業、密集地
付属品
ナイロンカッター、刈刃ガード
乾燥質量(kg)
3.45
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
ホームオーナーや、複雑な芝エリアの芝刈りのための理想的な、直感的操作が可能なバッテリー芝刈機です。自走式なので手押し式に比べ楽に、そして効率的に作業ができます。一回の充電で迅速かつ静かに庭の芝を刈ることができます。軽量かつコンパクトなデッキと人間工学に基づいたハンドルで、小回りも簡単。高性能で長寿命のリチウム電池は、ハスクバーナバッテリーシリーズで共通にご使用できます。
刈り幅(mm)
410
刈込み高さ(mm)
25-75
乾燥質量(kg)
23.2
集草容量(L)
(カゴ)50
1台
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
プロ指向のユーザーのために開発された、軽量で高性能なバッテリー刈払機。両手ハンドル仕様。造園業者に最適です。優れた人間工学とバランスのよい設計で、ハスクバーナ独自のLi-ionバッテリーを搭載することで長時間の作業が可能です。10”チップソーとナイロンカッタ T25B の両方が標準で付属しています。2方向回転機能により、ナイロンカッタ装着時は、刈った草の排出方向を変える双方向回転が可能で、チップソー装着時は、からみついた草を取り除くため約3秒間の逆回転が可能です。
用途軽作業 密集地
仕様
ハーネス:Balance 35B
付属品
ハーネスBalance 35B、トリマーヘッドT25B
サイズ(inch)
チップソー:10
乾燥質量(kg)
3.8(バッテリーを除いた質量)
バッテリー電圧(V)
36
カッター部
ナイロンカッター:T25B
音響パワーレベル(dB)
(LWA)保証値96(A)、(LWA)測定値92(A)、耳元騒音レベル76.1(A)
パイプ直径(Φmm)
24
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
パワフルな使用感で、平地でのハードな雑草刈りに威力を発揮します。両手ハンドル。10"チップソー付。
用途雑草の刈払い
仕様
(刈刃)10インチチップソー
質量(kg)
4.8
タンク容量(L)
0.75
排気量(mL)
25.5
スパークプラグ
NGK BPMR7A
ハンドル形状
両手ハンドル
肩掛けバンド
両肩タイプ
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。
環境にやさしい低燃費モデルです。
安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。
シンプル機能でメンテナンス簡単な低燃費背負い式モデルです。
用途一般雑草刈りに
セット内容
チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネ、背負いバンド、収納バッグ、ソケットレンチ、L型六角レンチ、ドライバー([[(+)]][[(-)]])
長さ(mm)
2310
幅(mm)
250
高さ(mm)
360
タイプ
スロットルレバーSタイプ
使用燃料
混合ガソリン(FD級)50
動力
2サイクルエンジン
パワフルな使用感で、平地から傾斜地までハードな雑草刈りにオールマイティに活躍します。ループハンドル。10"チップソー付。
用途雑草の刈払い
仕様
(刈刃)10インチチップソー
質量(kg)
4.4
タンク容量(L)
0.75
排気量(mL)
25.5
スパークプラグ
NGK BPMR7A
ハンドル形状
ループハンドル
肩掛けバンド
肩掛タイプ
1台
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
・雨や太陽光から芝刈機を保護: ハスクバーナ ロボット芝刈り機用の屋根は、耐久性の高い素材で作られており、雨や太陽光から芝刈機を長期間保護します。・操作性抜群: 開閉式の屋根により、充電中でもキーパッドやディスプレイを簡単に操作できます。メンテナンスも簡単: 背面の開閉式ハッチから、ワイヤー接続に簡単にアクセスできます。ハスクバーナ ロボット芝刈り機用の屋根があれば、大切な芝刈機を快適に長くお使いいただけます
材質
Plastic
カラーコード
灰色
Autommower430Xに装着可能です
ゼブラスキンをつけてストライプを楽しみましょう
適合機種
AutoMower430X
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
Autommower430Xに装着可能です
迷彩スキンをつけてオートモアを忍ばせてみてください
適合機種
AutoMower430X
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
ねじれたプロファイルを備えたプロ仕様のトリマーラインは、低騒音と低振動のための空力形状を作ります
用途すべての標準トリマーヘッドに適合
形状
ウィスパーツイスト
長さ(m)
210
太さ(mm)
2.4
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
切れ味、スピードを優先する方に最適なセグメントタイプです
用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・瓦・タイルなどの切断に。
適合材
コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・瓦・タイル
使いやすく、始動も簡単。小木の伐採や薪つくりを時々行うホームオーナーに最適なガーデンチェンソー。
低排ガス、低燃費のX-Torq(R)エンジンテクノロジーとフィルターを清潔に保つエアインジェクションの特長を備えています。
安全性を高めるためのローキックバックチェン付き。サイドチェンテンショナーにより、チェン張りも工具を使わず、簡単に行えます。SmartStart(R)で、始動性も抜群。
用途薪割、剪定、日曜大工
スパークプラグ
チャンピオン RCJ7Y
質量(kg)
5.1
排気量(mL)
38.2
チェーン形式
3/8[91PX]、52コマ
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
燃料6リットルとチェンオイル2.5リットルが入るコンビ缶。燃料缶はバルブ機構付きで、燃料タンクが満杯になると自動的に給油が停止され、缶を持ち上げても燃料がこぼれにくくなっております。
容器を別々に使用することができ、容器の間にやすりや工具を収めることができます。さらに、紫外線を通さないので燃料の腐敗を防ぎます。また、20ccの計量カップとしてお使いいただけます。
容量(L)
混合ガソリン:6 チェンオイル:2.5
材質
樹脂
色
オレンジ
規格
UN規格適合
危険物の類別
非危険物
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷