ハトメ 穴あけのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
148件の「ハトメ 穴あけ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハトメ ポンチ」、「穴あけ 10mm」、「穴あけパンチ7mm」などの商品も取り扱っております。
用途書類とじ、バッグ、文具等の補修に。 材質 極薄鉄板(真鍮メッキ) 全長(mm) 250 適合 ハトメ内径12mm エスコ品番 EA576MB-5 セット内容 プライヤー、穴あけ用ポンチ(12mm)、Φ12mmアルミ製ハトメ(10組)
1個
2,100 税込2,310
当日出荷

穴あけ不要!ハトメ一撃!!丈夫で変形しにくく錆びにくい真鍮製。 ハトメが生地を打ち抜くので生地の穴あけが不要です! ピンに刺して打つだけなので正確に打ち付けできます。
用途穴の補強・補修・小物やアウトドアグッズに 材質 (打ち具)鉄、(ハトメ)真鍮 シルバー
1セット(40組)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

皮革・繊維などに簡単に穴をあけることができます。 ヘッドのダイアルを数字に合わせて回転させることで、穴のサイズをを6種類から選択することができます。(2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5mm) ダイヤル内に溜まったゴミはダイヤル部を外すことで簡単に掃除できます。
用途皮革・繊維などの穴あけに 全長(mm) 約225 仕様 皮革厚さ2mmまで使用可能 材質 スチール、ABS、真鍮 質量(g) 約336 穴あけ寸法(Φmm) 2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ハトメ鋲で穴あけ部分の補強ができる。 1穴パンチとしても便利
材質 ヘッド:亜鉛ダイキャスト、ハンドル:鉄板 トラスコ品番 808-1907 質量(g) 308 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 95×162×24 穴あけ能力 PPC用紙30枚(3.4mm) ハトメ内径(Φmm) 4
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

使用頻度の高いサイズをセットにしました。
用途使用用途:ベルト、皮、ビニール、紙、ゴム等の穴あけ。 セット内容 5、6、8、9、13mm 材質 S45C材
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)穴あけポンチ
ハトメ・カシメ・シーンズボタン等の下穴あけに便利です。
適合材 皮革・ビニール・ダンボール・レザー
1個
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
当日出荷

プライヤー型なので、連続作業などに優れています。
用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。 材質(本体) スチール 適合 (ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15N トラスコ品番 380-4208 質量(g) 275 適合サイズ(mm) 【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8 材質(グリップ) エラストマー
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

皮革・繊維・プラスチック素材の穴あけに。ヘッドを回転させることで、穴を6種類のサイズから選択することができます。(2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0mm)。オープンスプリングとロックレバー付き。ボディー表面は防錆処理としてパウダーコーティングが施されています。パンチ部の材質は強化スチールシート製
全長(mm) 220 トラスコ品番 446-9526 質量(g) 251 穴あけサイズ(Φmm) 2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷

両面ハトメで仕上がりが美しく丈夫になります。アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。
用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。 材質 ニッケルメッキ
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端は回転します。
厚さ(mm) 1.2まで(鉄板) 全長(mm) 265 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
13,900 税込15,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に 材質 アルミ(A1100P) 適合工具 THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
1パック(20組)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミ用 穴あけポンチ付
仕様 ●適用ハトメサイズ:10mm●適用厚:3mm●入数:15組●材質:アルミ●全長:195mm アズワン品番 65-2148-77
1セット
1,880 税込2,068
翌日出荷

きれいに穴があけられる・円盤も作れる。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。
用途皮/紙/ビニール/ゴム/真鍮板(0.2mm以下)/アルミ板(0.2mm以下)/銅版(0.2mm以下)/アルミメッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)/真鍮メッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)などの穴あけ・円盤製作に。
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)ハトメパンチ
穿孔能力(枚) PPC用紙20 仕様 ロッド錐1穴式、ハトメ機能付 奥行(mm) (パンチ)3.5~10.5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 24×160×100 アズワン品番 64-8262-16 穴径(mm) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

Clover(クロバー)Nパンチ
ボタンホールの端にある丸みのある穴あけ、ハトメやベルトの穴あけに使います。
1セット(5個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

革ベルト、作業ベルトのピン止(穴)あけ。書類、厚紙(段ボール)の留め穴あけ。ビニールシートのハトメの下穴あけ。独自の刃先焼き入れで切れ味をアップ。
1個
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。 材質 炭素鋼 仕上 黒染め(パーカー仕上げ)
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シート、幌、テント、ビニールハウスの穴の補修や補強に! ハトメとポンチが付きだからすぐに使えて便利です。
材質 アルミ(ハトメ)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルトや皮などの穴あけに便利な使用頻度の高い9サイズセットです。
用途皮・布・紙の穴あけやレザークラフト、手芸に。 セット内容 3、4、5、6、7、8、9、10、12mm 材質 S45C 硬度HRC 42~48 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(9本)
999 税込1,099
当日出荷