ハニカムダンボールのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
108件の「ハニカムダンボール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペーパーハニカムコア」、「ハニカムコア板」、「ハニカム構造」などの商品も取り扱っております。
乾式塗装ブース用背面フィルターです。 ハニカム構造のため、低圧損でありながら高保持量をも可能にした製品です。
用途吹付け塗装時の余剰塗料を吸着させる背面フィルター 仕様 45度傾斜切断ペーパーハニカム交互積層 縦(mm) 500 横(mm) 500
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境にやさしい素材を使用しています。 緩衝材、段ボールパレット部材、フィルターなど多くの用途で使用できます。
用途緩衝材、固定材、段ボールパレット部材、フィルターに フルート A ライナー D3
1個
128 税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境にやさしい素材を使用しています。 緩衝性に優れた商品です。 とても丈夫でリサイクル可能です。 バネ性のある積層ダンボールです。
用途緩衝材、固定材に トラスコ品番 767-2713 質量(g) 27 流れ(mm) 200 紙幅(mm) 100 積層(mm) 20 フルート A
1個
128 税込141
当日出荷

ペーパーからアルミまで、様々な材質で作られたハニカム材のサンプルキットです。
用途パネル化試験、接着試験、対圧縮試験、整流試験等 トラスコ品番 762-7840 セット内容 ペーパーハニカム5種、難燃性ハニカム2種、プラスチックハニカム2種、アルミハニカム1種、ペーパーハニカムパネル1種 材質 中芯原紙、水酸化アルミ紙、E-段ボール、PP、塩化ビニル、アルミニウム 厚さ(mm) 22 質量(g) 200 縦(mm) 220 横(mm) 305
1セット
849 税込934
当日出荷


重量は木パレの1/4、天板は高強度のハニカムボード、桁材は湿気にも強い高強度紙管を使用し、強度・耐久性に優れ、リサイクル可能なので、海外への輸出用パレット(ワンウェイパレット)に最適な仕様となっています。生産拠点は国内ですが、同様の設備が世界各地で運用されているので、海外でもAPPAパレットは多く流通しています。(海外生産拠点:フィンランド・イギリス・フランス・ブラジル・トルコ・ドバイ他14ヶ国)。 APPAパレットの平面静荷重は約8トン、平面動荷重は約1トン(メーカー測定値)となっています。紙管を使用した桁材により、多段積みでの安定感も抜群です。 紙製パレット(段ボールパレット)なので、木製パレットなどと比較して非常に軽量です。木製パレットの約1/4の軽さなので、女性でも容易に持ち運びができ、 また、航空貨物では荷物の総重量が軽くなるので、大幅な運送コスト削減も見込めます。 APPAの部材は世界で最も厳格なドイツリサイクル協会「Resy」の認証取得品です。ダンボールパレットと同じくどの国へ輸出されても使用後に再び紙としてリサイクル可能です。
用途製菓・文具・自動車・家電・玩具・物流・医療・製薬・食品・IT・電子機器など様々な業界でご利用いただけます。 サイズフリーなので、保管スペースに合わせた設計が可能。保管スペースを有効活用できます。 航空貨物やトラックのサイズに合わせた仕様で製造できるので、積載効率向上に使用できます。 仕様 4方差し 材質 段ボール 幅(mm) 1200 質量(kg) 4.9 高さ(mm) 124 奥行(mm) 1000
1セット(2枚)
9,998 税込10,998
8日以内出荷

梱包・保護材としてご使用いただけます。
ブラウン トラスコ品番 753-5503 材質 C5AF 厚さ(mm) 5 寸法(幅Wmm×長さLm) 900×1.8
1セット(20個)
6,998 税込7,698
当日出荷

海外への輸出パレットなどのワンウェイパレットに最適です。天面は強化ダンボールをクロス貼りで強化、ケタブロックも1個あたり約620kgf以上の耐圧をクリアしています。平面均等荷重は約1トン以上ではありますが実運用としては400kgタイプとなります。平均均等荷重としては非常に強いですが、偏荷重や部分荷重には弱いので実際の荷物で必ずお試しをされるようお願いします。木製パレットと比較し非常に軽量、重量も約1/4の軽さなので、女性でも容易に持ち運びができます。エアー輸送ではパレット重量が軽いので大幅な運送コスト削減も見込めます。プラスチックパレットよりも軽量なことが多いです。
用途ワンウェイ用段ボールパレット 幅(mm) 1100 高さ(mm) 115 奥行(mm) 1100 動荷重(kg) 400
1枚ほか
4,998 税込5,498
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]段ボールシート
寸法(mm) 1250×1250×4 内容 素材 科目 図工
1セット(20枚)
13,182 税込14,500
翌日出荷

環境にやさしい素材を使用しています。 緩衝材、段ボールパレット部材、フィルターなど多くの用途で使用できます。
用途緩衝材、固定材、段ボールパレット部材、フィルターに フルート A ライナー K5/P
1個
128 税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊防炎加工紙を粗さの違う2種類のメッシュ状にオリジナルカットし、最大捕集効率が得られるように9枚を綴り、パッド状に組み合わせました。 乾式排気フィルターの代名詞のとおり、塗料適応性は幅広く、ほとんどの塗料に適応します。
用途排気一般用 塗料適応性(大) 仕様 防炎性あり 材質 防炎加工紙 寸法(mm) 510×510 タイプ 1次排気 風速(m/s) 1 耐熱温度(℃) 80 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 510×510×26 RoHS指令(10物質対応) 対応 圧力損失 29.4Pa(3mm.Aq)
1枚ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハニカム構造が炎をシャットアウトします。
トラスコ品番 376-9321 質量(g) 68 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 93×66×13 最高使用温度(℃) 1100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

環境にやさしい素材を使用しています。 緩衝材、段ボールパレット部材、フィルターなど多くの用途で使用できます。
用途緩衝材、固定材、段ボールパレット部材、フィルターに トラスコ品番 767-2756 質量(g) 52 流れ(mm) 200 紙幅(mm) 20 積層(mm) 100 フルート B ライナー D3
1個
128 税込141
当日出荷

C5AF(厚さ約5mm)のダンボールシートです。 3×6版(910×1820m)のハーフサイズとなっており、様々な用途に対して使い勝手のよいダンボールシートです。
用途養生・梱包材・教材として 材質 C5AF(厚さ約5mm) 入数(枚) 1セット(40枚) サイズ(mm) 910×910
1セット(40枚)
5,198 税込5,718
当日出荷

1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm) 10.7 材質(フィルター) 難燃性ポリエステル 耐熱温度(℃) 100 捕集効率(%) 71.6 圧力損失 (初期)47Pa ろ過速度 2.5m/s
1セット(10枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

空気層を持っているため断熱・保温に優れ、冷暖房も効果的です 各種ディスプレイ・建具・パテーション・屋根等 両面UV加工で紫外線カットします 耐久性に優れ、丈夫、燃えにくく安全です 過酷な温環境にも耐えられます 耐候性に優れ、透明感が長期間保てます 軽くて、施行が容易です
仕様 UV加工 材質 ポリカーボネート樹脂
1枚ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

高剛性・高衝撃に優れています。 耐水、耐薬品性、ヒンジ特性に優れています。 二次加工(裁断、打抜き、折り曲げ)が容易です。 防塵性、易印刷、接着性、耐候性に有効な処理を施しています。 中空部分に空気層があることで、断熱性・遮音性の効果があります。
用途段ボールやベニヤ板の代替に、通関箱、緩衝材、仕切り、看板やボード板、棚板 幅(m) 0.91 長さ(m) 1.82 材質 ポリプロピレン(PP)
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

特殊な防炎処理を施した紙を原料とし、12層で1枚になったハイスペックフィルター。 あらゆる塗装ブースの塗料ミスト補修用防炎排気フィルターとして使用可能です。 国内製のため安心 乾式排気フィルターの代名詞のとおり、塗料適応性は幅広いです。
用途排気一般用 塗料適応性(大) 材質 12層防炎クラフト紙 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 510×510×26 捕集効率(%) 約90 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1セット(4枚)ほか
3,500 税込3,850
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)樹脂板”TECCELLボード” 厚さ:20.2mmタイプ
世界初の熱可塑性樹脂による連続成形技術から誕生したハニカムコア材です。軽量・高剛性素材です。同等の曲げ剛性の場合には、大幅な軽量化を実現します(アルミ:約1/3、スチール:約1/7)。透過性がある為、作業環境が明るくなります。耐薬品性に優れており、衛生的です(アルコール拭きも可能)。
用途ディスプレイボードやパーティション、棚板、合板の代替などに。 材質 ポリプロピレン樹脂 厚さ(mm) 20.2 ナチュラル 使用温度範囲(℃) 0~45
1枚
5,588 税込6,147
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)