- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- ブレーキ/足廻り関連工具
- ハブブラシのおすすめ人気ランキング
ハブブラシのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新119件の「ハブブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ディスクローター研磨」、「ハブボルト クリーナー」、「ブレーキ ディスク 研磨」などの商品も取り扱っております。
ハブ周りの錆び・汚れがキレイに!!
高さ(mm)
90
差込角(mm)
12.7
ディスク内径(Φmm)
85
外径(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
自動車のアクスルハブ回りの清掃・サビ除去用ポリッシャです。
他部位や車以外のサビ取り等にも使用可能です。
六角軸でポリッシャを確実に固定できるから、使用する動力工具の最大の力で使用でき、作業の時短につながります。
ハブとホイールの当たり面の汚れやサビなどを、ナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより、簡単に磨くことができます。
仕様
アタッチメントサイズ/外径Φ36mm、シャフトサイズ/Φ6.35mm
1セット
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
CL368用のパーツ単品になります。CL-368Uのセット品ご購入後、単品でご購入されたい際にご利用ください。1セット(2個入)・1個のポリッシャーで約50~60箇所の磨きが可能です。
寸法A(mm)
42
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
15
1セット(2個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ブレーキローター表面の清掃・サビ除去用ポリッシャです。
他部位や車以外のサビ取り等にも使用可能です。
六角軸でポリッシャを確実に固定できるから、使用する動力工具の最大の力で使用でき、作業の時短につながります。
差込角(mm)
12.7
ボルト(mm)
10
パット径(Φmm)
大53、小40
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
インパクトドライバー等に装着して、ボルト・シャフトの錆取りに使用できます。
セット内容
ブラシサイズ12mm、13mm、14mm、16mm、22mm、28mm
材質
ブラシ:鋼線
差込角(mm)
1/2”SQ
1セット
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
サビついたボルトのサビを数秒で簡単に落とすことができます。
適合サイズはM8・M10(W5/16・W3/8)
対応ボルト長さは65mm以下です。
用途ボルトのサビ取りに
付属品
ブラシM8(W5/6)用×1枚(本体組込)、ブラシM10(W3/8)用×1枚
内径(Φmm)
ブラシM8(W5/16)用:6、ブラシM10(W3/8)用:8
材質(ブラシ部)
ステンレス
毛先幅(mm)
0.25
適合ボルト径
M8(W5/16)、M10(W3/8)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ボルトのサビ取りに。サビついたボルトのサビを簡単に落とすことができます。ドリルドライバーに取り付けて使用します。
用途ボルトのサビ除去。
ボルト長さ(mm)
50
接続口(mm)
6角棒対角9
自転車のスポークに装着。
コンパクト、スタイリッシュな反射スティック。
くっきり、ハッキリ、鮮明な反射光です
色
シルバー
寸法(mm)
50
1個
¥659
税込¥725
翌々日出荷
錆に隠れたハブの亀裂、スタッドボルトの変形を早期に発見!
磨きにくいスタッドボルト軸周りの錆も、簡単に落とすことが出来、スタッドボルトの外面も同時に磨くことが可能です。
カートリッジ式ヘッドは簡単に交換可能!
エアー・電動工具をご使用ください。
工具不要!カチッとはめるだけ!
遠くからもよく見える高輝度ガラスビーズ反射材を使用。
セット内容
ピンク、イエロー、グリーン(3色×3個入り)
材質
ポリエチレン(本体)、ポリエステル(反射材)
質量(g)
0.8(1個)
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
13×15
1セット(9個)
¥599
税込¥659
当日出荷
砥粒
ジルコニア25%、アルミナ75%
質量(g)
130
CL368用のパーツ単品になります。CL-368Uのセット品ご購入後、単品でご購入されたい際にご利用ください。1セット(2個入)
寸法A'(mm)
40
寸法C'(mm)
26
新ISO専用スタッドクリーニングツール。簡単手軽、10本のスタッドを3分以下でクリーニング。スタッドの付け根までクリーニングできます。
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
GHB-2214ハブボルトインサーターセットの構成品です。
用途ハブボルト交換時に使用
寸法D(Φmm)
40
寸法T(mm)
14.5
適合径(Φmm)
10~14
ボルトのサビ取りに。サビついたボルトのサビを簡単に落とすことができます。ドリルドライバーに取り付けて使用します。
用途ボルトのサビ除去。
質量(g)
110
接続口(mm)
6角棒対角9
ソケット長さ(mm)
110
挿入深さ(mm)
ボルト:50
ソケット径(Φmm)
外径:40
折板屋根のボルト・ナットのケレン作業を行うための工具で、電気ドリルに取り付けて使用します。手作業やカップブラシによる作業と比べると、大幅に作業効率を高めることができます。無段変速装置付き電動ドリルに取り付けて使用します。1タイプのみで固定ボトル全体のケレンが可能です。
用途折板屋根ボルト・ワッシャー・ナットの錆落とし作業用
セット内容
本体×1、替ブラシ×6