- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車整備工具・アクセサリー
- 自転車メンテナンスツール
- ハブレンチのおすすめ人気ランキング
ハブレンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新509件の「ハブレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハブスパナ」、「八角 レンチ」、「ハブナットレンチ」などの商品も取り扱っております。
ハブのベアリング玉押しの取付や調整、ハブのグリスアップをする際に使用します。
刃の厚さ(mm)
2
全長(mm)
215
板厚2.3mmの薄型スパナ。
サイズ(mm)
5.5×7/8×10/12×14
トラスコ品番
370-8454
質量(g)
60
商品構成
セット品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(3本組)
¥799
税込¥879
当日出荷
ハブコンレンチの7本組セットです。ハブ玉押し、ロックナットに使用できます。グリップハンドルなので正確な作業が可能です。
厚さ(mm)
2(全サイズ)
セット内容
13/14/15/16/17/18/19mm
全長(mm)
215(全サイズ)
1セット(7本)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ハブ玉押しやロックナット用の専用スパナです。
適合
13mm、14mm/15mm、16mm
厚さ(mm)
2(先端)
全長(mm)
200
1セット(2本)
¥569
税込¥626
当日出荷
2t車~中型・大型車のホイールベアリングロックナット(ハウジングナット)の脱着に使用できる専用の工具セットです。通常はナットのサイズや形状ごとに適したソケットレンチを用意しなければなりませんでしたが、この商品をを使用する事で様々なサイズや形状(六角、八角、丸ナット)に使用出来るのでとても便利です。アダプターがセットされているので3/4(19mm)だけでなく1/2(12.7mm)のスピンナーハンドル(別売)等も使用可能です。
用途2t車~中型・大型車のホイールベアリングロックナット(ハウジングナット)の脱着に
適合
6角ナット:二面幅49~135mm、8角ナット:二面幅49~143mm、丸ナット:穴径6・8・10Φmm、PCD:44~150mm
セット内容
本体×1、・凸3/4"→凹1/2"変換アダプター×1、丸ナット用ピン(Φ6・8・10mm)×各2
最大トルク(N・m)
677(6角ナット)
取扱説明書
(0.4MB)
1セット
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ショップでの使用を想定した高品質のコンレンチ。
剛性の高いY型ヘッドを採用し、表面処理はクロムメッキを行わず、より寸法精度の高い化学処理を施しています。
全長(mm)
約205
刃の厚さ(mm)
2.0
狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
商品構成
単品
キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。
電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。
ホビー等の軽作業に適しています。
商品構成
単品
ハブ玉押し、ロックナットの専用スパナです。開口部に段差をつけた2サイズ兼用型です。
寸法(mm)
13×14/15×16
全長(mm)
155
質量(g)
145
板厚(mm)
2.4
1セット(2本)
¥769
税込¥846
当日出荷
ねじ込み式、およびパイプ差し込み式キャスター取り付け用の板スパナです
ペダル交換・後輪ハブに対応した15mmと前輪ハブに使える14mmが一体になった大変便利な商品です。片側の先端は力を入れやすく、強力に廻せるように90°に曲げています。厚口・薄口が一体化になっているので作業箇所・車種で使い分け可能です。作業効率を上げるために本体に勾配をつけています。プロも納得の全身焼き入れ処理。
用途自転車用
厚さ(mm)
(薄側)4.5、(厚側)6.0
全長(mm)
308
材質(本体)
炭素工具鋼(全身焼入)
質量(g)
約280
最大トルク(N・m)
60
適合サイズ(mm)
14/15
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
差込角(mm)
19
適合車種
HINO 11.9tトラック
サイズ(mm)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
ハブのベアリング玉押しの取付・調整に最適なスパナです。
手に馴染みやすいソフトグリップ付です。
用途バブのベアリング玉押しの取付・調整に。
全長(mm)
205
材質
構造用鋼、(柄部)樹脂
質量(g)
85
先端厚さ(mm)
2
商品構成
単品
簡単な調整に便利な板状スパナです。マイナスドライバーとしてもご使用いただけます。
用途緊急用・携帯用に
色
黒
仕様
15mm後輪ハブナット、ペダル回し/14mm前輪ハブナット/13mmハンドルポスト引上げ棒ナット、サドルシートピンナット/10mmブレーキ関係、ライト関係/8~9mm泥よけステーナット、カゴ取付
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
差込角(mm)
19
適合車種
SCANIA用
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥40,980
税込¥45,078
5日以内出荷
ピンをスライドさせて適切なピッチに合わせることで幅広い車種に対応できます。
本体に目盛表示があるのでセンター出しが簡単です。
用途リアホーシングナットの締緩作業。
適合
小型車(2tクラス)に使用されているリアホーシングナット
トラスコ品番
823-0815
質量(g)
450
差込角(mm)
12.7
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
差込角(mm)
12.7
全長(mm)
60
寸法D1(mm)
1:22、2:26、3:30、4:33、5:37、6:44、7:50、8:56、9:63、10:69、11:75
寸法D2(mm)
1:15.5、2:18.5、3:21.5、4:25、5:27.5、6:33.5、7:38.5、8:44.5、9:50.5、10:55.5、11:61.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法ZL(mm)
1:2.9、2:2.8、3:3.8、4:3.8、5:3.8、6:4.8、7:4.8、8:4.8、9:5.8、10:5.8、11:5.8
寸法ZB(mm)
1:3.3、2:3.8、3:4.3、4:4、5:5.8、6:5.3、7:5.8、8:5.8、9:6.3、10:6.8、11:6.8
1セット
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
圧入タイプのタイロッドエンドブーツを装着する際に使用するアダプタのセットです。
トラスコ品番
200-4404
質量(kg)
2
1個
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷