ハロゲンランプのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
1,172件の「ハロゲンランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハロゲンランプ 交換」、「ハロゲンランプ 100v」、「150Wハロゲンランプ」などの商品も取り扱っております。
全長(mm) 44 直径(Φmm) 12 電圧(V) 12 消費電力(W) 50 口金 GY6.35 平均演色評価数(Ra) 100 色温度(K) 3000 ランプ寿命 4000h 光中心距離 30.0mm 定格光束(Lm) 900 電球の種類 ハロゲン電球
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

「置く+吊り下げ」の2WAY。 便利な約3mコード。
用途夜間・暗い所での作業に。 消費電力(W) (適合電灯)500 電球の種類 ハロゲン 設置場所 屋内、屋外 コード長さ(m) 約3 電源タイプ 電源コード式 付属品 ハロゲンランプJタイプ500w×1 セット内容 ワークライト本体×1、パイプフレーム×1、吊り下げフック×1、ハロゲンランプJタイプ500W×1 質量(kg) 約1.3 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 5 電圧(V) AC100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約285×215×370 芯数 2 適合ランプ EMハロゲンランプJタイプ500W JAN/4907052629219
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

多光量設計により明るく長寿命です。 大型反射板がより効率のよい投光性を確保します。 アルミダイキャスト製で放熱効果の高いデザインです。 完全防雨型です。 耐震ハロゲンランプです。 ハタヤハロゲンライト用交換球です。
定格寿命(時間) 2000 質量(g) 10 種類 ハロゲン電球 電圧(V) 120 電球の種類 ハロゲン
1個
6,990 税込7,689
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SPH-150用の交換ランプです。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1組(2個)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ウシオライティング一般照明用ハロゲンランプ
用途スポット照明、全体照明 口金 E11 定格寿命(時間) 2000 電球の種類 ハロゲン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


タイプ H4u 定格電圧(V) 12 定格電力(W) 60/55 適合 ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます) クリア 口金 P43t-38改 ガラス球形式 T16 色温度(K) 3100 使用箇所 ヘッドランプ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


光量・光軸も問題なく、コストパフォーマンスに優れる商品です。
用途トラックのヘッドライト交換に タイプ H4 定格電力(W) 75/70 定格電圧(V) 24 口金 P43t-38 ガラス球形式 T16 色温度(K) 3100
1個ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両口金ハロゲン
用途センサーライト・投光器の替え球に 電球の種類 ハロゲン 適合 ESL-SH150(BK)、ESL-RH150(BK) 全長(mm) 80 定格電圧(V) 110 口金 R7S 定格電流(A) 1.36 定格ランプ電力(W) 150 バルブ径(Φmm) 9
1個
665 税込732
当日出荷



1個
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



一般白熱電球の1/200の容積で高効率
口金 E11 電球の種類 ハロゲン 電圧(V) 110 種類 ハロゲン電球 バルブ仕上 クリア
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)