ハンダリムーバーのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
106件の「ハンダリムーバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「低融点 ハンダ」、「はんだ 吸着」、「セシウム」などの商品も取り扱っております。

表面実装の多層基板でも多ピンのICやコネクタでも、お手持ちのハンダゴテ1本で簡単に表面実装パーツが取外しできます。専用フラックスは環境や部品に優しい、RMA(ハロゲンフリー)タイプです。また高粘度タイプですのでSMD部品のリワークにも好適です。約1500ピン分取外しができます。
用途表面実装パーツの取外しに。
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・経済的でパワフル、強力な吸引式力で溶解したはんだを吸い取ります。 セルフクリーニングシャフト:ノズルが詰まりにくい 収納ロック機能:携帯・収納に便利(GS-100、GS-104のみ) デラックス型:吸い取り能力の大きい(GS-100のみ)
アイボリー 色(本体) アイボリー
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

銅線織り込みなので、はんだ吸収効果抜群です。フラックス含有です。
用途はんだ除去に ブリッジの除去に 全長(m) 1.5
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

組成の違いによる融点の違いを調べることができます。 また、低温はんだやヒューズなどの素材にも使用できます。
1袋(50g×5個)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1ケース(5本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヒーターと吸引管を一体化させたハンダ吸取器。 片手で操作でき、確実に吸取りができます。 スルーホールのハンダをきれいに除去できます。 45Wパワーで鉛フリーハンダにも使用可能です。
用途部品交換時のハンダ除去、ハンダブリッジの解消、スルピンの充填ハンダ吸取りなどに。 最高温度(℃) 約400 ヒーター(W) 45(ニクロム) 付属品 チップ掃除用針金、T-31型チップ(本体取付済み) トラスコ品番 819-5899 使用方法 (1)電源プラグをAC100Vコンセントに挿入し、先端チップがよく温まってから作業します。(2)ピストンをロックするまで押し下げます。(3)除去したいハンダ部分に先端チップをあてます(軽くあて、円を描くように動かすと、ハンダがまんべんなく溶けます)。(4)ハンダが溶けたら、そのまま先端チップを離さずに押しボタンを押すと溶けたハンダが吸い込まれます。 質量(g) 180 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 1.4~1.5 絶縁抵抗(MΩ) 100以上
1本
5,298 税込5,828
当日出荷

業界初!Sn-Bi系合金を、独自の加工技術を駆使してやに入りはんだの製品化に成功しました。 表面実装パーツの取り外しに、フラックスを別途用意することなく使用することが可能です。 200℃でのはんだ付けが可能で、弱耐熱基板や部品の採用で、低価格化を実現します。 低温域から良好な濡れ広がりを示し、低飛散と良好な耐腐食性を実現します。
用途表面実装部品のリペア用。一般民生機器のはんだ付け用。 線径(Φmm) 0.8 質量(kg) 0.05 質量(g) 50 タイプ RA 抵抗(Ω) 1×1011以上 含有量(%) フラックス:2、ハロゲン:0.44 融点(℃) 139~141 合金組成(Wt%) Sn-58Bi 広がり率(%) 70
1巻(50g)
6,998 税込7,698
当日出荷

フラックス残渣の強力洗浄剤です。 洗浄力に優れ、鉛フリー対応フラックスもきれいに洗浄できます。 ほとんどの樹脂を侵しません。 刺激臭が無く、低臭気なので作業環境も良好です。 有機溶剤中毒予防規則に非該当です。
用途部品実装後のフラックス残渣の洗浄に。 主成分 アルコール 外観 無色透明液体 危険等級 有機溶剤中毒予防規則 非該当 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 15mL 危険物の性状 非水溶性
1個(15mL)
549 税込604
当日出荷

軽量で経済的、吸引力がパワフルな簡易はんだ吸取具。 使う度にノズルの掃除が可能なクリーニングシャフトを採用。 ノズルの交換が簡単。 No.18G、No.20Gは吸取り作業中ピストン部分が顔にあたらないように保護ガード付き。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

はんだごてを持ちながらでも作業する事が出来ます。バキューム力が強いので半田を簡単に吸い取ります。
用途ハンダ除去用 材質 プラスチック 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の共晶はんだと同等のはく離強度です。 はんだ付け作業が迅速にでき、残渣に吸収性や腐食性が全くなく電気絶縁性にも優れている理想的ヤニ入りはんだです。 ヤニの成分に塩素、臭素系の活性剤を含まずはんだ付け後の洗浄が全く不要です。
用途鉛フリー環境におけるはんだ付け作業などに。 比重 0.73(20℃) 引火点(℃) -12 沸点(℃) 79~100 融点(℃) 217 合金組成(Wt%) すず:96.5%、銀:3%、銅:0.5% RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Pbフリーはんだペースト(金属組成・・・Sn-3Ag-0.5Cu) ぬれ性良好
用途車載、産業機器、民生部品など様々な分野で導入実績あり 融点(℃) 217~219 含有量(wt%) ハライド:0.08±0.20 RoHS指令(10物質対応) 対応 組成 金属:Sn-3Ag-0.5Cu
1個
30,980 税込34,078
10日以内出荷

1パック(5本)
439 税込483
当日出荷

作業性がよく、発煙も少ない。
用途電気・電子機器の配線、接続に タイプ RMA 含有量(%) (フラックス)3 合金組成(Wt%) Sn(錫)60%、Pb(鉛)40% 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1巻
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

表面実装部品取り付けキット(SMX-52)専用のクリームハンダ(鉛フリータイプ)です。 従来品より、「濡れ性が良くなり」、「はんだボールが発生しにくく」なりました。※使用期限があります。 また3日以上使用しない場合は、0~10℃の冷蔵庫で保管してください。
材質 Sn 96.5%、Ag 3%、Cu 0.5% 粒径(μm) 20~38 固相/液相温度(℃) 217/219
1個
1,998 税込2,198
当日出荷



1個
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)