- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- はんだ用品
- ハンダ吸い取り機のおすすめ人気ランキング
ハンダ吸い取り機のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新99件の「ハンダ吸い取り機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動はんだ吸取器」、「ハンダ除去機」、「はんだ吸取器」などの商品も取り扱っております。
ヒーターと吸引管を一体化させたハンダ吸取器。
片手で操作でき、確実に吸取りができます。
スルーホールのハンダをきれいに除去できます。
45Wパワーで鉛フリーハンダにも使用可能です。
用途部品交換時のハンダ除去、ハンダブリッジの解消、スルピンの充填ハンダ吸取りなどに。
最高温度(℃)
約400
ヒーター(W)
45(ニクロム)
付属品
チップ掃除用針金、T-31型チップ(本体取付済み)
トラスコ品番
819-5899
使用方法
(1)電源プラグをAC100Vコンセントに挿入し、先端チップがよく温まってから作業します。(2)ピストンをロックするまで押し下げます。(3)除去したいハンダ部分に先端チップをあてます(軽くあて、円を描くように動かすと、ハンダがまんべんなく溶けます)。(4)ハンダが溶けたら、そのまま先端チップを離さずに押しボタンを押すと溶けたハンダが吸い込まれます。
質量(g)
180
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
1.4~1.5
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
1本
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
使いやすさを形にしました。優れた操作性と容易なメンテナンスを実現しました。独自のセンサーフィードバック方式を採用しており、高精度温度コントロール機能を搭載しています。
セット内容
本体(電源コード付き)、プレフィルター、セラミックペーパーフィルターL(2コ)、 ノズルレンチ、簡易こて台、クリーニングピン(加熱芯用)、クリーニングピン(ノズルΦ1mm用)
電源
AC100V 50/60Hz
質量(kg)
0.52
消費電力
98W
ヒーター
セラミックヒーター
ノズル
Φ1mm(品番 N61-08)
真空発生方式
ダイヤフラムポンプ
設定温度範囲
350~500℃
リーク電圧(mV)
<2
到達真空圧力
81kPa(610mmHg)
アース間抵抗
(ノズル)<2Ω
2018年トラスコ掲載ページ
3 0516
はんだごてを持ちながらでも作業する事が出来ます。バキューム力が強いので半田を簡単に吸い取ります。
用途ハンダ除去用
材質
プラスチック
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
軽量・経済的でパワフル、強力な吸引式力で溶解したはんだを吸い取ります。
セルフクリーニングシャフト:ノズルが詰まりにくい
収納ロック機能:携帯・収納に便利(GS-100、GS-104のみ)
デラックス型:吸い取り能力の大きい(GS-100のみ)
色
アイボリー
色(本体)
アイボリー
軽量で経済的、吸引力がパワフルな簡易はんだ吸取具。
使う度にノズルの掃除が可能なクリーニングシャフトを採用。
ノズルの交換が簡単。
No.18G、No.20Gは吸取り作業中ピストン部分が顔にあたらないように保護ガード付き。
銅線織り込みなので、はんだ吸収効果抜群です。フラックス含有です。
用途はんだ除去に ブリッジの除去に
全長(m)
1.5
鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。
便利なハケ・キャップ付。
H-728はノンハロゲン仕様。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
温調回路と吸収器メカをコンパクトに一体化。持ち運びに便利なポータブル型。
到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)の強力小型ポンプ内蔵。
スルーホール内のはんだも簡単に除去できます。ノズル温度は、250~450℃まで自由に設定できます。
交換式カートリッジフィルター採用。
取り付け、取り外しが簡単に行えます。
温度設定範囲(℃)
250~450
消費電力(W)
65
外形寸法(mm)
225×170
仕様
真空ポンプ方式/ダイヤフラム方式
付属品
クリーニングピンTP-100CP07×1、フィルターTP-100F×1、3芯-2芯変換プラグP-10×1
トラスコ品番
305-9855
質量(g)
470(コード除く)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.5
ヒーター
センサー内蔵型セラミックヒーター
温度制御方式
センサーフィールドバックON-OFF制御
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500V DC)
電源コード
3芯コード(アースピンプラグ付)
到達真空度
-0.08MPa(-600mmHg)(代表値)
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
ヒーターセンサー一体型ノズルを採用。熱回復特性が格段にアップ。デジタルタイプで温度管理が確実。真空ポンプ内蔵タイプで吸引圧力の立ち上がりが優れています。ガングリップの着脱でガンタイプ/ストレートタイプの2通りの使い方ができます。ノズル先端からフィルターパイプまでの距離が短いので目詰まりしにくく、作業量アップ。
制御温度(℃)
200~450
消費電力(W)
120
こて部消費電力
70W(24V)
トラスコ品番
400-3772
セット内容
FM-204ステーション、モデルFM-2024はんだ除去器、ガード、電源コード、中継コード、セラミックペーパーフィルター、フィルターパイプ組品(本体装着、交換用×各1)、ガン用グリップ、ノズルリムーバー、こて台(NO.FH-200-06/クリーニングスポンジ付)、クリーニングドリル
質量(kg)
3.7
抵抗(Ω)
(ノズルアース間)2以下
最大吸込流量(L/min)
15
ホース長さ(m)
12
温度精度
無負荷時リップル温度±5℃
電源(AC100V)
50/60Hz
真空発生方式
ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ
ステーション外形寸法(mm)
160×120×225
リーク電圧(mV)
2以下
ステーション出力
24V
到達真空圧力
80kPa(600mmHg)
1セット
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
温度設定範囲(℃)
250~450
電圧(V)
100
定格電圧
100V AC 50/60Hz
電源コード(m)
1.5(3芯コード・アースピンプラグ)
真空発生方式
ダイヤフラム方式
真空度を高めて一気に吸引します。目詰まりしにくい大口径ポンプを採用しています。
用途はんだ除去。
設定温度(℃)
360~480
消費電力(W)
170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×200×129
付属品
本体、コテ部、コテ台
トラスコ品番
469-7081
質量(kg)
2.4
電源(V)
AC100
ヒーター
セラミックヒーター
1セット
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
真空ポンプ内蔵型のはんだ吸取器。
140Wのハイパワーで多層基板のはんだ吸取りに最適。
クイックチェンジ機構のこて部採用(こて部FR-4103)。
独自の機能で吸取り作業効率向上。
鉛フリーのはんだ除去に最適。モーター、ダイアフラム真空ポンプ、チップ温度調整回路をコテ部に内蔵した一体型半田除去機でSMD部品も除去可能なコンパクトで多機能な半田除去ツールです。メカ部がフローティング構造のため低振動、低騒音を実現。パターンの剥離、断線がありません。ポンプと吸引ノズルが直結構造なので素早い真空到達時間と瞬時の強力吸引(真空到達度650mmHg)を実現。しかもハイパワー(100V/100W)の大容量セラミックヒーターを採用していますので多層基板(4層~8層)のハンダ除去
設定温度(℃)
350~500(連続可能)
セット内容
キャリングケース。はんだ除去機(本体)。予備チップ(穴径1.5Φ)。予備フィルターカートリッジ2ヶ。クリーニングピン
質量(g)
420(コード含みません)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
制御方式
フィードバックゼロクロス方式
電源コード(m)
2Pコード(アース式) 1.8m
ヒーター
100W セラミック
最高圧到達時間
0.2秒
排気量(L)
15/分 (OPEN時)
ポンプ
ダイヤフラム方式
到達真空度
650mmHg
ポンプ消費電力
120W
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
大容量シリンダーとシリコンノズルで、吸引力に優れたハンダ吸取器。手のひらサイズで、片手で連続作業できます。シリコンノズルの3つの特徴。(1)基板に密着し、吸引力が向上。(2)耐熱性に優れ、溶けにくい。(3)先端のみを交換でき、経済的。先端のハンダカスが排出される目詰まり防止機能付き。
用途電源ライン、リード部品のハンダ除去に。コネクタ周辺、高密度基板など狭所のハンダ除去に。
付属品
スペアチューブ(内径1.5×外径3.0×全長50mm)×1、スペアチューブ(内径2.0×外径4.0×全長50mm)×1
材質
アルミ(本体)/シリコン(ノズル)
寸法(mm)
Φ20×153
容量(mL)
9
質量(g)
48
耐熱温度(℃)
ノズル/350
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
熱回復性に優れたノズル・ヒーター一体型
ノズルの交換がワンタッチで可能
FMシリーズのステーションに接続して使用
全長(mm)
180
消費電力
70W(24V)
質量(g)
(こて部)65
コード長さ(m)
1.2
こて先アース間抵抗(Ω)
<2
リーク電圧(mV)
<2
ヒーター
コンポジットヒーター
設定温度範囲
350~450℃
加熱&吸取機能で片手で作業可能です。電源投入から約10分ほどで使用できるようになります。内径の違うノズルが3種類付属しています。(装着ノズル:Φ1.8MM)。吸引ポンプやヒーターの交換が楽に行えます。
用途スルーホール基盤のはんだ除去作業に。
付属品
ノズル(TP-30N-13,TP-30N-18,TP-30N-23)、グリス、クリーニングピン(本体に収納済み)
トラスコ品番
628-6862
電源(V)
100
消費電力(W)
30
最高温度(℃)
約450
電源コード(m)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
工場エアー接続型で、熱回復力に優れたはんだ吸取器。
デジタル表示の採用で温度管理が簡単確実に。
こて台と連動したスリープ機能でノズルの酸化を軽減。
設定温度範囲
FM-2024:350~450℃、FM-2026/2027:200~450℃
消費電力(W)
80、こて部:70W(24V)
全長(mm)
こて部:180 (ノズルΦ1.0mmを付けた場合)
セット内容
本体(ハッコーFM-205ステーション)、はんだ除去器(モデルFM-2024 フィルターパルプ組品付き)、フィルターパイプ組品(交換用)、カード、中継コード、こて台(No.FH200-06)、クリーニングスポンジ(No.A1536)、ガン用グリップ、クリーニングドリル(加熱芯用)、ノズルリムーバー、セラミックペーパーフィルター(交換用10コ入り)、電源コード
質量(kg)
ステーション部:3.4
質量(g)
こて部:65(ノズルΦ1.0mmを付けた場合)
出力
AC24V
電源
AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)
1.2
ヒーター
コンポジットヒーター
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ステーション部:160×120×225
真空発生方式
エジェクター方式
こて先アース間抵抗(Ω)
<2
リーク電圧(mV)
<2
リップル温度(℃)
無負荷時±5
プラグ形状
2極接地型プラグ
吸込流量(L/min)
20
圧縮エアー標準消費量(L/min(N.T.P.))
46
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
自由な温度設定ができます。作業中の温度低下を軽減します。カートリッジの取り外しやフィルター交換が簡単に行えます。
用途精密プリント基板への作業
設定温度(℃)
250~450
消費電力(W)
110
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
95×256×205
仕様
標準装備ノズル:TP-100N-S5。真空発生方式:ダイヤフラム方式。ヒーター:センサー内蔵型セラミックヒーター
トラスコ品番
407-2596
セット内容
クリーニングピン TP-100/200CP1.3、こて台 ST-76
質量(kg)
2.9
電源(V)
AC100
ヒーター
センサー内蔵型セラミックヒーター
真空発生方式
ダイヤフラム方式
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
携帯性抜群の小型ペンシルタイプ。
溶融したハンダを強力な吸引力で吸取るアルミボディーの高性能ハンダ吸取器。
ノズルの掃除が自動的に行われるクリーナーシャフト付で、連続作業でもハンダの目詰りがなく作業性が向上します。
プリント基板上の密集した箇所等の精密作業用。
軽量・経済的でパワフル、強力な吸引式力で溶解したはんだを吸い取ります。
ノズルは帯電防止材料使用
セルフクリーニングシャフト:ノズルが詰まりにくい
収納ロック機能:携帯・収納に便利(GS-150、GS-154のみ)
デラックス型:吸い取り能力の大きい(GS-150のみ)
色
ブラック