ハンディクラウン ストレッチフィルムのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
101件の「ハンディクラウン ストレッチフィルム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤ ラップ」、「業務用梱包ラップ」、「手巻きラップ」などの商品も取り扱っております。
手巻き用なので簡単に使用できます。対象物の形を選ぶことなく、束ねたりまとめたりするのに最適です。 芯に対して中心にフィルムセットされているので、巻き方向を選ばずに使用できます。
用途簡易梱包。 材質 ポリエチレン 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1巻
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業効率をアップのためのミニストレッチフィルム用のホルダーです。 簡易ブレーキ付なので、親指ワンプッシュで回転を止めることが出来ます。 取っ手部に吊り下げ用の穴が付いていて便利です。
用途ミニストレッチフィルムのホルダーとして。 全長(mm) 275 適合サイズ(mm) 長さ約141×Φ38 グリップ長さ(mm) 124
1個
259 税込285
当日出荷

ハンディタイプのミニストレッチフィルム(交換用)です。 キラックスのホルダー専用品なので他のホルダーには使用できない場合がございます。
用途空き瓶や空き缶を束ねたり、古新聞や古雑誌のまとめ結束に。引っ越し時の家具等の引き出しの押さえなどに。パイプや木材のまとめ結束に。 材質 フィルム:ポリエチレンフィルム、巻芯:紙 紙管長さ(mm) 約135
1個ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手巻き用なので簡単に使用できます。対象物の形を選ぶことなく、束ねたりまとめたりするのに最適です。 芯に対して中心にフィルムセットされているので、巻き方向を選ばずに使用できます。 強化タイプフィルムの採用により、厚みを抑えながらも巻きやすさと実用強度を両立させました。 フィルム自体が薄いことで外径がコンパクトになり、保管効率も向上し、プラスチックごみの削減が可能となります。
用途簡易梱包。 材質 ポリエチレン RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1巻
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンディタイプのストレッチフィルムとホルダーのセットになります。 ホルダーは簡易ブレーキ付きでしっかり巻き付けでき作業性がよいです。 交換用フィルムはキラックスのハンディミニストレッチフィルムをお買い求めください。 他のフィルムは紙管サイズ(長さや内径)の違いで使用できない場合があります。
用途空き瓶や空き缶を束ねたり、古新聞や古雑誌のまとめ結束に。引っ越し時の家具等の引き出しの押さえなどに。パイプや木材のまとめ結束に。 仕様 ハンディフィルムホルダーセット 材質 フィルム:ポリエチレンフィルム、巻芯:紙 径(Φmm) 【ホルダー】約40 ホルダー長さ(mm) 約280 紙管長さ(mm) 約135
1セット
699 税込769
当日出荷

結ばす巻くだけ、らくらく結束!荷造り用ラップフィルム。通常のハンディラップに比べ厚手仕様になっておりますので、破れにくくしっかりと結束出来ます。
用途商品出荷時の梱包作業に。ダンボール、書類などの廃棄物の結束に。コード、ケーブル、ロープなどの長尺品の簡易結束に。 材質 ポリエチレン
1個ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

包むものを選ばず、クルクルと巻くだけで強力に結束ができるので、梱包作業が非常に簡単です。
用途引越し時の荷物整理、美術工芸品、ガラス製品、電気器具、書籍、新聞、印刷物等のパッキング、不要物の取りまとめに 材質 ポリエチレン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どんな包装も簡単に早く!強くて安心、経済的なフィルム包装。ポリエチレン製の為、焼却時に塩素系のガスは発生しません。
用途シーズン家財の収納・整理に。引っ越し時の荷物整理に。美術工芸品・ガラス製品・電気製品・梱包に。書籍・新聞・印刷物等のパッキングに。不要物の取りまとめに。 材質/仕上 ポリエチレン
1巻
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質 ポリエチレン 質量(g/本) 2400 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストレッチフィルムの紙管の上下にセットするだけで簡単にフィルムを巻く作業ができます。
セット内容 上用・下用 材質 ポリプロピレン(PP) 適合 3インチ紙管用
1セット(2個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質 ポリエチレン 質量(g/本) 2800 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質 ポリエチレン 質量(g/本) 2260 RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弊社15ミクロン厚と比較して、経済的かつ省スペースの保管が可能な12ミクロン厚のストレッチフィルムです。
材質 ポリエチレン(LLDPE) 質量(g/本) 2050 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1箱(6巻)
4,398 税込4,838
当日出荷

手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質 ポリエチレン 質量(g/本) 2600 RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙管内径3インチ(約76mm)タイプ用。上下装着タイプのストレッチフィルムホルダーです。 握った部分は固定で、ストレッチフィルム本体だけが動きに合わせて回転します。 素手で行うよりも、ケガの防止にもなり、また効率性がアップします。 指をひっかけるグリップがあるため握りやすく、手も痛くなりにくいです。
用途ストレッチフィルムの巻き作業。 適合 3インチ(約76mm)紙管用 材質 ポリプロピレン 質量(g) 約88/個 寸法(幅W×奥行D)(mm) 約100×113
1セット(2個)
679 税込747
当日出荷

クルクル巻いて長尺物が確り結束できる。伸びるフイルム(ラップ)。
材質 ポリエチレン
1巻ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすいグリップ付きの自立式ストレッチフィルムホルダーです。 2インチ・3インチの紙管サイズに対応しており、300mm・500mm幅のストレッチフィルムが使用可能です。 特許・意匠出願中。
用途荷くずれ防止用ストレッチフィルムを巻く時に使用して下さい。 適合 ストレッチフィルム/300mm・500mm幅 材質 質量(g) 約800 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×88×465~622 適合フィルム内径(Φmm) 51・76(2インチ・3インチ) 取扱説明書 (0.8MB)
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

「サランラップ(R)」は密着性がよく、ハリ・コシがあって丈夫です。 酸素を通しにくい。 水分を逃がしにくい。 耐熱温度140℃。電子レンジでもゆとりをもって使えます。 耐冷温度は-60℃。冷蔵冷凍でもおいしさと鮮度をしっかり守ります。 匂いを通しにくい。
耐冷温度(℃) -60 耐熱温度(℃) 140 材質(刃) ブリキ
1巻ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

はっ水加工のナイロンヤッケ。 作業中の泥・風・汚れから体をガード。頭から被るヤッケデザインです。 顔周りは、スビンドルによりフィット感を調節できます。 袖口は、作業がしやすいようにゴム入りになっています。 裾まわりも紐による調節可能。
混率(%) ナイロン100%(樹脂コーティング加工) 生地 タフタ
1着
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

手巻き用なので簡単に使用できます。対象物の形を選ぶことなく、束ねたりまとめたりするのに最適です。
用途簡易梱包。 材質 ポリエチレン 化学物質安全性参考資料
1巻ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)