- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- ハンディー研磨のおすすめ人気ランキング
ハンディー研磨のおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新131件の「ハンディー研磨」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンディ研磨機」、「ミニルーター」、「ポリッシャー」などの商品も取り扱っております。
ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま!
ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など
付属品
ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット
定格使用時間(分)
15
コレット径(Φmm)
2.34、3
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
お手ごろなハンディータイプのホイール研磨工具です(らくらく研磨)。
研磨ホイール幅を可変させる事により狭い個所やくぼみを研磨できます。
用途ステンレスなどの仕上げ研磨(ヘアライン、鏡面)。
ダイカスト、成形品等複雑面研磨。
金属の焼け取りや傷取り。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
10000
外径(mm)
(ホイール)45~60
トラスコ品番
296-0761
幅(mm)
(ホイール部)15~25
全長(mm)
230
質量(g)
965
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m3/min)
0.15
ホース取付口
PT1/4
排気方向
後方
1本
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
このセットがあれば精密加工は何でもOK。
精密加工に便利なフレキシャフト付き
付属品
【フレキシブルシャフト】1100mm×1個。【レンチ】9.5mm×1個。【コレットチャック】1.5~1.6mm×1個/2.34~2.4mm×1個/3.0~3.2mm×2個。【サンディングバンド】6.35×12.7mm#150×12個/12.7×12.7mm#150×10個。【フェルトバフ】25.4×6.35mm×1個/12.7×9.5mm×4個/砲弾型9.5×19mm×1個。【布バフ】25.4×3.2mm×1個。【ラバーエメリーホイール】22.2×4mm×1個。【HSSドリル】1.6mm×2個/2.4mm×2個/3.2mm×2個。【ゴムドラム軸】12.7×12.7mm×1個/6.35×12.7mm×1個。【ダイヤモンド電着バー】円柱×2個/球形(小)×2個/球形(大)1個/テーパー×2個。【精密ロータリーヤスリバー】円柱×1個/球形×1個/テーパー×1個。【軸付砥石】青20×4mm×2個/青9.5×3.2mm×2個/オレンジ15.8×9.5mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×19mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×12.7mm×2個。【ナイロンブラシ】筆型5×9mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×2mm×1個。【ステンレスブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型11.9×1.3mm×1個。【真鍮ブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×1.3mm×1個。【切断砥石】24×0.4mm×36個/24×0.8mm×30個/ファイバーグラス補強32×1.2mm×5個。【研削砥石】青19×3.2mm×6個/ピンク19×3.2mm×6個。【研磨剤】青×2個。【ドレッシングストーン】×1個。【マンドレル】1.6mm×2個/2.4mm×1個。【スクリューマンドレル】×1個。【フラップホイール軸付】32×9.5mm#80×1個
消費電力(W)
130
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
1.3
絶縁方式
二重絶縁構造
本体径(mm)
58
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
作業場所を選ばないコードレス。アタッチメントも使用可能で、様々な作業に対応できます。3.6Vリチウムイオンバッテリー内蔵コードレスミニルーター、本体質量270gで抜群の取り回しです。スライド式4段変速スイッチで回転数8,000から最大25,000回転/分まで4段階で回転数を作業内容や素材に合わせて最適に設定できます。イージーツイストシステムは、本体のハウジングキャップがレンチに早変わり!レンチレスでアクセサリーを素早く交換できます。USBケーブルで充電可能です。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど
付属品
本体、標準付属コレット径:3.2mmΦ、USBケーブル、クイックスタートガイド、アクセサリー12種類 計15個入り(194 ハイスピードカッター、7103 ダイヤモンドホイールポイント、932 酸化アルミ砥石、85422 シリコンカーバイド砥石、428 カーボンスチールブラシ、404 剛毛ブラシ、414×3 フェルト製ポリッシング用ホイール、421 ポリッシング用コンパウンド、401 マンドレル、407 サンディングバンド(軸付き)、408×2、432 サンディングバンド)
バッテリー容量(Ah)
2
バッテリー電圧(V)
3.6
充電時間(分)
約2時間45分
コレット径(Φmm)
標準付属:3.2/使用可能:0.8、1.6、2.4、3.0、 3.2
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
彫刻、研磨、切削、穴あけ、切断、磨き等、多彩に使える高速ミニグラインダー。
用途切削、各種磨き、サビ落し、穴あけ、切断、研磨
付属品
ドリル(ハイス)Φ0.3/0.5/0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2×各1本。ワイヤーブラシ(ディスク)×1枚、切断砥石×5枚。純毛バフ(ディスク)×2枚・(棒)×1本・(矢型)×1本。彫刻用バフ×1枚、軸付き砥石(WA)筒型×1本・矢型×1本。フラップホイールペーパー120番Φ20mm×1本。ハイスビット(丸)×1本・(棒)×1本。専用シャフト×2本、専用ビットケース
消費電力(W)
50
寸法(Φmm×Lmm)
220
チャック径(Φmm)
0.5~3.2(ドリルチャック付属)
定格使用時間(分)
15
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
扱いやすいペンシルタイプ
ビットをしっかり固定できるコレットチャック
用途ガラス・木材・金属などの細かな切削・研磨・彫刻
付属品
ダイヤビット・軸付砥石・ハイスビット各1本・スパナ
軸径(Φmm)
取付ビット:2.35
消費電力(W)
100
定格使用時間(分)
15
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
まるで彫刻刀のように扱えます。
お手軽なハンディータイプのホイール研磨工具です。
研磨個所を広げずに気がねなくポイントだけを研磨できます。
ステンレスなどの仕上げ研磨(ヘアライン、鏡面)に最適です。
ダイカスト、成形品等複雑面研磨に適しています。
金属の焼け取りや傷取りに使用できます。
トラスコ品番
296-0770
質量(kg)
1.26
電源(V)
AC100
消費電力(W)
210
回転数(min-1[r.p.m])
7000
コード長さ(m)
2
定格電流(A)
2.1
ホイール直径(Φmm)
50~60
1台
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
静音・低振動の強力モーター採用で戦車並みのパワー。
平面・曲面の重研削から仕上げ研磨まであらゆる研磨作業に対応できます。
研磨ガイドをつけ、ステンレスのヘアーライン加工やストレート研磨が容易にできます。
研磨ガイドは自由にスライドできます。
用途金属の研磨:ステンレスのヘアーライン加工 ステンレスの鏡面仕上金属製品のキズ取り ダイキャストや鋳造のバリ取り その他加工研磨建築・土木の研磨:塗装はがし クリーニング研磨(その他研磨)木工製品の研磨 プラスチック製品の研磨 ガラス面の研磨
質量(kg)
1.25
付属品
研磨ガイド、研磨ベルト(Z80、WA180)、HLベルト粗目、六角レンチ、カプラ、エアーレギュレーター、オイル差し
ローラー(W×Φmm)
60×50
ベルト寸法(mm)
60×260
空気消費量(m3/min)
0.30
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×170×115
ホイール回転数(min-1[r.p.m])
7000
仕様
エアー式
トラスコ品番
138-8142
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
シャフトロック機構付、工具不要のワンプッシュカンタンビット交換。
無段変速スピードコントロール付、ダイヤル調整で好みのスピードに。
用途彫金・精密研磨・ガラス細工などに。
電圧(V)
14
セット内容
本体HRT-12A×1、革バフ×1、布バフ×1、ホイールブラシ(真鍮)×1、ホイールブラシ(スチール)×1、ラバー砥石×1、切断砥石用シャフト×1、ロールサンダー・シャフトセット×1、ナイロンブラシ×1、フェルトバフ×4、GA材石材用砥石×5、WA材金属用砥石×5、ダイヤモンドビット×20、予備用コレットチャック×1、ロールサンダー×18、角型砥石×1、Φ24mm切断砥石×22、アルミ収納ケース×1
周波数(Hz)
50/60
入力容量
5.6W
消費電力(W)
12
出力
DC14V0.4A
回転数(min-1[r.p.m])
6000~13000
コード長さ(m)
約1.6
本体
HRT-12A
チャック能力(mm)
2.35
入力
(アダプター)AC100V
定格使用時間(分)
10
1セット(86本)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
細軸ボディ(Φ56)握り易さ向上!
穴開きゴムコンタクトで振動軽減!
モータートルクバランスの改善により、省エネ&駆動部分の耐久性が向上!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
4400
使用電源(V)
単相交流100(50/60Hz)
定格電流(A)
7.6
コード長さ(m)
2.5
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
390×170×120
使用砥石
95×50w/TRBローラー砥石
砥石寸法(mm)
外径95×内径74×幅50
電動機
単相交流直巻整流子電動機
付属品
TRB砥石×1、六角L形レンチ6mm×1
質量(kg)
4.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
レヂトンスイングローラー 鉄骨黒皮剥離機 ESR-50e
電力(W)
900
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電流(A)
10
回転速度(min-1[r.p.m])
5400
定格時間
30分
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など
付属品
ダイヤモンドビット(丸Φ1.8mm×1本、矢Φ1.6mm×1本)、。軸付き砥石(WA)(丸Φ5mm、棒Φ2.7mm、円盤Φ6mm、台形Φ7.2mm×各1本)、。ハイスビット(丸・棒Φ2.3mm×各1本)、。シリコンバフ(矢×1本)、。切断砥石(Φ22mm×5枚)、。純毛バフ(棒×1本、矢×1本、ディスク×2枚)、。ワイヤーブラシ(鉄ディスク×1枚)、。コレットチャック(Φ2.35/3.0mm用)、。スパナ、。専用ビットケース
消費電力(W)
35
寸法(Φmm×Lmm)
35×230
チャック径(Φmm)
2.35/3.0
定格使用時間(分)
15
アズワン品番
64-9674-75
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
静音・低振動の強力モーター採用で戦車並みのパワー。平面・曲面の重研削から仕上げ研磨まであらゆる研磨作業に対応できます。研磨ガイドをつけ、ステンレスのヘアーライン加工やストレート研磨が容易にできます。研磨ガイドは自由にスライドできます。
用途金属の研磨:ステンレスのヘアーライン加工、ステンレスの鏡面仕上、金属製品のキズ取り、ダイキャストや鋳造のバリ取り、その他加工研磨。
建築・土木の研磨:塗装はがし、クリーニング研磨(その他研磨)、木工製品の研磨、プラスチック製品の研磨、ガラス面の研磨。
仕様
電動式
付属品
研磨ガイド、研磨ベルト(WA120、WA180)、HLベルト粗目、六角レンチ
トラスコ品番
138-8151
質量(kg)
1.6
ベルト幅(mm)
60
電源(V)
100 50/60Hz
消費電力(W)
210
回転数(min-1[r.p.m])
3500
ベルト長さ(mm)
260
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×205×122
ローラー(W×Φmm)
60×50
ベルト寸法(mm)
60×260
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
ステンレス材のヘアライン加工に威力を発揮。不織布仕上ベルトは粒度#150~#400を用意。付属のガイドでヘアラインのストレート加工が可能。ベルト交換も簡単。アース不要。二重絶縁タイプのモータを採用。
用途各種仕上用
仕様
電動式、二重絶縁
付属品
仕上ベルトAM:#200×2本(内本体装備:1本)。六角棒スパナ:4mm×1本
トラスコ品番
116-6425
質量(kg)
3.1
ベルト幅(mm)
60
電源(V)
AC100 50/60Hz
ベルト長さ(mm)
265
定格電流(A)
5.2
定格消費電力(W)
510
定格時間(分)
30
ベルト寸法(mm)
60×265
キャブタイヤコード(m)
2.5
無負荷ベルト周速(m/min)
940
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
軽い、小さい、コードレス
すぐに始められる4種のビット付き
仕様
ハイパワー、3段階スピード調整、USB充電
軸径
Φ2.35/3mm
使用時間(分)
満充電時約90
付属ビット
ダイヤモンドバー(Φ2×2.35mm)、軸付砥石PA(6.5×10×2.35mm)、ハイスビット(Φ2×7×2.35mm)、フェルト(Φ8×16×2.35mm)
充電時間(時間)
約2
定格使用時間(分)
15
太さ(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
重研削や仕上げ研磨などに幅広く使用できます。
研磨ベルトは市販品をお使いください。
用途重研削や仕上げ研磨などに
回転数(min-1[r.p.m])
7000
付属品
1/4カプラー、オイル差し、六角棒レンチ(M5)、六角棒レンチ(M2.5)、エアーレギュレータ、研磨ベルト、研磨ガイド
寸法(mm)
170×115×100
質量(kg)
1.1
空気消費量(L/min)
300
使用空気圧力(MPa)
0.62
ローラーサイズ(mm)
60×50Φ
空気接続口
PT1/4
ベルト寸法(mm)
60×260
使用ホース径(Φmm)
9.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(4.0MB)
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
1セット
¥61,700
税込¥67,870
翌日出荷
握りやすい「リブ付ボディ」ブラシホルダの出っ張りを抑え、快適な取り回し。
抜けにくい「先端キャップ」ネジで固定し、作業中のキャップ抜けを防止。先端部の耐久性が向上。
丸形状コレットナット。狭い箇所へも入り込みやすい。
ハンガー付。
付属品
軸付砥石19-60(平型・コーン型 各1本)、スパナ10(2本)、ドレッサスト
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
289
消費電力(W)
240
胴径(Φmm)
65
カーボンブラシ呼び番号
75
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
マジックタッチシリーズを使用する際にい必要な専用パットです。
用途専用38Φマジックタッチダイヤやマジックタッチフェルトを取り付ける軸付パットです。
外径(mm)
34
軸径(Φmm)
3
材質
樹脂
許容回転数(min-1[r.p.m])
5000
1個
¥899
税込¥989
当日出荷