- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 懐中電灯・ライト
- ハンディ蛍光灯のおすすめ人気ランキング
ハンディ蛍光灯のおすすめ人気ランキング
2025/06/02更新118件の「ハンディ蛍光灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンディライト」、「レジン硬化ライト」、「ポータブルライト」などの商品も取り扱っております。
チップ型の紫外線LEDを搭載した最新式のLEDブラックライトです。設計から制作までを純日本製の高品質な制御回路により一定の出力を保ちます。可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線を効率よく放射します。マンガン、アルカリ、充電池などのどんな電池にも対応し、電池の残量が減ってくるとライトが点滅してお知らせします。点灯時間は電池の種類により異なります。使用電源…単4乾電池×3本(テスト電池付属)。点灯方式…日亜化学製UV-LED×1灯(実用点灯時間:ノーマルモード約1時間)。点灯パターン…ノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF。サイズ/質量…37×37×140mm/約180g(電池含)。波長…385nm
直径×長さL(Φmm×mm)
37×140
使用電池
単4乾電池×3本(テスト電池付属)
電球の種類
LED
1本
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
Vフリー仕様(100V-200V) 連結タイプ
電球の種類
LED
特殊用途
防雨
定格消費電力(W)
30
光色
昼白色
色温度(K)
6000
パイプ径(Φmm)
45
保護等級
IP63
全光束(Lm)
3000
色
パイプ:透明
材質(キャップ)
ABS
本体寸法(mm)
1200×45×45
関連資料
(0.58MB)
取扱説明書
(1.75MB)
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
蛍光物質を光らせるブラックライト。お部屋や車内をブラックライトを利用してファンタジックに演出したり、簡単な傷のチェックをしたり1台あれば利用用途が豊富です。
ハンディタイプなので持ち運びも簡単、LEDスポットライトも付いて夜間の外出にも便利です。(非防水)
色
シルバー
質量(g)
90
電源
単3アルカリ乾電池×4本(別売り)
電池寿命(時間)
ブラックライト連続2.5/LED連続24(アルカリ電池使用時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×21×161
使用電球
高輝度白色LED1個
ライト種類
ブラックライト管:4w/6v
アズワン品番
64-8887-27
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
充電式コードレス・軽量・小型タイプで狭いところでも明るく照らします。明るさ3段切替・フラッシュ・SOS機能付きです。
照射角度(°)
120
調光方式
Hi-Mid-Low切替
付属品
専用充電器
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして
材質
ABS
幅(mm)
60
厚さ(mm)
48
全長(mm)
225
質量(g)
171(電池含まず)
全光束(Lm)
側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源
側面:LED8個、先端:LED1個
使用電池
単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間
側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フック
フック付
マグネット
スタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書
(0.9MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
非常時に電池なしで点灯する、便利な手回しライトです。白色LED3灯使用。集光レンズでより明るく照らします。
電源
手回し(ダイナモ)充電器リチウム充電池内蔵(LIR2032:3.6V40mAh)
質量(g)
約112
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
130×48×54
連続使用時間
約30分/満充電時 ※約6分/充電1分間(120回転)
光源
白色系LED3個
明るさ(Lx)
1m距離で約420
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして
材質
ABS
幅(mm)
60
厚さ(mm)
48
全長(mm)
225
質量(g)
165(電池含まず)
全光束(Lm)
側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源
側面:COB1個、先端:LED1個
使用電池
単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間
側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フック
フック付
マグネット
スタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書
(0.9MB)
コンセント付で、10灯まで連結して点灯が可能です。
雨中でも使える屋外用防雨型です。
省エネ・長寿命・低温度です。
インバーター内蔵で瞬時に点灯します。
50Hz・60Hz兼用です。
用途トンネル工事。各種生産ライン。
土木工事。
航空機・船舶・自動車・鉄道車両整備。
グロースタータ形の蛍光ランプです。
殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。
点灯形
グロースタータ形
電球の種類
蛍光ランプ
省エネタイプ 60W白熱球相当。
電気代は60W白熱球の1/4。
定格電力(W)
13
適合
WLT-100F、WLT-330F
口金
GX23
全光束(Lm)
570
発光色
昼光色
寸法(高さH×幅W)(mm)
約188×32
電球の種類
蛍光灯
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
面倒な工事は一切不要!大量連結!!
食品工場、医療倉庫、生産ライン工場、岡田イベント会場やトンネル工事、下水工事、建設現場の照明に!
割れにくいポリカーボネイト
スイッチ付で個別に消点灯!
虫が寄りにくい低誘虫性!
白熱球のように熱くならない!
仕様
キャップ付防雨コンセント、ポッキンプラグ、防雨型ON/OFFスイッチ付
タイプ
屋外型
色温度(K)
5000
寿命
50000時間
フック全長(mm)
176
プラグ形状
ポッキンプラグ
光色
昼白色
入力電源(V)
100(50/60Hz)
電球の種類
LED
フック内径(Φmm)
50
照射すると蛍光物質などが強く反応し明るく光るブラックライト
連続使用時間は約32時間
ネイルなどUVレジン液の硬化に
蓄光ルアーなどへの蓄光や蛍光ペイント画の発光に
携帯用クリップ付き
アルミボディ
材質
アルミ
質量(g)
47
電源
単4形乾電池×2本(別売)
直径×長さL(Φmm×mm)
16×143
光源
UV LED1個(LED交換不可)
波長(nm)
395 ±5
最大消費電流(A)
約80
色(ボデー)
黒
電球の種類
LED
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
高い耐久性でガンガン使える。強い衝撃を受けても破損しにくい。LEDライト約70個搭載。暗闇で作業できる十分な明るさ。雨でも使える!IP67の防水仕様で水に強い。本体のみでライトを固定でき両手を自由に使える。付けれる!立てれる!掛けれる!。カラーで充電残量の目安を表示。ひと目で分かる!充電残量表示。充電式で電池いらず。充電&点灯らくらく簡単操作
電球の種類
LED
付属品
フレキシブルホルダー×1、専用Aアダプタ×1
質量(g)
約350
外形寸法(mm)
約41×57×415(本体のみ)
定格
充電/DC5.5V、2A
光源
白色LED×70
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
使用時間
約3.5時間(1回の充電に対して)
バッテリー電圧(V)
3.6
使用環境温度(℃)
0~45
充放電回数
約500サイクル
保存環境
-10~70℃
バッテリー容量(mAh)
4200
明るさ(Lm)
380(LED合計/参考値)
防水保護等級
IP67準拠
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
照射すると蛍光物質などに強く反応し明るく光るブラックライト
波長 375ナノメートル
連続使用時間 約20時間
携帯用クリップ付
アルミボディ
長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-1 Super LED Driver:特許第6429128号)
偽造紙幣・クレジットカードのチェックに
ペットなどによる汚れなどの微物チェックに
宝石や鉱物の鑑定に
ネイルなどUVレジン液の硬化に
蓄光ルアーなどの蓄光物質に短時間で蓄光
材質(本体)
アルミ
質量(g)
45
電源
単4形乾電池×2本(別売)
直径×長さL(Φmm×mm)
19×146.5
光源
UV LED3個(LED交換不可)
波長(nm)
375 ±5
最大消費電流(A)
約120
色(ボデー)
黒
電球の種類
LED
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
足元などの近い距離を照らすのに適した明るさ。レンズで効率良く光を集光して照射。雨の中でも使用できる防雨形(IPX3)。
使用電池
単三形アルカリ乾電池X2本(別売)
全長(mm)
153
付属品
ストラップ
質量(g)
約50(電池除く)
光源
白色LEDX1灯
連続点灯時間
約30時間(アルカリ乾電池使用時)
防水仕様
IPX3(防雨形)
直径(mm)
39
明るさ(Lm)
5(照度約100lx/1m中心点照度・電池初期時)
照射角
約16°
電球の種類
LED
特殊用途
防雨
1個
¥663
税込¥729
当日出荷
前照灯、側面等、赤色灯の3wayタイプで、あらゆるシーンに合わせて使用することができるLEDハンディライトです。
防水性に優れているため(IPX5)、雨の中でも安心して使用できます。
調光機能付きで、シーンに合わせて明るさを調整できます。
乾電池(単3×3本)使用で、いざというときにすぐに使うことができます。
材質
ABS、アルミニウム
色
グレー
質量(g)
117
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
42×172
機能
防水性、 LEDライト
使用電池
単3形アルカリ電池×3本(別売)
明るさ(Lm)
前照灯:350、側面灯:100
照射距離(m)
200
点灯時間(時間)
24
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
USB機器が使えるUSBアダプタ機能搭載。
スマートフォンの充電や各種USB機器が使えて便利。
照射範囲を3段階切替。
光拡散樹脂(ランプカバー)。メインLEDの光を和らげ広範囲に照らします。
拡散用リフレクタ。サブLEDの光を遠く、広範囲に明るく照らします。
折り畳み収納可能なメタルフック(360°回転)
3段階スイッチ
握りやすいソフトグリップ
USB用スイッチオートオフ機能付き(自照式)
防じん・防滴「アプト」
電源(V)
14.4/18
照度(Lx)
(メインLED 0.5W×20灯)340、(メインLED 0.5W×10灯)310、(サブLED 2.0W×1灯)1900
連続使用時間(時間)
(14.4V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約4/13、(14.4V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約9/28、(18V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約6.5/19、(18V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約14/43
USBタイプ
A型
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
361×79×121(BL1860取付け時、メタルフック収納時)
出力電圧(V)
(USB出力端子)直流5.0
出力電流(A)
(USB出力端子)2.1
光束(Lm)
(メインLED 0.5W×20灯)710、(メインLED 0.5W×10灯)340、(サブLED 2.0W×1灯)130
光源
メインLED 0.5W×20灯、メインLED 0.5W×10灯、サブLED 2.0W×1灯
適合バッテリー
A-60698,A-60660,A-58235,A-60442,A-60464
質量(kg)
0.42(バッテリ除く)
バッテリー電圧(V)
14.4/18
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
白色LED3灯搭載し足元周辺を照らすのに適した明るさ。雨の中でも使用できる防雨形(IPX3)。
使用電池
単二形アルカリ乾電池X2本(別売)
全長(mm)
167
付属品
ストラップ
質量(g)
約78(電池除く)
光源
白色LED3灯
連続点灯時間
約40時間(アルカリ乾電池使用時)
防水仕様
IPX3(防雨形)
直径(mm)
53
明るさ(Lm)
16(照度約130lx/1m中心点照度・電池初期時)
照射角
約20°
電球の種類
LED
特殊用途
防雨
1個
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!。スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!。多彩な角度可変で様々なシーンに対応!
バッテリー電圧(V)
14.4/18
連続使用時間(時間)
約7/16時間(14.4V/3.0Ah)、約約3/8時間(14.4V/パワ軽)、約9/22時間(18V/3.0Ah)、約4/10時間(18V/パワ軽)
連続使用時間(分)
約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)。約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)。約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)。約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時)
バッテリー
リチウムイオン
光源
高輝度LED
能力
照度12灯400ルクス(240ルーメン)。照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm)
適合バッテリー
A-60311,A-60442,A-60698,A-58235,A-60660
質量(kg)
0.36(バッテリ除く)
トラスコ品番
494-0431
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
ワイド・スポットと同時点灯で便利なダブルLED!!
足元と前方と同時照射
電球の種類
LED
付属品
ACアダプター、充電器
質量(g)
255
タイプ
屋外型
明るさ(W)
LED:(スポット)2W+(ワイド)2W
寸法(Φ×mm)
37×301
バッテリー
リチウムイオン
色温度(K)
6500
照度(Lx)
(1m)スポット:6299、ワイド:82
寿命
球:40000時間
バッテリー電圧(V)
3.7
使用環境温度(℃)
-20~60
電池寿命
約500回
充電時間(時間)
3
バッテリー容量(mAh)
2200
照射角
(スポット)50度、(ワイド)120度
演色指数(Ra)
(スポット)74、(ワイド)78
定格光束(Lm)
(スポット)120、(ワイド)180
連続点灯時間(時間)
(スポット・ワイド)3、(同時点灯)1.5
1個
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷