- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- ハンド ジャッキのおすすめ人気ランキング
ハンド ジャッキのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新337件の「ハンド ジャッキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「家具 ジャッキ」、「隙間ジャッキ」、「リフトアップ ジャッキ」などの商品も取り扱っております。
ラボジャッキのノブ式ハンドルをラチェット式ハンドルに変更しており、天板の上下移動が一層スムーズに行えます。 天板の高さが自由に調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を必要な高さで使用するのに便利です。
材質
上下板/ステンレスSUS304、その他/鋼
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
ゴム足がついているので安定性に長けています。
SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質
SUS304
耐荷重(kg)
約10
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質
(天板/伸縮部)アルミ[酸化処理]、(連結シャフト部)スチールメッキ
色
ブルー
特許取得の独自構造で150kgまでの重量物を最大215mmまで動力なしで持ち上げられます。ハンドルを天地逆さまに差し替えることでクランプとしても使用できます。1mm単位で微調整可能なのでレベル調整作業に最適です。荷重の無い状態では任意の高さまで一気に上下が可能です。自重1.42kgと軽量で持ち運びしやすいです。爪の厚みは6mmなので僅かなクリアランスでも入ります(オプション爪は3mm厚)。オプション品併用による機能拡張性に優れます。メンテナンスは僅かな給油と清掃のみで長くご使用いただけます。ノルウェー製の高品質なツールです。
用途【要削除】データが残っています
トラスコ品番
632-0614
ストローク(mm)
ジャッキアップモード6-215 / クランプモード385-155
幅(mm)
104
高さ(mm)
383
奥行(mm)
219
揚力(kN)
1.5(0.15t)
ハンドル長さ(mm)
110
最低高さ(mm)
6
爪幅(mm)
リフティングプレート63 / ベースプレート104
爪長さ(mm)
38
1丁
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。
ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に
質量(kg)
67
タイプ
標準タイプ
ハンドル径(Φmm)
200
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
180×50
フォーク外幅(mm)
550
フォーク内幅(mm)
230
ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)
73×70
取扱説明書
取扱説明書
スピーディーに車輌を持ち上げます。操作が軽く、簡単に作業できます。
軽量コンパクトで、楽々持ち運びできます。
用途自動車のタイヤ交換及び、タイヤ・チェーンの取付に使用します。
最大荷重(t)
1
付属品
ハンドル
材質
鉄
質量(kg)
2.5
ストローク
269
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
430×46.5×92(最低位)
最高位(mm)
361
最低位(mm)
92
ねじ規格
TR12.5X2.5
取扱説明書
(4.0MB)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ボード貼りや、ドア取付時の持ち上げ・調整に最適です。どの押し上げ位置でも自在にストップします。押し上げた状態で左右スライドが可能です。3×8ボードの天井突き当て・固定が一人で作業可能です。リフト金具標準付属で、ゴムシート付で材料を傷めません。
用途住宅の建設作業で石膏ボード貼りやドア取付時の持ち上げ・調整が楽にできる工具。
材質
鉄
高さ(mm)
(押し上げ)4~55
耐荷重(N)
590
移動量(mm)
(左右移動幅)各15
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
家具の上に置いてハンドルを廻すだけなので、面倒な工具も必要ありません。
ジャッキ型で強度抜群。家具と天井の接地面にはスポンジが付いていますので、傷が付く心配もありません。
用途家具転倒防止
種別
つっかえ棒
高さ(cm)
(家具から天井まで)10~20
仕様
(耐圧)800kg
材質
アルミ・ABS樹脂・ウレタン・ゴム
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ハンドルソケットが180°回転するため、障害物をかわしての操作が可能です。防災用資機材などとして幅広く使用できます。
付属品
ハンドル
デンマーク製の高品質で手軽に使用出来る携帯用エアジャッキです。本体を隙間に差し込み、ハンドポンプで膨らませて、空気の力でジャッキアップします。
用途建設現場や内装作業現場に。あらゆるジャッキアップに。
材質
繊維強化プラスチック
重量物の高さ移動に使用します。
ノブを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。
フォーク最低高51mmの薄型低床タイプです。
スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。
ステアリングホイールはポリウレタン車輪でロードホイールはスチール製車輪を使用しています。
用途パレットの運搬に
タイプ
低床タイプ
ハンドル径(Φmm)
200
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
180×50
フォーク外幅(mm)
540
フォーク内幅(mm)
230
ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)
50×93
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
ラチェット機構付きでスムーズに操作できます。ラチェット機構付きで、左右の切り替えがワンタッチでできます。
用途家屋の修理や軽作業。
材質
鉄
高さ(mm)
148~200
ねじ寸法
18・P:3.0
揚量(t)
0.5
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
重量物の高さ移動に使用します。
ラチェットを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
仕様
ラチェットタイプ
ルームエアコン据付や家具・家電の移動や搬入などさまざまな場所で大活躍!
用途□ルームエアコン左配管接続時のストッパーとして。□冷蔵庫、家具、本棚、ロッカーなどの持ち上げに。□自動車の板金・塗装時でのドアなどパーツの固定に。□分電盤、トランス、モニターなどの水平出しや設置の調整に。□ドアストッパー代わりに。
材質
ファイバークロス強化TPU
耐荷重(kg)
100
ニュートラル機構を標準装備しています。
ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。
強度に優れた高張力鋼板です。
アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。
環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適です。
タイプ
低床タイプ
しっかりと操作でき、狭い場所での作業に最適な短T型持ち手です。底部にローラーが付いているので、従来のバール作業と比べてずらし作業がしやすく、床面も傷つけにくいです。
用途ワークの持ち上げ・異動作業
トラスコ品番
303-0997
適合本体
スチール
全長(mm)
1200
許容荷重(t)
1
先端寸法(mm)
120×2
材質(ローラー部)
MCナイロン
1個
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
オーバーロード(過負荷)防止機構付きで安心です。自動車・建築・土木など幅広く活躍し曲げ加工にも使いやすい。横向きにも使用可能。
作業面を安定確実に軽く昇降できるテーブル式手動昇降ユニットです。
トラスコ品番
460-1238
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×255×120~350
静荷重(kg)
80
適合パイプ
スペーシアパイプシステム用標準パイプ
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
コンパクトで狭い場所でも楽々操作 360度回転ハンドル。
特殊アルミ合金を併用し、軽量かつ強靭で耐久性に富んだ32トンのウエッジ式油圧ジャッキです。
5mmから最大34mmまでの狭い隙間に使用でき、ポンプピストンでウエッジを押し進め、重量物を持ち上げたり、移動させるなどの操作がこれ1台でできます。
救出のための開口作業や初期のリフト作業等、広範囲な用途に使用できる機能を1台にまとめました。
また、持ち運びに便利なグリップ付。
ハンドルが360度回転するため、狭い場所でも作業が容易に行える、優れた機能を持つジャッキです。
フランジを広げる場合も、ハンマーやノミ、クサビも不要、無駄な時間や労力を使わず迅速に作業できます。
用途によって機種を選択して下さい。
用途全方向の「上・押・拡」作業に。
高さ(mm)
5~34