- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 鋏
- ハンドクリエーションのおすすめ人気ランキング
ハンドクリエーションのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新99件の「ハンドクリエーション」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レディース剪定鋏」、「植木 剪定 ハサミ」、「フローリストナイフ」などの商品も取り扱っております。
全長(mm)
170
切断能力(mm)
10
刃長(mm)
42
付属品
刃先カバー
材質
刃:刃物用炭素鋼、ハンドル:エラストマー樹脂
質量(g)
134
材質(刃)
刃物用炭素鋼
花とお花屋さんのための花はさみフルールが花が持つ美しさを最大限に引き出します。 人間工学デザインと伝統の技術力を取り入れ、切ることが楽しくなるほどの切れ味と、操作性を実現しました。 プロの現場における作業をきめ細かくサポートし、花本来の美しさを最大限に引き出してくれる、花と花屋さんのための花はさみです。
用途生花・フラワーアレンジメントに
全長(mm)
171
刃長(mm)
41
質量(g)
140
表面処理
フッ素樹脂加工刃
使用目的
フラワーアレンジメント、生花
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
切断目安(Φmm)
生木:12
黒刃仕様。 。素晴らしい切れ味、美しく軽い、刃は錆びにくいフッ素樹脂加工。
用途生け花、切花、フラワーアレンジメントに。
全長(mm)
170
質量(g)
134
刃長(mm)
42
使用目的
生け花、切花、フラワーアレンジメントに
切断対象
花
全長(mm)
180
切断能力(mm)
15
刃長(mm)
45
材質
刃:刃物用炭素鋼、ハンドル:エラストマー樹脂
質量(g)
113
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
生花、フラワ―アレンジメント、園芸用に開発された花はさみ。 高級ステンレス使用の刃部は錆びにくく、耐久性に優れ鋭い切れ味を発揮します。
用途生花・フラワーアレンジメントに
仕様
ソフトグリップ、打ち合いクッション
使用目的
フラワーアレンジメント、生花
材質(刃)
ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
切断目安(Φmm)
茎:9
フラワーアレンジメントで大活躍!花がら摘み、包装フィルム、ラッピングペーパー、小枝、リボン、切り戻しなど...。 フローリストやフラワーデザイナーにピッタリの多用途はさみです。 刃の部分でのカットはもちろんですが、刃の背の部分のアールはリボンをカールさせるのに最適な角度に設計されており便利にご使用いただけます。 驚く、切れ味!植物を傷めず、シャープな切れ味。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザイン。 グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。 さびにくく、強い刃!ハードクローム仕上げ。 刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。
用途花がら摘みからリボンのカットまで多用途にお使いいただけます。
全長(mm)
160
刃長(mm)
40
質量(g)
50
表面処理
ハードクローム仕上げ
材質(グリップ)
ポリプロピレン(PP)
刃厚(mm)
2.5
使用目的
カット、摘み
切断対象
リボン、花がら
材質(刃)
高炭素刃物鋼
切断能力(mm)アルミ板
0.5
切断能力(mm)プラスチック
0.5
切断能力(Φmm2) より線VSF
1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
切断目安(Φmm)
茎:6
サビにくいステンレス刃だから多用途に使えます。滑りにくいギザ刃付で、アルミ線・ビニタイ・PPバンド・厚紙・ダンボール切等にも使用できます。
用途園芸鋏。
全長(mm)
170
刃長(mm)
80
切断能力(mm)
(生木)6
仕様
ギザ刃
材質
刃部:ステンレス、ハンドル:PP・TPR
板厚(mm)
2.5
使用目的
園芸鋏
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。
庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。
女性でも楽々!
かる~い切れ味!
サビにくく汚れが付きにくいフッ素コーティング刃
長時間使っても疲れにくいスプリング構造
衝撃吸収・手に優しい樹脂付グリップ
作業しやすい指かけ部付き
全長(mm)
175
材質
刃部:SK-5(フッ素コーティング)、グリップ:PP・TPR樹脂
質量(g)
約120
有効切断能力(mm)
8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
台紙:220×120×20
刃先(mm)
40
1丁
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
銀配合セラミックで抗菌効果を発揮します。刃身がセラミック製なので臭いがつかずに錆びません。
全長(mm)
185
材質
(刃部)銀含有ジルコニアセラミック、(ハンドル部)抗菌エラストマー
質量(g)
70
ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。軽量・丈夫なアルミボディを採用しています。スポンジ部分に「刃物お手入れ油」をつけて、刃部のお手入れに使えるお手入れツール付きです。錆び、ヤニ、汚れに強いフッ素コート刃を採用しています。樹脂付きグリップで、手になじみ滑りにくく、切断時の衝撃も吸収します。
用途果樹の剪定、庭木の整枝作業
全長(mm)
200
刃長(mm)
55
切断能力(mm)
(生木)20
材質
刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ
質量(g)
300
使用目的
剪定、整枝
切断対象
庭木、果樹
1丁
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
錆びに強いセラミック製刃を装着しております。刃先はデュアル構造で丸みを帯びた形状ですので、怪我防止に役立ちます。また、簡単安全に刃先の交換は可能です。
セラミック刃の特徴:1)錆びに強く2)耐薬性に優れ3)無火花4)長持ちします。
寸法(mm)
198×75.3×13.4
材質
刃:セラミック、本体:グラスファイバー強化ナイロン
全長(mm)
200
質量(g)
90
深さ(mm)
57
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
シャープな刃先で摘花や芽切りなど細かい作業に最適です。樹脂グリップで握りやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。
ハードクロームメッキ仕上げで、錆びにくく、お手入れ簡単です。
用途園芸鋏
全長(mm)
約165
刃長(mm)
40
切断能力(mm)
(生木)5
仕様
刃部:SK-5
質量(g)
約67
使用目的
園芸鋏
材質(ハンドル部)
PP・TPR
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
サビに強いステンレス刃多用途鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 草花の手入れや小枝のカットから、ビニールひものカットなど園芸作業で幅広く使えます。 花摘み、切り戻しに。 姿が乱れてきたら思いきって切り戻すと、わき芽が伸び、植物を長く楽しむことができます。
用途庭のお手入れなど園芸の現場で多用途にお使い頂けます。
全長(mm)
170
刃長(mm)
45
仕様
ソフトグリップ、刃カバー付き、マイクロエッジ加工
付属品
刃カバー
材質
ステンレス鋼/マイクロエッジ加工
質量(g)
73
使用目的
手入れ
RoHS指令(10物質対応)
対応
切断目安(Φmm)
茎:6
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷