- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- ハンドドリルのおすすめ人気ランキング
ハンドドリルのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新406件の「ハンドドリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手回しドリル」、「手動 穴あけ 工具」、「手動ドリル」などの商品も取り扱っております。
ダブルギア機構を採用。力が確実に伝わり作業効率UP!
グリップ部にドリルビットを収納可能!
用途木材や金属などの穴あけ作業に
全長(mm)
約300
ツカミ能力(mm)
1~8
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。力が入るラバーグリップ付です。
回転キャップ付き。
種類
ピンバイス
材質(本体)
真鍮
主な用途
精密加工作業/穴あけ作業
質量(g)
44
種別
片頭式
全長(mm)
102
適合サイズ(mm)
0.1~3.2
付属品
チャック2個(Φ0.1~1.1×Φ2.0~2.5、Φ1.2~2.0×Φ2.5~3.2)
トラスコ品番
395-9546
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ハンドル上部のキャップを外すと全長8cmまでのビットが収納できます。
寸法(mm)
300×85×70
質量(g)
311
タイプ
手動
チャック径(Φmm)
6.5
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
4サイズの中タップと下穴ドリル、タップホルダのセットです。
用途鉄・真鍮・プラスチック・アルミニウム等の穴あけ、めねじ切り、めねじのねじ山形成に。
セット内容
(下穴ドリル)2.5・3.3・4.2・5mm、(中タップ)M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1、(固定タップホルダ)使用サイズM3~M6
材質
(タップ)タングステン鋼、(ドリル)高速度鋼(HSS)
質量(g)
110
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
コーナーなどの狭いスペースでも作業OK!
ラチェット切替ノブ付き。
ハンドドリルよりも穴あけの力が強く、大径の穴あけにも最適!
チャック能力10ミリまで。六角軸に適した2本爪機構。
用途木材などの穴あけ作業に
全長(mm)
約370
ツカミ能力(mm)
1~10
仕様
2本爪・ラチェット機構付
適合
六角軸用
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
穴あけの位置決めがラクな無段変速付!
小型・軽量!
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
25
チャック能力(mm)
1.5~10
回転数(min-1[r.p.m])
0~3000
電源(V)
単相100
電流(A)
4.7
消費電力(W)
450
コード長さ(m)
2
カーボンブラシ呼び番号
75
仕様
二重絶縁、無段変速、正逆転両用
付属品
チャックキー
質量(kg)
1.2
トラスコ品番
422-7441
長さ(mm)
228
1台
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
仕様
タイプ = ラチェット。能力 = 10 mm。チャックタイプ = 4 ジョー。材質 = クロム鋼。。ラチェットビットブレース. クロムスチール製3極ラチェットビットブレース、黒色のプラスチック製ハンドルグリップとボールベアリングトラックブレストプレート付き 容積10 mm、保持スプリング付き4爪チャック
1個
¥2,700
税込¥2,970
当日出荷
使いやすい頭部回転キャップ付き。コレットチャックは本体収納式。ハイス鋼ドリル3本セット。
用途基板製作・プラモデル・模型・ビーズなどの穴あけに最適。
種類
ピンバイス
材質(本体)
真鍮
主な用途
穴あけ作業
材質
真鍮、高速度鋼(HSS)
ハンドル径(Φmm)
8
座金寸法(mm)
15
仕様
ハンドルすじめ加工/頭部回転キャップ付
質量(g)
59
全長(mm)
102
適合サイズ(mm)
0.1~3.2
ミスターマイスター・小型電動工具シリーズ用の組立式ドリルプレス。
作業机などに固定できるクランプ付き、素材の穴あけ作業に便利なアタッチメント。
主に小型ペンタイプツールPT‐α/α、ハンドピースグラインダーHP100/R/R2、HP-150向けのアタッチメント。
ストローク(mm)
(PT-α/PT-αⅡ)65、(HP-100R/HP-100R2/HP-150)55
寸法(mm)
(本体)162×135×195
ベース厚さ(mm)
(固定)35
有効長(ふところ深さ)(mm)
(PT-α/PT-αⅡ)40、(HP-100R/HP-100R2)43、(HP-150)45
設置面積(幅W×奥行D)(mm)
100×135
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
842
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
極細ドリルの穴あけにご使用ください。
全長(mm)
48
質量(g)
26
差込角対辺(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
コレットを収納するタイプなので、用途に合わせてΦ0.1~3.2mmのドリルに対応します。
用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。
種類
ピンバイス
材質(本体)
真鍮
主な用途
精密加工作業
仕様
片頭式
全長(mm)
93
適合サイズ(mm)
0.1~3.2
付属品
コレット2個(Φ0.1~1.0mm×Φ1.8~2.6mm、Φ1.1~1.9mm×Φ2.7~3.2mm)
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
軽量・コンパクトボディでハイパワーモーター搭載です。
片手でもしっかり保持できるインラインデザインです。
抜群の耐久性
1)すべての軸受けにボールベアリングを採用
2)正確なアライメントを保持する焼結ベアリングブラケット
3)耐久性の高い新型ヘリカルギアの採用
スイングカーボンブラシ採用でトルクと耐久性が向上
電子無段変速
正転・逆転機構
便利なベルトグリップ
用途鉄・木材等への穴あけ
電源(V)
100(50-60Hz)
コード長さ(m)
2.5
セット内容
本体、チャックハンドル
カーボンブラシ呼び番号
2609160125
軽作業のネジ締め・ゆるめ・穴あけに
付属品
プラスドライバビット(NO.2×65)・チャックハンドル(L型)
トラスコ品番
379-9034
長さ(mm)
183
幅(mm)
59
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
188
電流(A)
0.8
コード長さ(m)
2.5
チャック能力(mm)
1.5~10
穴あけ能力(mm) 鉄工
5
ねじ締め能力(mm)
3.8
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷