ハードコート塗料のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
106件の「ハードコート塗料」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘッドライト クリアー 塗装」、「ウレタンクリア ヘッドライト」、「防水ワックス」などの商品も取り扱っております。
ヘッドライトの樹脂製レンズを修復するために開発された専用システム「ヘッドライトクリーニングキット2516J」用コーティング剤
付属品 専用スポンジ×30 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.05L 使用可能目安 約20台分 危険物の性状 非水溶性
1本(50mL)
9,298 税込10,228
当日出荷

特殊成分「ナノカーボン」配合により、反射する光を調節。コントラストを高め、写像性を向上。 外壁塗料用「RCポリマー」をフロアワックスへ特殊配合。 アクリル系「RCポリマー」配合により密着性・耐候性・耐水性に優れ、高いレベリング性を実現。 速乾性でスピード作業。 性能以上のコストパフォーマンス。
用途化学床材用(ラバータイル、リノリウム、リノタイルを除く) 液性 弱アルカリ性 アズワン品番 64-7723-54 RoHS指令(10物質対応) 対応 塗り面積(1回塗り)(m2) 1800
1個(18kg)
8,998 税込9,898
7日以内出荷

猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性! さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分 7% 危険物の類別 非危険物
1本(300mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

"【簡単施工でショーカーの仕上がり】 さらなる美観を求め、従来のWハイブリッドポリマーに高密着レジンをプラス。 バリアスコートリキッドで得たノウハウを駆使し、簡単施工でさらなる深みのあるツヤや光沢を実現しました。 【耐久性に優れる】 施工面とWハイブリッドポリマー層を強固に結び付け、耐久性の高い保護層を実現。持続力は最長6ヶ月。 コーティング後のメンテナンスは非常に簡単で、水洗いだけで光沢を保持できます。 【洗浄剤成分の高精度製度化により、危険有害性と臭気を低減しつつ洗浄力を強化】 高精製度ハイドロカーボン系洗浄剤とポリマー、界面活性剤の効果で、タイヤカスやピッチ、タール、グリースといった頑固な油性汚れを強力クリーニング。 また、中性でコンパウンドを使用していないので、樹脂へも安心して使用できます。 【施工した実感が湧くきれいな水玉撥水】 表層は強化した滑り性と見るからにコーティングがかかっていることを伺わせる水玉撥水により洗車が楽しくなります。 【簡単・短時間施工】 水洗い洗車後、スプレーして拭き取るだけの簡単作業。 水が残っていても施工できます。"
用途自動車・オートバイ・自転車等のボディーやホイール等の塗装面全般。 各車両の金属やプラスチック類の保護・ツヤ出し。 付属品 専用ふき取りクロス(特殊マイクロファイバークロス)付 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.3L 危険物の性状 非水溶性
1缶(300mL)
4,790 税込5,269
当日出荷

超速乾のパーキングライン塗料です。最短6~7分、標準で約15分で交通解放が可能です。 耐久性、作業性が良い。車の重圧、車輪の摩耗に強く、初心者でも上手に塗れます。
用途駐車場(パーキング)の線引き・ライン引きに。 工場構内の通行区分・区画線引きに。 道路(私道)や倉庫、商店などのライン引きに。 完全硬化時間(23℃) 15分(湿度50%時) 希釈剤 不要 危険等級 使用後の手入方法 塗料用シンナー 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 上塗塗装可能時間 30分(23℃時) 危険物の性状 非水溶性 塗回数 2回
1缶(4kg)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘッドライト用下地処理&コート剤 ヘッドライトの黄ばみやくすみを素早く除去するヘッドライト用ベース処理剤と、常温で硬化し耐候性・耐久性・密着性に優れたヘッドライト用コート剤のキットです。 ヘッドライト表面に施された「ハードコート」は紫外線や熱・塩害等の影響を受け、「黄ばみ」・「白色化」・「クラック」等の経年劣化しやすい為、簡単&短時間の作業でヘッドライトカバー表面にガラス状の硬質被膜を形成し、長期にわたりヘッドライトカバーを保護します。
特性 耐紫外線 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 15mL 危険物の性状 非水溶性
1セット
8,200 税込9,020
当日出荷

固いガラス皮膜を形成しヘッドライトの変色を防ぎ輝きを一年以上持続させます。またウェットシートタイプなので飛び散りを防ぎ、細部のコーティング施工に適しています。 くすみや黄ばみを除去する下地処処理ベースコンディショナーとマイクロファイバークロスがセットになったオールインワンタイプです。
セット内容 ヘッドライトコーティング(3g)×2袋、ベースコンディショナー(20g)×1個、マイクロファイバークロス×1枚 危険物の類別 非危険物
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。 使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。 また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。 ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性 耐傷、防汚 適合 全色対応 種類 液体 作業量(目安) 普通・中型車3~4台分 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.2MB)
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

耐久性2年!極上仕上げ!独自技術の専用キットで、強靭なコーティングを実現。 特殊形状の硬質コンパウンドがしっかり黄ばみを除去! プロ仕様の強靭なコーティング被膜が紫外線からヘッドライトを守る!
危険物の類別 非危険物 特性 耐紫外線
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

レンズリフォーマー3は、プライマーレスで密着する自動車ヘッドライトレンズ補修用の2液型特殊ポリウレア樹脂クリヤー。 高耐候性樹脂の採用とUVカット性能の向上により、太陽光の紫外線からレンズ素材を長期間、強力に保護! 従来品に比べ常温乾燥性に優れているため、塗装後30~40分(23℃・60%RH)でポリッシング作業が可能です。 常温乾燥することで、加熱乾燥によるレンズ素材やLEDバルブ等周辺部品への悪影響を避けることができます。
用途自動車レンズ部品などのポリカーボネート素材を用いた部材へのクリヤー塗装 セット内容 レンズリフォーマー3 主剤、レンズリフォーマー3 硬化剤 可使時間(分) 40(23℃・60%RH) 塗布方法 エアスプレー 危険等級 Ⅱ/Ⅲ 危険物の類別 第四類/第四類 危険物の品名 第一石油類/第二石油類 危険物の数量 3kg/3kg 色相 クリヤー 危険物の性状 非水溶性/非水溶性 調合比 主剤:硬化剤=1:1
1セット(6kg)
40,980 税込45,078
3日以内出荷

シリコンアクリル樹脂のアクリル架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。 モルタルやコンクリート壁などアルカリ面にも塗装できます。 酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。 サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。
用途フェンス・門扉・建材などの鉄やアルミ・ステンレス。 カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。 コンクリート・ブロック・各種サインディングなどの外壁やへい。 ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具・木工品などの木製品。 台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。 FRP・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 乾燥時間(時間) (夏期)1~2、(冬期)3~5 使用後の手入方法 塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。 種類 架橋反応型シリコンアクリル 主成分 シリコンアクリル樹脂 主な用途 鉄部、アルミ・ステンレス、瓦、トタン、外壁・塀、屋内外の木部・木製品。しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、プラスチック 使用場所 屋内外兼用 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐久、サビドメ
1缶(0.083L)ほか
629 税込692
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

密着性、耐候性、耐水性などに優れ、クリアーな美観が長時間持続します。塗布時の作業性とコストパフォーマンスに優れた高光沢床ワックスです。内分泌撹乱作用を有すると疑われる化学物質は不使用です。
用途化学タイル、クッションフロアー、塗装木質床等の床材の保護とつや出し 成分 樹脂エマルション、グリコールエーテル、合成ワックスエマルション、可塑剤、フッ素系界面活性剤、防腐剤、水 容量(L) 4 液性 弱アルカリ性 使用の目安 1m2に対して約10mL
1本(4L)
2,998 税込3,298
当日出荷

高光沢樹脂ワックス(速乾タイプ) 光沢、艶、耐久性、写像性のトータルバランスをさらに進化。 外壁塗料用RCポリマーにより密着性、耐水、耐候性に優れ、高い作業性を実現しました。 メイングロスポリマー、サブグロスポリマー、RCポリマーとナノカーボンにより優れた皮膜を形成します。 PRTR法非該当 環境ホルモンフリー シックハウス、シックスクールに配慮
液性 弱アルカリ性 エスコ品番 EA920L-15A
1個
5,170 税込5,687
当日出荷

光を反射して輝く、スプレータイプの手軽な反射塗料 主に道路表示や危険区域の表示など、交通安全や安全防災分野で幅広く使用されております 透明性塗料とガラスビーズ(反射球)を組み合わせたのが反射塗料です。塗膜面のガラスビーズが入射光を再帰する事で、強力な反射性を持つと同時に光源方向に対しての反射機能を有します 車のヘッドライトや懐中電灯などにより投射された光を再帰反射しますから、暗い所では特に塗装面が輝いて見えます 予め塗装面にラッカー塗料の白色又は下塗り用白色塗料を塗布して下さい。ビームライトスプレーは透明性塗料ですから下地の状態がそのまま反射性能に影響します ホワイトは透明性のクリヤータイプです。下塗りに白色ラッカーが条件ですので、仕上がりは白色になります。
用途金属、コンクリート、木、プラスチック(アクリル、ABS、FRP)。自転車、ヘルメット、看板、屋外壁、サイン、マーキング等 種別 反射塗料 塗り面積(m2) 0.12~0.16 主な用途 金属、コンクリート、木、プラスチック、マーキング 指触乾燥時間(分) 普通時(20℃)約15、冬季(5℃)約30 危険等級 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1缶(100mL)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐食性のすぐれたリーフィングタイプのアルミニウム顔料と耐候性のよい特殊な油性ワニスとを組み合わせて作られたものです。 美しい銀白色で光や熱を反射します。 耐候性、防食性に優れています。 被覆力が大きく塗装作業性にすぐれています。 保存安定性に優れています。
用途鉄骨、タンク、パイプ、架台、階段など 使用場所 屋外用 特性 耐候 シルバー タイプ アルミニウムペイント 主な用途 鉄、アルミ 希釈剤 塗料用シンナー 標準塗布量 0.10~0.12kg/m2 標準重ね塗り回数(回) 2 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 16L 希釈率(%) ハケ・ローラー/0~5、エアレス/0~5 適合塗材 屋外鉄部、非鉄金属など 油性 or 水性 油性 指触乾燥時間(時間) 3(20℃) 半硬化乾燥時間(時間) 16(20℃) 塗り重ね可能時間(時間) 20以上(20℃) 危険物の性状 非水溶性
1缶(16L)
24,980 税込27,478
当日出荷

安心と実績の輝き品質。高光沢・高耐久のベストバランス。輝きのある仕上がりになります。コストパフォーマンスと高品質な仕上がりを両立、ワンランク上の耐久性。作業中も気にならない低臭設計。デュアルバランスポリマー配合。
用途ビニル床タイル、ビニル床シート等の化学床材などに使用します。 質量(kg) 20 標準使用量 1缶で約1800m2(1回塗り)
1箱(18L)
12,980 税込14,278
当日出荷

付属品 ペフ付きスポンジ×1、マイクロファイバークロス×1、取扱説明書 質量(g) 183 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 200×120×43 危険物の類別 非危険物
1本(100mL)
999 税込1,099
当日出荷

高濃度樹脂ワックス。 塗膜に柔軟性を与え、耐傷性に優れ長時間艶を持続させます。 高濃度タイプでありながら、塗布時の作業性に優れています。
液性 樹脂ワックス 標準使用量 1200~1500m2(1回塗り) アズワン品番 64-9077-07 RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(18L)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

白化したゴム素材や未塗装樹脂に塗るだけで、黒々とした艶に蘇らせる光沢復活剤。大気反応型のFlex硬化被膜で、黒艶・質感が復活、約6か月※にわたり再白化を防止します。 硬質の未塗装樹脂だけでなく、ゴムパーツやルーフモール、ウェザーストリップなどの柔軟素材・軟質樹脂パーツにもコーティング膜が割れることなく使えます。
成分 ケイ素化合物、プロピルアルコール セット内容 コート剤(15ml)×1個、硬質樹脂用スポンジ×2個、軟質樹脂用スポンジ×2個、シリコンオフシート3枚入り×1個、使い捨て手袋×2枚 タイプ 液体 液性 非水溶性液体 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 15mL 危険物の性状 非水溶性
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

白くなってしまった樹脂パーツ(未塗装)の色とツヤが復活。樹脂との密着性が高い変性シリコンを採用。シラン系コーティングにより色とツヤが6ヶ月以上持続します。
用途未塗装樹脂部分のツヤ出し、キズ補修 特性 傷消し 仕様 【効果持続期間】6ケ月 付属品 施工用スポンジ、仕上げ用クロス 種類 液体 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.008L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1本(8mL)
969 税込1,066
当日出荷