スマートシャインヘッドライトコート
耐久性2年!極上仕上げ!独自技術の専用キットで、強靭なコーティングを実現。
特殊形状の硬質コンパウンドがしっかり黄ばみを除去!
プロ仕様の強靭なコーティング被膜が紫外線からヘッドライトを守る!
危険物の類別非危険物
特性耐紫外線
内容量1個
洗車・清掃 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-06-19
- 用途:
- メンテナンス時
製造業
前に2種類試したがくすみ除去効果が少ないのと、3カ月ほどしか持たないのでいよいよクリア塗装が必要かなと思っていたが、本品の2年耐久と簡単施工に惹かれて試してみたところ、黄ばみ除去とペーパー磨きは他の物と同様に時間が必要だが、コーティングは塗るだけの簡単作業で塗筋も出ずきれいに仕上がった。内容物も全て適量で使い切ることができた。
- 対象商品:
- 73012337
2024-04-14
- 用途:
- ヘッドライトが黄ばんで透明感に戻したい人おすすめ
製造業
前回も使用していたが、2年経っても黄ばむどころか変化が見られない程、透明感は変わらなかった。
作業も楽だし、耐久性とても良いと思います。
ただブレーキクリーナーでオイル汚れを拭いたら、コーティングも剥がれて、まだら模様の無残な姿になります。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 73012337
2023-07-10
- 用途:
- 通勤車のメンテ
製造業
早速施工しました。
黄ばみがひどくくすんでいたので、あらかじめ600~2000番の耐水ペーパーで磨いた後にコーティングしました。
研磨段階ではまだ少し研磨痕でくすみがあったのですが、コーティングすると見事に新車に近い状態の輝きが復活しました。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 73012337
2021-11-24
- 用途:
- メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業
前のモデルが1年持たず黄ばみが酷くなりテスターで光度が出ない程黄ばんでいたので磨きました。しかし別途粗目の水研ぎペーパーで研磨しないと綺麗になりません。黄ばみの程度が軽いなら同封のセットで綺麗になると思います。あとは耐久性が気になります。要経過観察です。