- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ナット
- ハードロックボルトのおすすめ人気ランキング
ハードロックボルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新83件の「ハードロックボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハードロックナット」、「緩まないネジ」、「ハードロックナット m8」などの商品も取り扱っております。
ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。繰り返し使用が可能です。ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。
用途微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所
材質
SS400相当材
タイプ
H-1・リム付
表面処理
三価クロメートメッキ仕上げ
オールメタル製で摩耗箇所が少なく、高い緩み止め効果を持続し、繰返し使用も可能です。米国NAS試験航空規格をクリアしています。
用途最強のゆるみ止めナット。メンテナンスフリーであらゆる産業分野にて実績多数。
くり返し使用は何十回でも可能。
ゆるみ止め効果が非常に高い。
おねじの中間位置でも完全ロック。
ゆるみ止め効果は、永久に持続。
材質
ステンレス
表面処理
蓚酸塩被膜(SDC)
材質
鉄
タイプ
H-1・リム付
表面処理
三価ホワイト
ねじ山種類
メートル並目
ゆるみ止め効果が非常に高い。
おねじの中間位置でも完全ロック。
ゆるみ止め効果は、永久に持続。
材質
鉄
材質/仕上
鉄/三価クロメート
表面処理
三価クロメート
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
あらゆる振動に強く、潤滑油などにも影響されない緩み止めです。
着脱が非常に簡単です。
市販されているあらゆるねじで使用可能です。
種類
ノルトロックワッシャー
くり返し使用は何十回でも可能。
ねじの呼び寸法
M8
材質/仕上
鉄/三価クロメート
ねじピッチ
1.25
材質
鉄
タイプ
H-1・リム付
寸法H(mm)
6.5
寸法S(mm)
1.25
表面処理
三価クロメート
寸法B(mm)
13
寸法H1(mm)
6.5
寸法h(mm)
約4.5
1パック(14セット)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。
温度の影響を受けず、再使用可能。
種類
ノルトロックワッシャー
ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。
おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。
繰り返し使用が可能です。
ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。
振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。
用途微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所
材質
ステンレス(SUS304相当)
材質
ステンレス
ねじ山種類
メートル並目
表面処理
溶融亜鉛メッキ仕上げ
材質
ステンレス
ねじ山種類
メートル並目
戻り止め効果のあるナットです。フリクションリングのバネ作用による摩擦トルク(プリベリングトルク)の発生が、戻り止めの要素となります。
材質
鉄
表面処理
ユニクローム
ねじ山種類
メートル並目
材質
鉄
タイプ
薄型
表面処理
三価ホワイト
ねじ山種類
メートル並目
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。
温度の影響を受けず、再使用可能。
金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。
耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。
材質
ステンレス(SUS304)、フリクションリング部(SUS301)