- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 洗剤・除去剤
- 洗剤
- バイオボウルのおすすめ人気ランキング
バイオボウルのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新110件の「バイオボウル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイオ洗剤」、「ピロキシー」、「ナバック」などの商品も取り扱っております。
トイレ用洗剤。バイオ+クエン酸配合で世界特許。
圧倒的な消臭力の便器内側清掃用洗剤。
強力な消臭効果と従来にない作業性のアップ。
都内有名駅等で効果を実証。
二日に1度のトイレ清掃、目皿清掃の激減など。
便器に手を入れずに清掃可能。
天然クエン酸とバイオを配合。
スパルタンケミカル社環境推奨商品。
種別
液体
希釈倍率
原液使用
1個(950mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
微生物を球状に固めた画期的な製品です。この玉1粒(約10g)に純粋培養微生物が約100億閉じ込められています。水の中に入れると簡単に溶け、微生物は目を覚まし、6~8時間で大増殖します。汚泥、油、でんぷん、タンパク質、繊維質、排水管に付着した不純物を栄養源として分解し、環境にも人体にも無害なものにします。
色
茶色
直径(mm)
25
便器内側以外の水拭き可能なあらゆる場所に。
トイレルーム用除菌中性洗剤。EPA登録商品。
衛生性向上、陶器・金属部分の光沢アップ、ノンリンス(便座の表部:赤ちゃんシートを除く)、消臭剤配合。
希釈倍率
原液~1:10
合成界面活性剤不使用の、業務用バイオ洗浄液です。
微生物の力とリパーゼ・アミラーゼ・セルラーゼの3つの酵素で排水管のヌメリ、臭いの元を分解!
使い始めの1ヶ月は週に一度、その後は2週間に1度の継続がおすすめです。
台所シンク、洗面台、お風呂などの排水管に!
用途排水管・排水口等の洗浄
寸法(cm)
約Φ8.3×22
液性
中性
1個(1000mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
悪臭の除去と排水溝・排水管の詰まり、グリーストラップの清掃回数減、浄化槽の浄化力強化など。
従来の強い薬剤ではなく、バイオを使用した、スパルタンケミカル社環境推奨商品です。
汚水の浄化に大きな力を発揮します。合わせて、カーペットのシミ抜きとしても使用できます。
希釈倍率
原液~1:10
すすぎいらずで簡単、洗浄。
普段の床清掃も短い時間でより快適に!
バイオと酵素の力で油分、汚れを分解洗浄します。
継続使用することで汚れの滞留を防ぎ、悪臭や害虫の発生を抑えます。
排水溝やグリストラップの汚れ付着防止にも繋がります。
用途壁・床・タイル
液性
褐色液体、PH8.5(弱アルカリ性)
成分
微生物(バクテリア)培養物、エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム、リパーゼ、ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム
希釈倍率
200~300倍
研磨剤を含まないので、コップ、グラス等の食器類を傷つけません。
スポンジについた菌の増殖を抑制し、悪臭、ヌメリを防ぎます。
用途食器や厨房機器の洗浄
材質
ポリエステル不織布(研磨粒子は含んでおりません)・抗菌ウレタンスポンジ
寸法(mm)
83×140
使用場所
キッチン
適合用途
食器洗い
浄化槽内の悪臭源を生化学のメカニズムで即効的に分解消臭します。継続使用することにより、浄化槽内の微生物の増殖と働きに活力を与え、汚泥の流出や悪臭の発生を防止します。
用途浄化槽の悪臭の消臭、発生防止に。
使用場所
トイレ
成分
硫酸第一鉄、無機多孔質鉱物、微生物、香料
使用方法
5~7人槽の場合、悪臭発生時、トイレから1~2包を流してください。悪臭の発生予防には週に1回、1~2包をトイレから流してください。
1パック(20g×20包)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
男子用小便器及び配管に付着した尿石を除去する強力尿石溶解剤です。刺激臭がなく、つやも消えないため、駅やホテル、施設の清掃におすすめです。
用途トイレ・配管内の尿石除去
液性
酸性
成分
塩酸8~9%、界面活性剤、有機酸、キレート剤、腐食防止剤
種別
液体
材質
ポリプロピレン
液色
無色
pH値
0.5以下
使用の目安
約300~500g/1回
使用場所
トイレ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
キズがつかず、コーティング便器もOK。
使用場所
トイレ
材質
柄:ポリプロピレン。毛:ポリエステル。リング:ポリプロピレン。耐熱温度:80度
コンドルバキュームクリーナーCVC-107用の紙袋です。
1パック(10枚)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
定期的にきちんと清掃をしていても、小便器の排水管の内部からいやな匂いがしたり、水の流れが悪いことがありませんか それは尿石が付着している証拠です。
「デオライトL」は、尿石を素早く溶解除去して、頑固な詰まりや悪臭を解消する強力な洗浄剤です。
商品開発の段階から成分の選定から配合までこだわった結果、従来の尿石除去剤と同等の洗浄効果を備え、なおかつ医薬用外劇物に指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。
用途トイレ便器・配水管内の尿石除去剤
使用場所
トイレ
液性
酸性
成分
有機酸、塩酸(8.5%)、腐食抑制剤、キレート剤、着色剤
使用量
約250g/1回
こびりついたしつこい汚れの除去に最適です。
ジュエルグレード研磨剤配合で傷を付けません。
酸とクレンザーのふたつの力で汚れを除去します。
用途クリームクレンザー
希釈率(%)
原液
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(946mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷