- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 電装
- バイク ウインカー ledのおすすめ人気ランキング
バイク ウインカー ledのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新431件の「バイク ウインカー led」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LED ウインカー」、「LEDウィンカー バイク」、「フェンダー マーカー」などの商品も取り扱っております。
TRLタイプのLEDウインカー。Eマーク取得品。
取付ねじ径(Φmm)
8
片側3LEDを採用したウインカー。コンパクトなカスタムと十分な視認性を確保します。
アルミダイカスト製塗装仕上げ。色はマットブラック。
仕様
●フロント&リアともにECE認証試験クリア。●防水性能:IP67相当。●取り付け部ネジ径:M8。●2個1セット
適合
●直流12Vの二輪車専用品。消費電力:2.5W(1個)
材質
アルミダイカスト
色
マットブラック
消費電力(W)
2.5/個
取付ねじ
M8
防水保護等級
IP67相当
1セット
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
このセットがあれば、他に何も買い足すことなくウインカーがスリムなLEDになります。
ウインカー本体、ウインカーベース、ICリレー、配線のセット。
適合
V-STROM650-16Y
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
車種専用のLEDウインカーランプキット。純正フロントウインカーを取り外した箇所にスッキリと収める事が可能です。
※別途ICウインカーリレー(品番304-052等)が必要となります。
仕様
12V5W
ウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
仕様
12V用
ライト・ウエイト・LEDウインカー 軽量ポリカーボネート製(ユニバーサル2個入セット)
ライト・ウエイト・LED(2個入り)LED基盤付
メッキボディ/オレンジレンズ ダブル仕様 ■ダブル仕様(ポジション対応)
■軽量ポリカーボネート製
■ステンレス製M10×40mmスタッドボルト、ナット、ワッシャー付き■アフターパーツウインカーも遂にLED化の時代へ、車検基準適合の”Light Weight LEDウインカー”
・ステーをウインカーボディーと一体化したスリムなデザイン。(ステンレス製M10×40mmスタッドボルト、ナット、ワッシャー付き)・シングルとポジションランプに対応したダブルの2種類のモジュールを用意しました。
・ステー部の長さは別売りの延長ステーとの併用で変更可能です。・LED対応”ワイドワットウインカーリレー”(別売り)への交換が必要です。
・ウインカー本体、LED基盤全てが安心の国内生産。
高輝度、省電力のウインカーです。
レンズ色
クリア
寸法(mm)
50×37×32
取付ネジ径
Φ10mm
バルブ
12V1W
LED 18連 アルミシーケンシャル ウィンカー クリア。
安心のEマーク取得商品!(ECE基準に基づき安全走行や環境保護などの要求に適合しているかどうかを認証するマークです。)
ウィンカーONでLEDが内側から外側へ順番に連鎖しながら点灯します。
本体はアルミダイカスト製の防水仕様。
1分間に約81回点滅します。
セット内容
ウィンカー本体2個。、ナット2個。、ワッシャー2個。、取扱説明書。、保証書
電圧
12V専用
消費電力(W)
3.8(1個)
レンズ色
クリア
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
約16×64×16
適合車種
オートバイ汎用
取付ねじ径(Φmm)
10
1個
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
驚きの小ささ。ハイサイダーから極小サイズのウインカーが登場。レンズ径11mmながら点灯時は驚きの明るさです。
仕様
2個入り(1セット)、フロント・リア側共にECE認証試験クリア(車検対応)
色
●ライトスモークレンズ●ブラックアルマイト
レンズ色
ブラックアルマイト / ライトスモークレンズ
LED
通常点灯式
1セット
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。
今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。
集光タイプL700シリーズ
LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。
ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。
0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
消費電力(W)
0.25
定格電圧(V)
12
口金
BA9S
スリムな形状に8個のLEDを組込み確かな発光をします。左右ウインカー、ウインカーベース、
配線,ICリレーを全てセット。簡単にLEDへの組み換えが行えます。●クリアレンズ仕様。 ●サイズ:67×30mm ●Eマーク刻印
適合
SV650
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
ラバーマウント方式により転倒による破損を軽減。8mmの取り付け穴があれば装着可能。
仕様
LEDウインカー
セット内容
2個入り
取付ねじ径(Φmm)
8
面発光LEDを採用したシーケンシャルウインカーでビッグバイクジャンルのカスタムに似合うボディ形状と十分な視認性を確保します。アルミダイカスト製塗装仕上げ。色はマットブラック。
仕様
●直流12Vの二輪車専用品。消費電力:6.2W(1個)。●フロント&リアともにECE認証試験クリア。●防水性能:IP67相当。●取り付け部ネジ径:M8。●2個1セット
材質
アルミダイカスト
色
マットブラック
消費電力(W)
6.2/個
取付ねじ
M8
防水保護等級
IP67相当
1セット
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
面発光LEDで球の形が見えずスマートな外観に。本体はアルミダイカスト製マットブラック塗装仕上げ。レンズはアンバーとスモークの2種類設定しています。
仕様
フロント&リアともにECE認証試験クリア(認証番号:50R-00 0321)
消費電力
約2W(1個)
販売終了した品番219-5178 TRXタイプウインカーの代替品。点滅が流れるシーケンシャルタイプ。安心のEマーク取得済み(50R) アルミダイキャスト・ブラック仕上げ。ネジ系:M80×20mm 。ボディーサイズ:60×29mm。12V1.7W
材質
アルミダイキャスト・ブラック仕上げ
レンズ色
スモーク
ねじ径(mm)
M80×20
寸法(m)
ボディー:60×29
1セット
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
高輝度、省電力のウインカーです。
レンズ色
クリア
寸法(mm)
50×28×42
取付ネジ径
Φ10mm
バルブ
12V1W
ウインカーONでLEDが端から順番に連鎖しながら点灯する「ディーライトステラ」はシーケンシャルタイプのウインカーです。本体はアルミダイカスト製塗装仕上げ。色はマットブラック。日本製。
仕様
●車検対応。国内二輪アフターでは一番最初に国内ECE認証試験を取得。(認証番号:50R-000001)。●ウインカーONでLEDが端から一灯づつ順番に連鎖しながら点灯します。
適合
●直流12Vの二輪車専用品。消費電力:2.8W
材質/仕上
アルミダイカスト/マットブラック塗装
消費電力(W)
2.8
対応
車検
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
安心のEマーク取得商品!(ECE基準に基づき安全走行や環境保護などの要求に適合しているかどうかを認証するマークです。)
ウィンカーONでLEDが内側から外側へ順番に連鎖しながら点灯します。
本体はプラスチック製の防水仕様。
1分間に約85回点滅します。
セット内容
ウィンカー本体2個 ナット2個 ワッシャー2個 取扱説明書 保証書
電圧(V)
12V専用
消費電力(W)
2.7
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
約12×76×21
適合車種
オートバイ汎用
自分だけのカスタムマシンを作る。SECエアロフラッシュウインカーは、[自分だけのカスタムマシンを作る」をコンセプトにカウルのアール部分にも貼ることのできるコンパクトなデザインのウィンカーです。カウルやタンク、バックミラー等に貼るだけでスタイリッシュなフォルムを実現。又、国産ならではの品質の高さは、他の追随を許しません。
仕様
12V専用
付属品
両面テープ 、タイラップ
質量(g)
25(配線含む)
タイプ
スクエアタイプ
明るさ(W)
15
寸法(縦×横×高さ)(mm)
35×68×23(配線除く)