- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 電装
- バイク テールランプ ledのおすすめ人気ランキング
バイク テールランプ ledのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新270件の「バイク テールランプ led」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイク テールランプ」、「led テール ストップランプ」、「イレブンビーム」などの商品も取り扱っております。
高輝度ハイパワーLEDを採用し、ボディのスリム化と造形美を追求した「LEDミニテールランプ」。尾灯、制動灯には耐振性に優れた4つ足固定のスクエアタイプ高輝度ハイパワーLEDを採用。これにより、LEDランプの数を減らすことが出来、テールランプとして必要となる輝度を維持しながらテールランプのコンパクト化を実現しました。ナンバー灯にはチップサイド光LEDを放射状に配置し、広角発光でムラの少ない照射を実現。3種類のレンズタイプ 車両に合わせ、スタイルの異なる3種類から選択することが出来ます。
電圧(V)
12
消費電力
(13V時)。(尾灯)約53mA/0.7W。(尾灯OFF&ブレーキON)約117mA/1.5W。(尾灯ON&ブレーキON)約150mA/2W
取付ボルト
M5×10
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
31×100×36
テール・ブレーキランプ・フロントウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!
消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
仕様
12V用
13個の発光体をバルブ全周に渡って配置。通常のフィラメントバルブに最も近いLEDバルブです。
幅(mm)
23
全長(mm)
47
消費電力(W)
1.8
定格電圧(V)
12
曲面にも取り付けることが可能なLEDテールライト。フレキシブルなボディーに、高輝度のチップLEDを16個採用。 通常のLEDより小さなチップLEDの採用により、ボディ・レンズの厚さを極限まで薄くするこに成功。レンズは耐衝撃性、防水性にも優れる。付属のボルトを使用して固定。
幅(mm)
106
高さ(mm)
19
奥行(mm)
7.5
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
高輝度のオーバルLEDを12個採用したユニバーサルテールライト。
LEDの特性により球切れの心配もなく、耐衝撃性にも優れる。
ボディーは耐震性に優れるハードボディシェル。
幅(mm)
106
高さ(mm)
20
奥行(mm)
19
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
リアウインカーのカスタム時に必須となるLEDスリムテールランプキットです。ライセンスブラケットキットやナンバーサイドマウントキットとの併用で、リア周りのカスタム度が大幅に向上いたします。
※タイヤと接触する恐れがある為、ローダウン車両へのお取付はできません。
※装着には純正ライセンスブラケットへの切断加工が必要です。また、加工後は再装着が困難となりますのでご注意ください。
※純正コンビランプ併用時の公道走行は出来ません。(併用する場合はコンビランプの尾灯をキャンセルする必要があります)
※本製品を使用しての車両検査はご使用者の責任のもと行って下さい。事実上、各地の陸運局により判断基準が異なる為、 検査前に車検業者へ相談及びご確認下さい。
※画像のナンバーベース、ナンバー灯、リフレクターは別売りです。
DC24V、S-25型電球交換用のLED電球です。
高輝度SMDを5個搭載。バックランプやマーカーランプ等にお使いいただけます。
寸法(mm)
52×Φ24.5
色
ホワイト
消費電流(mA)
DC24V/約40mA
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
クルーザーからシングル系まで幅広いカスタムにマッチするテールランプ。
●M4ボルト、ナット取付。ボルト、ナット付属。
付属品
ボルト、ナット
取付
M4ボルト、ナット
テール・ブレーキ・ウィンカーシグナルをサポート!
後続車へ被視認性アップ。
長さ(mm)
198
バルブ
汎用
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
ノーマルではストップランプ機能が付属していない、CRF250X/450Xのテールライトを減光式ストップライト付きテールライトに変更するLEDユニット。
幅(mm)
77
色
CRFX RED
高さ(mm)
15
奥行(mm)
32
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
仕様
ステンレス製ナンバープレート台付 12V高輝度LED ナンバー照射灯付 レンズ面98×27mm、【コードの色】ブレーキ:赤/ポジション:黄/アース:黒
適合車種
汎用
主な適合車種
汎用
高輝度・長寿命・省電力のLEDランプを赤色灯に16個採用し、高い視認性を誇るエッジテールライト。反応速度の速いLEDはストップランプに適しており、瞬時にストップランプが点灯。さらにナンバー灯に専用LEDを3個設置。シャープなテールライトレンズはリヤフェンダー周りを引き締め、ストリートで自己主張する。
幾多のLED素子を立体構造させる事で360°全方位に強烈に照射し、ナイトドライブをバックアップします。フィラメント球とは違ったキレある高級感溢れる光を放ちます。
用途ブレーキ・テール・バックウインカーに
タイプ
S25
色
ホワイト
直径×長さL(Φmm×mm)
20×49
消費電力(W)
約0.8~3.0
電圧(V)
12
口金
その他
色温度(K)
6000
LED使用数(個)
27
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
置き場所に困るボックスティッシュをサンバイザー部やアシストグリップ部に固定。
薄型のボックスティッシュにも対応。
バネの力でワンタッチ固定。
ドライバーで簡単取り付け。
対応ボックスティッシュサイズ:縦約119mm/横約220250mm/厚み約4565mm
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいストップテールランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。
用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球
質量(g)
15
寸法
25×52
消費電力(W)
2.8(ストップランプ)/0.7(テールランプ)
保証期間
1年間
防塵防水性能
IP65
LED寿命(時間)
30000
配光角度(°)
300
明るさ(Lm)
300(ストップランプ)/60(テールランプ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
36
1セット(2個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
クルーザーからシングル系まで幅広いカスタムにマッチするテールランプ。
●M4ボルト、ナット取付。ボルト、ナット付属。
付属品
ボルト、ナット
取付
M4ボルト、ナット
5このLEDバルブを使用し、上面をテープで貼るタイプです。
プラボディー・プラレンズで変色などの経年変化にも強く品質向上しました。
付属品
両面テープ
寸法(mm)
15×68.5×11
LED使用数(個)
5
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
ナンバー固定ボルトとして使用可能。側面にチップ形LED内蔵。M6ネジ。
LED色
ホワイト
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷