バイク ナビ ホルダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
177件の「バイク ナビ ホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイク ナビ マウント」、「バイク ナビ ホルダー 取り付け」、「バイク ナビ」などの商品も取り扱っております。
バイク用ナビケース。パナソニックゴリラの他、各5インチナビに対応。高感度タッチでケースの上からナビを快適操作できます。防滴、防塵、衝撃よりナビを守ります。
長さ(mm) 90 幅(mm) 140 奥行(mm) 35
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

スマホをバイク・自転車のハンドル等のパイプに固定してドラレコ風の用途にも対応するクランプ式ホルダー 一般的なスマホホルダーと異なり、装着中カメラ部分が覆われないため、お手軽なオンボード撮影が可能になります。 横位置での固定が基準になり、横方向にワイドな映像を撮影することができます。 ボールジョイントにより角度調節を自由に行うことができるので、一般的なスマホホルダーのような縦位置での固定も可能です。 これにより、スマホの画面を見やすい向きに設定できます。 また、自転車を三脚の代わりにして自撮りもできます。 スマホの固定は、両サイドを挟むクランプ式。 クランプを広げて装着し、背面の大型ダイヤルでロックする仕組みです。 ホルダー部分には、スマホのアプリを使用しなくても方角がわかる方位磁針を装備。スマホの電池の節約にも役立ちます。 また、LEDライトも装備。点滅も可能なため、安全のためのポジションライトとしてお使いいただけます。
付属品 ゴムシート、専用レンチ(セキュリティトルクス)、ドライバー(電池交換用)、取扱説明書 寸法(mm) 約162×65×39(突起含まず) 質量(g) 約165 電源 CR2032電池×2個(テスト用) 対応幅(mm) スマホ:約55~85 適合パイプ径(Φmm) 約16~30(スペーサーにゴムシート使用) LEDランプ LED×2灯(点灯→点滅[早]→点滅[遅]→消灯)
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

装着場所の自由度が高いP.A.S.アダプター対応のPND対応ポーチ。ポータブルナビ・アイホン・スマートフォン・ミュージックプレーヤーなどのガジェットが収納しやすい設計になっています。レインカバー標準装備でリーズナブルに使える万能ポーチです。
ブラック
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。 1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。 ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。 乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。
ボール径(inch) 1
1セット
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。
適合 (クランプピッチ)30~32mm パイプ径(Φmm) 22.2 パイプ長(mm) (有効)右55mm・左55mm(全長155mm)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

バーハンドル車などに適合するクランプタイプステー。 前後左右、回転と全方向に動かせる自在ヘッド採用で角度調節もラクラク。 取り付けはスライドさせるだけのワンタッチ装着、ステーのジョイント部のプッシュボタンを押しスライドさせるだけで取り外せます。スマホ(ナビ)ケースの取り付けが可能。 直径15mm~30mmに対応し、工具いらずで着脱が簡単。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

iPhoneほか、各スマートフォンに対応。※一部対応していない機種もあります。安心の日本製。Φ22~Φ29mmハンドル対応。
仕様 左右調節幅(mm):58~68 材質/仕上 (クランプ部)バレル仕上げ、(首振り部)バレル仕上げ
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

【抜群の操作性・スマホの横ボタン対応】 初めにサイズを確認・調節しておけばスマートフォンを挿入するだけでガッチリフィット。3つ爪仕様なので横ボタンがセンタータイプのスマートフォンにも対応。 【安心・安全のロック機構】 独自のロック機構でサイドウイングをガッチリロック。大型のロックレバーで操作性がアップ。 【工具不要でボディ回転可能】 スマートフォンを装着した状態で工具を使用せず360°回転が可能です。 【アルミパーツを採用】 高強度アルミ合金製のスライドアームを採用することで大型スマートフォンに対応。
適合 iPhone 11 / Pro / Pro Max / SE(第二世代)対応 調節範囲(mm) 上下調節:123~170 / 左右調節:55~85 / 爪高さ調節:6~18 適合ハンドル径(Φmm) Φ22~29対応
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5インチナビも装着可能なクランプ型ホルダー スマホからナビまで使えるホルダー。約45~105mmまで広がるアームとワンタッチで解除可能なリリースボタンの採用で機器の着脱が容易に可能。各種スイッチやケーブルに合わせて調整可動な三点支持のグリップアームでしっかり挟み込み機器を固定します。
寸法(mm) 約99×72×52※アーム格納時 サイズ 約99×72×52mm ※アーム格納時 取付可能寸法(mm) 約45~105
1セット
1,398 税込1,538
4日以内出荷

ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。 1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。 ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。 乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。 貫通型ステムナット車両に装着可ボールベース部はステムホール上で回転方向に可動します。
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スマートに、簡単に取り付けることができる、画期的なマウントが誕生しました。 このQuad Lock モーターサイクル・ハンドルバー・マウントは、スマートフォンやその他のデバイスを安全に、かつ見やすく取り付けることができる、新しいソリューションです。 スマートフォンホルダーが大きすぎて困ってますか?それでしたらこちらを是非お試しください。 すっきりとした外観に加え、ガラス繊維ナイロンとポリカーボネートで仕上げたボディは、振動や衝撃に対して非常に強く大切なスマートフォンを安心して固定することができます。 それでいて片手でワンタッチ、簡単に着脱ができ、縦にも横にも向きを変えられる、Quad Lock 機構をご体感ください。 iPhone 5シリーズ以降・Galaxy S7 edgeシリーズ以降のスマートフォンをお持ちの方は、専用のポリカーボネート製ケース(別売)がお勧めです。 それ以外のデバイスを取り付けたい場合には、強力な3M両面テープで固定ができる、ユニバーサルアダプター(別売)をお選びください。 ・安全) 特許取得済 Dual Stage Locking Mount ・便利) ナビゲーションアプリを簡単にチェック ・スタイル) コンパクトなマウントサイズに、高級感のあるマット仕上げ・角度) 向きは縦・横いずれも可能 ・Quad Lockケース、またはユニバーサルアダプターに対応(別売)
適合 モーターサイクル用マウント 適合径(Φmm) 22、25、28、32 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

角度調節可能なナビポケットが登場!! 強力マグネット固定 シェードの高さは2段階の選択が可能。 落下防止のセフティストラップ標準装備。 マグネットフラップを立ち上げることで、ナビを見やすい角度に調節できます。 シェードの取り外しが可能。 シェードの高さが2段階で調節できます。
ブラック 容量(L) 1.2 材質 1680Dナイロン+PVCレザー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 50×220×130
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

バイク用 USB付き スマートフォンホルダー 360度回転 5V/2.5A QC3.0 防水仕様 落下防止バンド付き ブラック。 携帯ナビ等を使用しながら充電できるのでロングツーリング時に大変便利な商品です。 携帯ホルダーとUSBが一体型なのでハンドル周りがスッキリします! 電源スイッチ機能付きでバッテリーへの負荷も軽減。 IP66の防塵防水設計です。(完全防水では御座いません。)
付属品 本体:1、ハンドルクランプ:1セット、22.2ハンドル用調整板:1セット、1インチハンドル用調整板:1セット、結束バンド:2本、予備ヒューズ:1本、落下防止バンド:1本、ミラーステー:1本 電源 DC12V/24V 出力電圧 5V/2.1A 適合サイズ 60mm~90mm 配線長 1500mm 適合車種 オートバイ汎用
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミラーと共締めして取り付けるアダプター。 ネイキッド車などに適合するミラータイプステー。 ミラー部、ジョイント2箇所、自在ヘッドで向きや角度が広く調整できます。 取り付けはスライドさせるだけのワンタッチ装着、ステーのジョイント部のプッシュボタンを押しスライドさせるだけで取り外せます。 標準ステーを抜き取りショートステーとしても使用可能。 スマホ(ナビ)ケースの取り付けが可能。 高さ調整用スペーサー(8、10mm)を付属。
仕様 ミラータイプ 付属品 高さ調整用スペーサー(8、10mm) ブラック
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

使い勝手のいいタッチパネル対応。15~28mmのハンドルなど様々なパイプにクランプ可能!強力クランプ 耐荷重約2.5kg。ハンドルバーに装着した状態で360度スマホを回転自在。ジッパー部分を下に持ってくることにより、ケースに入れたまま充電も可能。
付属品 ストラップ、クランプ(六角ネジ×2、傷付防止ラバー)、六角レンチ、ウレタンスポンジ3枚(9mm×1、3mm×2) ブラック 収納寸法(mm) 最大78×158(5.5inch以内)
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

ナビやスマホなどの取り付けに困るニンジャ250用ナビマウントステーが登場。22.2mmのパイプを左右に通してデバイスを見やすく邪魔にならない位置に取り付け出来ます。ブラック仕上げ。純正ハンドルに対応。
ブラック
1セット
4,598 税込5,058
5日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

USBソケット一体型携帯ホルダー マウントセット 防水キャップ付 。 一体型なので小スペースで携帯ホルダーとUSBの2種類が使用可能! iPhoneはもちろんiPhonePlusも装着可能です。 走行中のホルダーの緩み防止機能つき。 ハンドル固定式ホルダーとミラー固定式ホルダーの2種類のマウントセット。
セット内容 USB&携帯ホルダー本体:1個クッションスポンジ:3枚ハンドル固定式ホルダー:1個ミラー固定式ホルダー:1個 材質 ABS ブラック 電源 12V オートバイ 出力電圧 5V/2A 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 最小時:117×60×43、最大時:182×92×43 配線長 約1450mm 適合車種 汎用
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

ハンドルなどにスマートフォンを簡単に装着できるホルダー。視認性、ハンドル周りのスペースに配慮した前方オフセット設計。オフセットパーツを外しステムやハンドルの真上に装着することも可能。縦横自由自在なモニター配置(角度9度で360度可能)。上下のアーム、左右のウイングにより、4点でスマートフォンをしっかり固定。左右に大きく開くウイングは2サイズあり、スマートフォンの厚みに合わせて交換および調整が可能。強い衝撃が加わってもウイングが開かないロック機構。下り坂でも電話が前方に移動しないストッパー付き。大型スマートフォン(iPhone 6 Plus等)に対応可能な交換用の下アームを付属。落下を抑制するシリコンバンドを付属。レバー操作だけで脱着が簡単な「スペースマウント」クランプモデル
ブラック/レッド 質量(g) 145 アズワン品番 64-9553-31 適合寸法(mm) (スマートフォン)幅55~85/厚さ6~18(推奨) 適合クランプ Φ22~29mm
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

スマートフォンを左右と上下から挟み込む汎用タイプ。テックマウントのトッププレートに装着可能です。
適合 iPhone4/4s/5/6~7+ 幅(mm) 最小:57、最大:88 縦(mm) 最小:122~150、最大:146~175
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷