- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 外装系
- バイク ミラー オフセットのおすすめ人気ランキング
バイク ミラー オフセットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新122件の「バイク ミラー オフセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミラーオフセットアダプター」、「バイク ミラー キャップ」、「バイクミラーボルト」などの商品も取り扱っております。
ミラーを見やすい位置に45mmオフセットし、後方視界確保。
ミラー以外にもパーツ取付けに便利な汎用ホルダー。
ミラーの取付位置をオフセットすることで、後方が見やすくなるミラーホルダー。M10正ネジのミラーが装着できます。オフセット量20~30mmと35~45mmの2種類。
材質
アルミ削り出し、ブラックアルマイト仕上げ
仕様
M10×P1.25の正/逆ネジ各1本付属。片側1個入り。
ミラーを見やすい位置に30mmオフセットし後方視界確保。
ミラー以外にもパーツ取付けに便利な汎用ホルダー。
材質
亜鉛ダイキャスト
ねじピッチ
1.25
ねじ径(mm)
10
10mmのミラーボルト等の六角穴部分にはめ込む装飾キャップ。
バレンシリーズのミラー取り付けボルトにジャストフィット。
仕様
10mm専用
ミラーの高さ調整をする場合に活用(20mmUP)
ネジ径はオス側メス側ともに正ネジの10mm
適合
正ネジ車
ねじ径
(凹側)10mm正ネジ、(凸側)10mm正ネジ
仕様
ミラーネジ径→取付けネジ径/10mm正ネジ→10mm正ネジ
ミラーの高さを調整するアダプター。
●アダプター高さ:18. 6mm
●カラー:ブラック
●1個入り
高さ(mm)
アダプター:18. 6
色
ブラック
サビに強いステンレスアダプター
高さ(mm)
約21
バックミラーのネジ径、ヤマハ車用の逆ネジ等の変更もアダプターでOK
左右の高さ調節用もあります
必要な分だけ。各一個入りです
傾斜角度の大きいハンドルを装着した場合等に使用。ミラーステーの角度を修正します。
79882、79883、79886、7988用補修パーツ。
色
ブラック塗装
サイズ
M10×P1.25
主な適合車種
79882、79883、79886、7988用補修部品
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
逆ネジタイプミラーを正ネジ車両に取り付けるアダプター。
ねじ径(mm)
8
ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。
1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。
ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。
乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。
貫通型ステムナット車両に装着可ボールベース部はステムホール上で回転方向に可動します。
ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる2タイプ。
ネジ方向や、ネジ径が合わないときに活用。
取付けネジが逆ネジの車両で、正ネジのナポレオンミラーを取付ける際は、この逆ネジアダプターをご利用下さい。
高さ(mm)
20(ネジ部含まず)
材質
鉄(SS)
表面処理
三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミラーの補修部品
ナポレオンミラーおよび他社ミラーの汎用部品として
セット内容
ボルト、ナイロンワッシャー
材質
スチール
ねじ径(mm)
10(正ねじ)
ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。
1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。
ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。
乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。
ボール径(inch)
1