- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 外装系
- バイク ミラー ホルダーのおすすめ人気ランキング
バイク ミラー ホルダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新356件の「バイク ミラー ホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミラーホルダー」、「22mmパイプクランプ」、「ミラー延長」などの商品も取り扱っております。
ミラーをカウルマウントからハンドルマウントに変更する際、必要になるミラーホルダーです。
マスターシリンダーに直付装着します。
適合
汎用(Φ22.2)
セット内容
ミラーホルダー本体×1、取り付けボルト×2
備考
キタコ製ネイキッドKIT(NS-1用)補修パーツ
塗装色
ブラック
取付ネジ径
ミラー/10mm(正ネジ)
クランプ取付幅(mm)
20
用途7/8インチ(22.2mm)ハンドルバー用
1セット
¥779
税込¥857
当日出荷
ミラー以外にもパーツの取付に便利な汎用ホルダー
ミラーステーハンドル取り付け用アダプター。
ハンドルの取付け位置も自在に対応。
仕様
22.2mmと25.4mm径ハンドル兼用
付属品
六角レンチ
取付穴(mm)
ミラー/10
79882、79883、79886、7988用補修パーツ。
色
ブラック塗装
サイズ
M10×P1.25
主な適合車種
79882、79883、79886、7988用補修部品
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ミラー取付部に装着、M8、M10ミラーに対応。(ミラー形状によっては取り付けが出来ないもしくはワッシャーが必要となる場合が御座います。)
ハンドル周辺の装着物、ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、充電機、ドリンクホルダー、スイッチ等の取り付けに便利なマルチバーです。
材質
プラスチック樹脂
寸法(mm)
直径約22×使用可能範囲29
適合車種
汎用
ミラーの取付位置をオフセットすることで、後方が見やすくなるミラーホルダー。M10正ネジのミラーが装着できます。オフセット量20~30mmと35~45mmの2種類。
材質
アルミ削り出し、ブラックアルマイト仕上げ
仕様
M10×P1.25の正/逆ネジ各1本付属。片側1個入り。
ノンカウル仕様などにする際に便利なバックミラーステー。油温計、水温計等の取付ステーとしても便利です。Φ22.2ハンドル用。アルミ製。
ミラーをカウルマウントからハンドルマウントに変更する際、必要になるミラーホルダーです。質感の高いアルミ削り出し製。
仕様
アルミ削り出し
適合
汎用(Φ22.2)
取付ネジ径
ミラー/10mm(正ネジ)
クランプ取付幅(mm)
10
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ミラーマウント取付型クランプバー
ハンドルバーにスペースがなくても取付可能な軽量樹脂製クランプバー。バー直径22mm。ミラー取付ネジ径10mmに対応。
1個
¥689
税込¥758
4日以内出荷
7/8インチ(22.2mm)ハンドルバー用ミラークランプ。
社外のレバーホルダー・マスターシリンダー使用時や、ミラー位置を変更したい時に重宝します。
8mm正ネジのミラーが取付できます。
適合車種
汎用
1セット
¥779
税込¥857
当日出荷
GPS、ナビ、スマートフォンホルダーなどを取り付けるためのマウント。ミラーホルダー用 左/右とレバークランプ用の3種類をラインナップ。
タイプA、タイプBは左右どちらにも取り付けは出来ますが、逆に取り付けるとパイプ部が手前になります。
材質
スチール
デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。
取付穴径(mm)
10.2
ハイエース・キャラバンなどのトランスポーターの折り畳み式後部座席の台座パイプを利用して装着。タイダウンなどを掛けるクランプフック。ボルト2本で締め付けるだけの構造だから、面倒な手間もなく簡単装着。(ハイエース100系、200系対応)
ねじピッチ
1.25
適合パイプ径(Φmm)
21~25.5
ねじの呼び
M8
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
代表車種
ZR1000FEF
主な適合純正品番
13280-0772
主な適合車種(カワサキ)
ZR900CKF
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
手持ちのアクセサリーを、軽量マウントの中央ネジ孔(M5)に固定して支柱やハンドルバーなどに取り付けることが可能です。
ワンタッチ脱着式のスペースマウントと比べると50%の軽量化を実現。(※軽量マウントは固定式の為、ワンタッチ脱着機能はありません。)
材質
アルミ
ミラーを見やすい位置に30mmオフセットし後方視界確保。
ミラー以外にもパーツ取付けに便利な汎用ホルダー。
材質
亜鉛ダイキャスト
ねじピッチ
1.25
ねじ径(mm)
10
ミラー取り付け用ブラケット
ミラーだけでなく、ブラケットなどとしても利用可能です。
ハンドル径 7/8インチ(22.2mm)用
ネジサイズ 正10mm
適合に関しましては、サイズで判断をお願いします。