バイク メインスイッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
261件の「バイク メインスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イグニッションキー」、「ヤマハ 純正キー」、「メインスイッチ」などの商品も取り扱っております。

リプレイスだけではなく、カスタム時にもご使用可能なイグニッションスイッチです。
適合車種 FXモデル1978-1985、FXR1982-1993、XLモデル1978-1993
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

老朽化したイグニッションスイッチは、キーシリンダーの回りが悪くなるとともに重要なメイン電源の配線の劣化も伴います。電装系や、コックピット周りをリフレッシュさせる際には同時に交換をおすすめします。イグニッションメインスイッチとスペアキー付。
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付穴径(Φmm) 30.5(+0.5~0) ノッチ数 3 形状 キー付(金属リング) 保護構造 IP65防油形 耐電圧 充電部とアースの間/AC2200V 1分間 定格絶縁電圧(V) AC/DC600 動作方式 3ノッチ手動復帰 温度上昇 40K以下 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(500V) 相対湿度 45~85% 使用周囲温度(℃) -20~55 接触抵抗(mΩ) 30以下 耐寒耐熱温度(℃) -40~70 定格使用電流(A) AC-15級(誘導負荷):。24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5。DC-13級(誘導負荷):。24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3。DC-12級(抵抗負荷):。24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 機械的耐久性 100万回 電気的耐久性 100万回 取付方向 コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右) 標高(m) 2000以下 耐衝撃(m/s2) (誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2) (耐久)15 定格通電電流(A) 10(接点部) 開閉頻度(回/時) 1800 強度 (操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 キー番号 701 RoHS指令(10物質対応) 対応 コンタクトユニット HC形(密着取付ができます。) 耐温性 40℃ 93% 96時間
1個
1,798 税込1,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



イグニッションスイッチとシート&ハンドルロックのオールインワンセット。もちろん3ヶ所統一キーナンバーでのデリバリー。
1セット
9,498 税込10,448
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超小形キーロックスイッチ。M12ねじ取付けで、胴体長22.5mmと超小形です。 接触面は打接点で、接触面を摺動する方式により、高い接触信頼性を備えています。 操作部と接触部は隔離されており、接触部への高い防塵性能を備えています。 端子部は背面端子構造ですので、はんだ付け作業が容易に行えます。
用途アミューズメント機器、情報通信機器、防災機器、FA機器、セキュリティ機器の電源スイッチや操作スイッチ等 付属品 内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)、キ-(AT-4081、AT-4082) 製品形状 Φ12ねじ取付け 絶縁抵抗(GΩ) 1以上(DC500V) 耐熱性 はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 接触抵抗(mΩ) 10以下(DC2~4V 100mAにて) 極数 1 使用温度範囲(℃) -25~70 規格 UL、C-UL 端子形状 はんだ 耐電圧 AC1.0kV(端子・端子間)1分間以上。AC1.5kV(端子・アース間)1分間以上 取付寸法(mm) 12×11.2 接点仕様 機械的開閉耐久性 30000回以上 電気的開閉耐久性 10000回以上 回路 単極双投 電流容量 3A 125VAC RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
1個
特価
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付穴径(Φmm) 30.5(+0.5~0) ノッチ数 2 形状 キー付(金属リング) 保護構造 IP65防油形 耐電圧 充電部とアースの間/AC2200V 1分間 定格絶縁電圧(V) AC/DC600 動作方式 2ノッチ手動復帰 温度上昇 40K以下 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(500V) 相対湿度 45~85% 使用周囲温度(℃) -20~55 接触抵抗(mΩ) 30以下 耐寒耐熱温度(℃) -40~70 定格使用電流(A) AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5。DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3。DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 機械的耐久性 100万回 電気的耐久性 100万回 取付方向 コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右) 標高(m) 2000以下 耐衝撃(m/s2) (誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2) (耐久)15 定格通電電流(A) 10(接点部) 開閉頻度(回/時) 1800 強度 (操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 キー番号 701 RoHS指令(10物質対応) 対応 コンタクトユニット HC形(密着取付ができます。) 耐温性 40℃ 93% 96時間 操作力(N・m) 約0.16(接点構成1a1b)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
5,690 税込6,259
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1セット
4,098 税込4,508
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 ポジション数:4●スイッチの動作:Acc-Off-Ign / Acc-Start●コンタクト定格電流:10 A●IP評価:IP67●キータイプ:ストレート●ターミナルタイプ:ネジ●ケースの材質:プラスチック●ベゼルの形状:丸型●アプリケーション:車載●パネルからの奥行き:49.52mm●コンタクト材質:ニッケルめっき黄銅●定格電圧DC:12V●イグニッションキースイッチ、95060シリーズ. このイグニッションキースイッチには、カバー付きの2つのキーが付属しています。 スタート位置からイグニッション/アクセサリ位置まで、スプリングリターンによる4つの位置があります。 Oリングと超音波溶接を使用し、前面及びコンタクト部分でIP67等級の密封を実現します(コネクタ付属)。 リアコネクタは、Deutsch DT06-6Sコネクタ又は同等の互換性のあるコネクタに対応します。. 特長と利点:. コンタクト定格: 10 A @ 12 V dc / 5 A @ 24 V dc シールド: コンタクトは前面と背面をIP67等級にシールド(コネクタが取り付けられている状態) ハードウェア: プラスチック面ナット及びニッケルめっき黄銅バッキングナット イグニッションスイッチのSAE J259でテスト済み 2つの一致キーが付属、カバー付き RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

シバタ(フォークリフト)キースイッチ
用途フォークリフト用 メーカー 日産 純正品番 71675-00550相当品
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

フォークリフト用スタータースイッチ
メーカー トヨタ 純正品番 57590-23323-71相当品
1個
5,998 税込6,598
当日出荷


1セット
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


取付穴径(Φmm) 16.2(0~0.2) 定格絶縁電圧(V) 250 保存温度(℃) -30~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~55(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(耐久) 5~55Hz、片振幅0.5mm 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.5mm ベゼルサイズ(mm) Φ24 機械的寿命(万回) 25以上 耐衝撃(誤動作)(m/s2) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2) 1000
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
取付穴径(Φmm) 30.5(0~0.5) 操作部形状 鍵操作形 保護構造 IP65 端子形状 M3.5ねじ端子 定格絶縁電圧(V) 600 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃) -25~70(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(耐久) 30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.5mm 接点材質 定格通電電流(A) 10 耐電圧(V/min) AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V) 端子カバー 一体形 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回) 50以上 電気的寿命(万回) 50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15)) 耐衝撃(誤動作)(m/s2) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2) 1000
1台
2,398 税込2,638
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)