バイク 積載 ラダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
87件の「バイク 積載 ラダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイク積み込み」、「バイク スロープ」、「車載ラダー」などの商品も取り扱っております。
折りたたみ式で持ち運びや収納に便利なアルミ製のラダーレールです。バイク等を積載車へ積み込む際に便利です。階段などのちょっとした段差のバイクや自転車の移動にも便利です。
用途軽トラなどへの積み込み作業に 全長(mm) 1820 全幅(mm) 293 材質 アルミニウム 質量(kg) 6.5 全高(mm) 60 最大積載荷重(kg) 200 有効幅(mm) 250 取扱説明書 (1.6MB)
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

軽量で持ち運びに便利なアルミ製のラダーレールです。バイク等を積載車へ積み込む際に便利です。階段などのちょっとした段差のバイクや自転車の移動にも便利です。 脱輪防止のため端面を表側に曲げています。またメッシュ周囲の凹凸がタイヤの滑りを抑止します。
用途軽トラなどへの積み込み作業に 全長(mm) 1500 全幅(mm) 215 材質 アルミニウム 質量(kg) 3.3 全高(mm) 40 最大積載荷重(kg) 180 有効幅(mm) 185 取扱説明書 (1.6MB)
1本
7,298 税込8,028
当日出荷

アルミ製で軽量です。さらに取っ手が付いているので持ち運びも簡単に出来ます。表面は滑りにくくするため凸型加工が施されています。荷台への固定用フックが付いているので安全に積み下ろしが可能です。
用途軽トラなどへの積み込み作業に 全長(mm) 1800 材質 アルミニウム 全高(mm) 60 最大積載荷重(kg) 500(1枚あたり250) 取扱説明書 (1.7MB)
1セット(2枚)
19,990 税込21,989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ式で軽量なので持ち運びや収納に便利なアルミ製のラダーレールです。 湾曲になっているので車高の低い車種でも底打ちしにくいです。 バイク等を積載車へ積み込む際や階段などのちょっとした段差のバイクや自転車の移動にも便利です。 また、爪部分はフラットでゴムカバー付ですので車輛を傷つけにくくなっています。
用途軽トラなどへの積み込み作業に 全長(mm) 2200 全幅(mm) 280 付属品 タイダウンベルト 材質 アルミニウム 質量(kg) 7 全高(mm) 50 最大積載荷重(kg) 200 折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm) 1150×280×150 有効幅(mm) 260 取扱説明書 (1.1MB)
1本
12,980 税込14,278
当日出荷


1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業中にブリッジが外れないようトラック荷台引っ掛けようフックがついています。持ち運びしやすいように収納式取っ手がついています。ステップの間が狭いので、スムーズな乗り降り、積載が可能です。滑り止めのステップが付いています。
1枚
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミブリッジPROは最新のアルミ合金を使用し、最適な角度をつけた肉厚のフック、間隔が狭いステップを採用。農業機械用に設計,開発されたブリッジです。それぞれに滑り止め、タイヤガードがついており、突起がタイヤをしっかりととらえるため、滑ることなくスムーズに乗り降りができます。
用途農業機械全般向けアルミブリッジ
1セット(2本)ほか
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
23,980 税込26,378
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SBAタイプは最も汎用性の高いアルミブリッジです。0.5トンから5トン用まで豊富にラインナップしています。農業機械用に設計・開発されたブリッジです。 ステップ間隔が狭く、それぞれに滑り止めタイヤガードが付いており、突起がタイヤのブロックをしっかりととらえるため、滑ることなくスムーズに乗り降りができます。
用途農業機械や建設機械をトラックに積み込むための道板です。 フック形状 ツメ
1セット(2枚)
51,900 税込57,090
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

工事不要!車イス、自転車、運搬台車の段差解消アイテムです。 使用しない時は2つ折りにしてコンパクトに収納可能!
材質 アルミニウム 耐荷重(kg) 約270 傾斜角度(°) 【車イスで使用時の参考】5~10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイク・耕運機・自走式刈払機・除雪機などの積み降ろしに。
セット内容 本体1本・補強スタンド2本・タイダウンベルト1本 材質 アルミニウム 質量(kg) 7.7(1本) 最大積載荷重(kg) 300(1本) 有効幅(mm) 270 高さ(cm) 補強スタンド:36~49 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm) 折りたたみ時:28×117×23 使用時寸法(cm) 28×228
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

メーカーのローディングレールは折畳み式で、折畳みサイズが長さ100cm*幅23cm*高さ12cmです。この折畳みスロープの推薦使用高さは57cm以下です。積載スロープの表面にはポンチ穴がたくさん付き、滑り止め性能がいいです。それに延長プレートがあり、プレートの裏面にEVA材質のパッドが付き、使用中に滑ることを防ぎます。中にはバイクスロープ*1、ストラップ*1、手袋*1ペア、日本語取扱説明書*1があります。ストラップにはフックが二つ付き、スロープやトラックなどに引っ掛けることができます。
用途軽トラなどへの積み込み作業に 材質 スチール 全長(mm) 2000 質量(kg) 9.53 シルバー 全幅(mm) 230 耐荷重(kg) 280 高さ(cm) 【推薦使用】57以下
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷

3.5mm厚のアルミ製で抜群の強度です。 置くだけで階段がスロープに変身。 幅広で脱輪防止が付いていて安全です。 人・台車・車椅子用の段差スロープです。 車両の出入りではご使用できません! 12Φのアンカー穴上部に2ヶ所あります。
材質 アルミ 幅(mm) 905 シルバー 最大荷重(kg) 300
1枚
77,980 税込85,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

量でハンドリングしやすいアルミ製ロングステージ。両端のハリ材はアーチ状の切欠きがあり積み重ね時にも持ちやすく、リベット式で交換可能。裏面には滑り止めゴム付で安全。仮設工業会認定品。
材質 アルミ合金 許容荷重(kg) 120(1800mm支持間) 高さ(mm) 32
1枚
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質は軽量化アルミニウム合金で、軽量で高強度です。り畳み式の設計、収納性が優れる、且つ省スペース。便利なナイロン取っ手、片手で持ち運びに便利、金属ハンドルより握り心地良いスロープです。ヘッド部赤いレジン滑り止め爪が付き、使用場所にくっつき、安全性が高いです。表面は透かし彫り工法により、耐荷重を保って、重量減少し、運搬がもっと便利で滑り止め効果を増加します。赤いストラップがあり、使用中アルミラダーレールをしっかり固定できるアルミラダーです。
用途軽トラなどへの積み込み作業に 材質 アルミニウム 全長(mm) 2225 質量(kg) 約7.1 シルバー 全幅(mm) 280 耐荷重(kg) 340 保証期間 1年 使用高さ(mm) 推薦:650以下 数量(本) 1
1本
13,980 税込15,378
8日以内出荷

BIKE LODEシリーズ オプション
全長(mm) 990 許容荷重(kg) 400まで 高さ(mm) 100~180 全幅(mm) 800
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

カムバックル式タイダウン有効長約1700mm×2本、サブベルト長約500mm×2本のセットです。 サブベルト付きのため様々なシチュエーションで使用できます。
用途バイク・農機等の固定に。 使用荷重(kg) (サブベルト)300、(タイダウンベルト)100 セット内容 タイダウンベルト(1700mm)×2本,サブベルト(500mm)×2本 取扱説明書 (0.8MB) 材質(ベルト) ポリエステル
1セット(2本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バイクラダーは軽量化設計で、アルミニウム合金により、軽量でもっと丈夫です。表面のパンチング穴によりトラクションと滑り止め性能が向上し、どんな天候でも安全に使用できるアルミラダーです。アルミスロープ両端の延長設計により、地面にくっつき、接触面積が大きくて、安全性が高いです。 ネジが付いて、吊り下げて収納したり、スロープを使用場所に固定したりできます。 自転車、オートバイクに適用します、ATV四輪バギー、草刈り機、除雪機を小屋、納屋、ガレージへ積み込むためのアルミラダーレールです。
用途軽トラなどへの積み込み作業に 材質 アルミニウム シルバー 高さ(mm) 35 全幅(mm) 230
1セット(2本)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信頼性の高いアルミ合金製に加え、フレームと一体構造の滑り止めタイヤガードが付いているため、突起がタイヤのブロック溝をしっかりとらえ、滑らず安全に積み降ろしすることができます。しかも、重量は超軽量を誇ります。
用途バイク用 全幅(mm) 240 全高(mm) 78 フック形状 セーフベロ 持ち手 有効幅(mm) 180 フレーム高さ 40 最大使用荷重(kg) 300
1本
37,980 税込41,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)