バイクスマホスタンドのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
99件の「バイクスマホスタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スクータースマホホルダー」、「バイク ナビ 取り付け」、「バイク用 スマホケース」などの商品も取り扱っております。
iPhoneほか、各スマートフォンに対応。※一部対応していない機種もあります。安心の日本製。Φ22~Φ29mmハンドル対応。
仕様 左右調節幅(mm):58~68 材質/仕上 (クランプ部)バレル仕上げ、(首振り部)バレル仕上げ
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

iPhoneほか、各スマートフォンに対応。※一部対応していない機種もあります。安心の日本製。Φ22~Φ29mmハンドル対応。
仕様 左右調節幅(mm):58~68 タイプ リジット(IH-400D) 仕上 ブラックアルマイト(クランプ部)、バレル(首振り部) 適合ハンドル Φ22~Φ29
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ハンドルなどにスマートフォンを簡単に装着できるホルダー。視認性、ハンドル周りのスペースに配慮した前方オフセット設計。オフセットパーツを外しステムやハンドルの真上に装着することも可能。縦横自由自在なモニター配置(角度9度で360度可能)。上下のアーム、左右のウイングにより、4点でスマートフォンをしっかり固定。左右に大きく開くウイングは2サイズあり、スマートフォンの厚みに合わせて交換および調整が可能。強い衝撃が加わってもウイングが開かないロック機構。下り坂でも電話が前方に移動しないストッパー付き。大型スマートフォン(iPhone 6 Plus等)に対応可能な交換用の下アームを付属。落下を抑制するシリコンバンドを付属。レバー操作だけで脱着が簡単な「スペースマウント」クランプモデル
ブラック/レッド 質量(g) 145 アズワン品番 64-9553-31 適合寸法(mm) (スマートフォン)幅55~85/厚さ6~18(推奨) 適合クランプ Φ22~29mm
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

スマホをワンタッチで固定!ワンタッチで取り外せる画期的なホルダーです。 固定方法は、スマホの四隅を挟み込む安心設計。 ホルダーは水平方向に360°回転するので、ハンドルだけでなくステムやフレーム等への取り付けにも対応します。 また、僅か101gと軽量なため、ロードバイク等の重量にシビアな車種にも対応します。 自動で固定 スマホホルダーの中央にボタンがあり、これがオートホールドのスイッチになります。 スマホを中央に置くだけで内部のばねが作動し、四本のアームがスマホを自動でキャッチします。 アームがスマホに触れる部分にはラバーが貼られており、摩擦等によるキズを防いでいます。 アームの可動範囲は広く、iPhone 11 Pro Max等の大型スマートフォンも無理なく固定可能です。 簡単にスマホをリリース可能 スマホの取り外しも簡単。 左右のボタンを押し込むだけでアームが開きます。 スマホの取り外しに戸惑う心配はありません。 ※リリース時は完全に固定が外れますので、スマホの落下にご注意ください。 安心・安全な固定方法 スマホの四隅を挟み込んで爪を引っ掛ける仕組みのため、荒れた道路や段差等での振動に対して抜群の安定性があります。 ハンドルへのセッティングも簡単 ハンドルへの取り付けは、自転車用ライト等でおなじみのベルトマウント式。工具は必要ありません。 ベルトを通してノブを回すだけで簡単かつ確実に固定できます。 ノブは回しやすく、軽い力でベルトを締め込むことができます。 ホルダー部分とマウントの接続はスライド式。ホルダーを使用しない場合でも簡単に分離できます。 様々な車種や取付方法に対応 マウントは様々な太さのバーに対応できるため、ハンドルだけでなくステムやフレーム等にも取り付け可能です。 オートバイ、マウンテンバイク、ロードバイク、クロスバイク、シティーサイクル、フォールディングバイク、ミニベロなど、幅広い車種に対応します。 ナビや位置情報ゲームに最適 スマホの四隅だけを固定する方式なので、一般的なスマホなら操作にはほとんど影響しません。スマホを装着したままゲームや充電が可能です(※)。 位置情報系ゲームやナビアプリ等でも、ホルダーの存在を意識せず画面操作が可能です。 ※四隅付近にボタンや充電端子がある機種を除きます。
セット内容 ホルダー×1、マウント×1 材質 PC、TPU、シリコン、ナイロン 寸法(mm) 125×110×97 質量(g) 101 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合寸法(mm) 装着可能なスマートフォン:横幅が55~85mm(画面サイズ4.7~6.5インチ程度)、厚さが約12まで(4本のアームの縦横比は変更できません。)、装着可能なパイプ直径:約20~43
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。
適合 (クランプピッチ)30~32mm パイプ径(Φmm) 22.2 パイプ長(mm) (有効)右55mm・左55mm(全長155mm)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ハンドルなどにスマートフォンを簡単に装着できるホルダー。 視認性、ハンドル周りのスペースに配慮した前方オフセット設計。 オフセットパーツを外しステムやハンドルの真上に装着することも可能。 縦横自由自在なモニター配置(角度9度で360度可能)。 上下のアーム、左右のウイングにより、4点でスマートフォンをしっかり固定。 左右に大きく開くウイングは2サイズあり、スマートフォンの厚みに合わせて交換および調整が可能。 強い衝撃が加わってもウイングが開かないロック機構。 下り坂でも電話が前方に移動しないストッパー付き。 大型スマートフォン(iPhone 6 Plus等)に対応可能な交換用の下アームを付属。 落下を抑制するシリコンバンドを付属。 軽量なアルミ製の固定式クランプ「LWシリーズ」モデル。
ブラック 寸法(幅W×厚さ)(mm) 55~85×6~18
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USBソケット一体型携帯ホルダー マウントセット 防水キャップ付 。 一体型なので小スペースで携帯ホルダーとUSBの2種類が使用可能! iPhoneはもちろんiPhonePlusも装着可能です。 走行中のホルダーの緩み防止機能つき。 ハンドル固定式ホルダーとミラー固定式ホルダーの2種類のマウントセット。
セット内容 USB&携帯ホルダー本体:1個クッションスポンジ:3枚ハンドル固定式ホルダー:1個ミラー固定式ホルダー:1個 材質 ABS ブラック 電源 12V オートバイ 出力電圧 5V/2A 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 最小時:117×60×43、最大時:182×92×43 配線長 約1450mm 適合車種 汎用
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

【抜群の操作性・スマホの横ボタン対応】 初めにサイズを確認・調節しておけばスマートフォンを挿入するだけでガッチリフィット。3つ爪仕様なので横ボタンがセンタータイプのスマートフォンにも対応。 【安心・安全のロック機構】 独自のロック機構でサイドウイングをガッチリロック。大型のロックレバーで操作性がアップ。 【工具不要でボディ回転可能】 スマートフォンを装着した状態で工具を使用せず360°回転が可能です。 【アルミパーツを採用】 高強度アルミ合金製のスライドアームを採用することで大型スマートフォンに対応。
適合 iPhone 11 / Pro / Pro Max / SE(第二世代)対応 調節範囲(mm) 上下調節:123~170 / 左右調節:55~85 / 爪高さ調節:6~18 適合ハンドル径(Φmm) Φ22~29対応
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイクや自転車で走行の際の防振設計で衝撃吸収アンチバイブレーション機能のよりスマートフォン本体への振動によるダメージを軽減します。 フレキシブルに動かすことが出来るボールジョイント。 バイクにマウントした時の角度がとても柔軟です。 耐防振設計で衝撃吸収・振動軽減でスマートフォン本体への振動によるダメージを軽減。 スマートフォンのサイズは4-7インチに対応しており、縦132mm~175mm、横68mm~85mm、厚み12mm~14mmとなります。 iPhone・androidスマートフォンケースに入れている場合は上記の数値を目安にしてください。 スマホホルダー取り付けは簡単付属のレンチでしっかりと固定てください。 長時間のサイクリングやツーリングをサポートする、スマホホルダーは、バイク用自転車用に設計しております。 ワンプッシュで取り付け可能ですので、取り外しが楽で手間いらず。 新作のスマホスタンドです。
用途バイク用・自転車用 特性 衝撃吸収
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

ナビやスマホなどの取り付けに困るニンジャ250用ナビマウントステーが登場。22.2mmのパイプを左右に通してデバイスを見やすく邪魔にならない位置に取り付け出来ます。ブラック仕上げ。純正ハンドルに対応。
ブラック
1セット
4,598 税込5,058
5日以内出荷

ジェットイノウエ携帯ホルダーシリーズにアシストグリップタイプ登場!。対応幅はなんと50mm~85mm! iphone pro maxもがっちり固定!すっきりホールド!。角度調整・ワンタッチ機能付き!
用途その他アクセサリー 材質 ステー/アルミ ステンレスホルダー/樹脂 タイプ スマートフォンタイプ 取付寸法(mm) (アシストグリップ)20~25 適合幅(mm) 50~85
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

レバー操作だけのワンタッチで取り付け、取り外しができる便利なクランプ 手持ちのアダプタなどを改造してスペースクランプと組み合わせることで、簡単に取り付けられる汎用台座
材質 アルミ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝撃吸収&ワイヤレス充電3.0急速充電可能なバイク用スマホホルダー デフサプライよりワイヤレス充電&衝撃吸収スマホホルダーが登場! 今やバイク必須アイテムであるスマートフォンホルダー。 RIDEZ(ライズ)のブランドより、デフサプライズよりDEF-MS4が登場。 衝撃吸収TPU TPUとは熱可塑性ポリウレタンの事です。スポーツ選手のソールや車のパーツなどに使わる優秀な素材です。 特徴として、弾力性を持ち硬すぎず、しなやかさを持ち合わせ、優れた衝撃吸収力を持つ素材です。 メーカーの衝撃吸収シリーズにもTPU素材が使用され、より効率良く衝撃を吸収するように、形を円形に成形、膨らみを持たせる事で、より広範囲の振動を吸収・分解して逃がす仕組みになっています。 バイクのエンジンからの微弱な振動で、画面が見ずらいなどお困りの方は是非、メーカーの耐振動モデルをお試し下さい。 ワイヤレスチャージ3.0orUSB充電 QuickCharge3.0で急速充電にも対応しておりますので、バッテリーを消費しやすいアプリも充電を気にせず使うことが出来ます。 スマホホルダーの後ろから出ている配線はバッテリーもしくはアクセサリー電源に接続する事で充電可能! 電源スイッチがホルダー背面にあり、ワイヤレスチャージON、OFF、USBチャージONと3段階に選択できるようになっています。 対応スマートフォンサイズ 画面のインチが3.5~6.5インチまで適合します。 対応マウントバー 22mm、25.4mm(1インチ)、33mmなど様々なバーに対応しております ミラージョイントバーが同梱 バーにスペースが無くても大丈夫。 同梱されているミラージョイントバーを使えば省スペースでスマートフォンフォルダーを設置できます。
入力電圧(V) 12~24 配線方式 1.5m ヒューズホルダー付き、クワガタ端子 ブラック 出力 ワイヤレス/ 15W、USB/ 18W 各種認証 IP66、CE、RoHS 電源スイッチの種類 ワイヤレス、OFF、USBの切り替え式 セット内容 ワイヤレスチャージ付きスマートフォンホルダー、ボールジョイント付きマウント、ミラージョイントバー、プラスチックスペーサー、六角レンチ、スペアヒューズ、タイラップ2本
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

スマートフォンを左右と上下から挟み込む汎用タイプ。テックマウントのトッププレートに装着可能です。
適合 iPhone4/4s/5/6~7+ 幅(mm) 最小:57、最大:88 縦(mm) 最小:122~150、最大:146~175
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

IP67完全防水&衝撃吸収・振動軽減モデルのスマートフォンホルダー デフサプライより防水ケースが新しく衝撃吸収モデルとして登場! 今やバイク必須アイテムであるスマートフォンホルダー。 RIDEZ(ライズ)のブランドDEFより、防水性能としては最高レベル、IP67規格をパスした、防水ハードケースに、さらに衝撃吸収機能を追加したスマホホルダーが登場。 衝撃吸収TPU TPUとは熱可塑性ポリウレタンの事です。スポーツ選手のソールや車のパーツなどに使わる優秀な素材です。 特徴として、弾力性を持ち硬すぎず、しなやかさを持ち合わせ、優れた衝撃吸収力を持つ素材です。 メーカーの衝撃吸収シリーズにもTPU素材が使用され、より効率良く衝撃を吸収するように、形を円形に成形、膨らみを持たせる事で、より広範囲の振動を吸収・分解して逃がす仕組みになっています。 バイクのエンジンからの微弱な振動で、画面が見ずらいなどお困りの方は是非、メーカーの耐振動モデルをお試し下さい。 IP67 規格をクリア防水ケース! 粉塵レベル6最大・防水レベル7(防浸型) 「粉塵が内部に侵入せず」「規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない」しかりとした規格をクリアしたスマホフォルダーです。 今までの完全防水ケースは専用ケースになり、割高でしたが、このケースでは、なるべくお客様がご購入頂けやすい価格を実現しました。 IP67をクリアしてますので、強い雨の日でも、安心してご利用頂けます。 タッチ感度抜群!プッシュアップ式 「プッシュアップ」により背面からスマートフォンを押し出して、画面がフィルムにピッタリと押し当たります。 これにより様々なサイズのスマートフォンのタッチ感度が良く、操作にストレスを感じません。 ハンドルマウントタイプ 22.2mm、25.4mm(1インチ)、32mmに対応しております。
付属品 防水ハードケース(衝撃吸収TPUパーツ付き)、ハンドルマウント、22.2mm用スペーサー、1インチ用スペーサー、六角レンチ、滑り止めゴム
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「ワンプッシュホールド機能」指でアームがロックするまでを拡げて、スマホの背面でボタンを押すとスマホが自動的にホールド。 簡単&しっかりホールドします。 ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。強力ゲル吸盤使用でしっかり取付できます。 (取付する対象面の油分、ホコリをしっかり除去してから取り付けてください。) フレキシブルアームで使いやすい角度、高さに自由に調整可能。 車のDCソケットに差し込むだけでホルダー&USB電源&DCソケットが同時に使えます。 (ケーブル別売り)USBポートは、接続機器(apple android)を自動で判別し最適な出力で充電できるSmartIC搭載。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどでもご使用になれます。 電源が入ると青く点灯する通電確認LEDランプ付き。 過充電・過放電・過電圧・過電流防止等を防止する保護回路搭載、端末や車両を守ります。
幅(mm) 約50~89 厚さ(mm) 約15 質量(g) 約300 取付方式 ゲル吸盤
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

スマホをホルダーにセットするだけで4本のアームがスマホを固定。(スマホセット時にホールドボタンが押されることでアームが自動で縮小。) リリース時も両サイドのをリリースレバー押さえるだけで簡単! 本体は360°回転し、フレシキブルなアームなので角度調整も簡単です。 バーハンドル固定タイプとミラー固定タイプをラインナップ。 バーハンドル固定タイプはハンドルの径が合えば自転車にも使用可能。
用途バイクや自転車でのスマートフォンの固定に セット内容 本体・バンド 材質 ABS 質量(g) 135 寸法(縦×横)(mm) ホルダー部145×130 適合寸法(mm) 幅:70~85、。高さ:135~140、。厚さ:13以下 取扱説明書 (1.4MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GPS、ナビ、スマートフォンホルダーなどを取り付けるためのマウント。ミラーホルダー用 左/右とレバークランプ用の3種類をラインナップ。 タイプA、タイプBは左右どちらにも取り付けは出来ますが、逆に取り付けるとパイプ部が手前になります。
材質 スチール
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

iPhone 5/5s、iPhone SE 対応
使用範囲(mm) (幅)58~68、(厚さ)9~15 適合ハンドル 27-35mm
1個
989 税込1,088
当日出荷

バーハンドル車などに適合するクランプタイプステー。 前後左右、回転と全方向に動かせる自在ヘッド採用で角度調節もラクラク。 取り付けはスライドさせるだけのワンタッチ装着、ステーのジョイント部のプッシュボタンを押しスライドさせるだけで取り外せます。スマホ(ナビ)ケースの取り付けが可能。 直径15mm~30mmに対応し、工具いらずで着脱が簡単。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷