- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 排気系
- バイクマフラー消音器のおすすめ人気ランキング
バイクマフラー消音器のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新109件の「バイクマフラー消音器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マフラー 消音 器」、「バイク マフラー 消音 加工」、「自動車 インナーサイレンサー」などの商品も取り扱っております。
筒型グラスウールを装着することにより、従来商品より消音効果を高めました。Φ55・Φ60・Φ65の3サイズでほとんどマフラーに対応し旧タイプの集合マフラーにも最適です。
用途直管タイプマフラー用。
寸法W(mm)
20
寸法l(mm)
200±5
寸法d(Φmm)
25
寸法L(mm)
255
付属品
M6×15固定ボルト
インナーパイプASSYで交換するインナーサイレンサー。サイレンサー内径に合ったサイズのものを選択する汎用タイプ。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。
Φ55・Φ60・Φ65の3サイズでほとんどマフラーに対応し旧タイプの集合マフラーにも最適です。
用途直管タイプマフラー用。
付属品
M6×15固定ボルト
インナーパイプASSYで交換するインナーサイレンサー。サイレンサー内径に合ったサイズのものを選択する汎用タイプ。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。
汎用タイプのサイレンサーエンドバッフル(内径:19.8mm)。サイレンサーエンドへ装着して音量を抑えます。レトロタイプは、プルアウトバーをエンド部センターへ配置したレトロ風デザインを採用。スタンダードタイプは、エンドパイプを奥側へ設置してバッフルが見えにくいデザインとしました。スチール製黒塗装仕上げ。固定ボルト(M6×12L)付属。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー(サイレンサー)内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。車両により消音効果は異なります。
全長(mm)
48.5
インナーパイプASSYで交換するインナーサイレンサー。サイレンサー内径に合ったサイズのものを選択する汎用タイプ。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。
筒型形状のため容易に装着可能。切り込み済。カッター等でカットOK。
付属品
ステンワイヤー
スポーツマフラーの消音に!ボルトで固定する簡単装着タイプ/サビに強いステンレス鋼使用
用途スポーツマフラーの消音
全長(mm)
180
パイプ径(Φmm)
38(外径)
RoHS指令(10物質対応)
対応
汎用タイプのサイレンサーエンドバッフル(内径:19.8mm)。サイレンサーエンドへ装着して音量を抑えます。レトロタイプは、プルアウトバーをエンド部センターへ配置したレトロ風デザインを採用。スタンダードタイプは、エンドパイプを奥側へ設置してバッフルが見えにくいデザインとしました。スチール製黒塗装仕上げ。固定ボルト(M6×12L)付属。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー(サイレンサー)内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。車両により消音効果は異なります。
内径(Φmm)
19.8
過度な太さに設定したインナーパイプは消音効果と排気効率を両立するスパイラル構造を採用。
付属品
M6×15固定ボルト
寸法W(mm)
36
寸法d(Φmm)
32±1
経年変化による消音効果低下時等、交換することで消音効果を向上します。
付属品
ステンワイヤー
耐熱温度(℃)
600
SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一
しました。
エレメント交換が可能になり長く使えます。
分別廃棄が可能になりました。
減音量20dB(A)以上
接続口
R
種別
金属製
消音効果(dB)
20以上
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用流体
空気
使用周囲温度(℃)
0~60(但し、凍結なきこと)
保証耐圧力(MPa)
1.35
流体温度(℃)
5~60(但し、凍結しないこと)
当製品は、消音を目的とした製品です。
装着する事で、高回転域のパワーが抑制される場合がございます。
内径(Φmm)
25
外径(Φmm)
47
1個
¥2,998
税込¥3,298
11日以内出荷
ショート管(70Φ)用 インナーサイレンサー ネジ付き。
飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。
材質
スチール(ブラック塗装仕上)
長さ(mm)
197
内径(Φmm)
(排気口)23
外径(mm)
67
主な適合車種
汎用
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
付属品
固定用軟質ステンレスワイヤー
耐熱温度(℃)
900
パイプの先端に取り付けるだけで騒音を小さくするレンコン型サイレンサーです。
耐久性に優れたステンレス製です。
用途蒸気と水を直接加熱する時に発生する騒音の防止に。
材質(本体)
ステンレス鋼
接続方式
JIS Rc
適合流体
蒸気
発音限界温度(℃)
90
適合圧力(MPa)
0.05~0.7