バイク用 ETCアンテナステーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
115件の「バイク用 ETCアンテナステー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ETCアンテナステー」、「ETCアンテナブラケット」、「DAYTONA ETCステー」などの商品も取り扱っております。
ETCアンテナや各種アクセサリー類の取り付けに最適。
仕様 10mmネジ穴専用 材質 スチール 寸法(mm) H18×W44×D56 ブラック
1個
929 税込1,022
当日出荷

仕様 日本無線<JRM-11> ミツバサンコーワ<MSC-BE31>に対応、取付位置の調整自在 アルミ&ステンレス製
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ETCアンテナや各種アクセサリー類の取り付けに最適。
仕様 10mmネジ穴専用 材質 スチール 寸法(mm) H10×W44×D156 ブラック
1個
589 税込648
当日出荷

デイトナはセットアップ事業者として認可を受け、2輪車ETCの普及に努めております。またメーカーは2輪車ETCセットアップ事業者であると同時に、安全で理想的な取り付けを目指して様々なETC取付ステーなどを開発、発売しております。2輪車ETCは認可された「2輪車ETCセットアップ店」で取り付けしていただくことが条件となっております。
仕上 メッキなし
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷


1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

ETCアンテナに合わせたコンパクト設計。 別売品(OPTION)両面テープかM6×15の長穴を利用しボルトで固定します。 調整角度は180度。上下の接合を片持ちにしたことで、組み合わせを変えればオフセットさせることもできます。 BE700/51/31、JBM11/21が取り付け可能。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

3軸の角度調整により様々なハンドル角度に対応。メーカーAQUAPROVAシリーズやETCアンテナにピッタリなサイズ。Φ22.2ハンドル用。バークランプ、Lアダプタ、ブラケットの3点セット。
仕様 Φ22.2ハンドル用
1セット
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


クランプ部はヒンジ式で大きく開閉するのでハンドルを外さずにに簡単装着可能。 ブレースとしてハンドル強度の向上の役割以外にも、ドリンクホルダー、ETCアンテナや、GPSデバイスの取り付け用のマウントベースとしても使用できます。 美しいハードアルマイト加工を施した豊富なカラーとサイズ設定が魅力です。 ノーマルのバーハンドルに強度を持たせ、ドレスアップパーツとしてもアクセントの利いた簡単取付のブレース。 オンからオフまで対応できる4サイズを用意。カラーもHARDYハンドルバーに合わせた全7色(CHROMEはSHORT、MEDIUMのみ)をラインナップ。 ブレースのなかった車体にスマホホルダー、ドリンクホルダー、ETCアンテナや、GPSデバイスの取り付け用のマウントベースと等が取り付け可能になります。 ヒンジクランプなのでスロットルグリップ、スイッチ、レバーホルダー、ミラーホルダー等を外すことなく5mmヘキサゴンレンチのみでそのままポン付け可能。
寸法(mm) 228 タイプ ショート ハンドル幅(mm) (適合)650~700
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

デイトナはセットアップ事業者として認可を受け、2輪車ETCの普及に努めております。またメーカーは2輪車ETCセットアップ事業者であると同時に、安全で理想的な取り付けを目指して様々なETC取付ステーなどを開発、発売しております。2輪車ETCは認可された「2輪車ETCセットアップ店」で取り付けしていただくことが条件となっております。
仕上 メッキ(スチール製メッキ仕上げ)
1個
839 税込923
3日以内出荷

1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

DAYTONA(デイトナ)車種専用ステー
ノーマルのフォルムを崩すことなく、メーカー製エアロバイザーとブラストバリアーの取り付けが可能。 回り止めはありません。
適合 Z900RS(18)
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷

デイトナはセットアップ事業者として認可を受け、2輪車ETCの普及に努めております。またメーカーは2輪車ETCセットアップ事業者であると同時に、安全で理想的な取り付けを目指して様々なETC取付ステーなどを開発、発売しております。2輪車ETCは認可された「2輪車ETCセットアップ店」で取り付けしていただくことが条件となっております。
仕上 メッキなし
1個
779 税込857
翌々日出荷

デイトナはセットアップ事業者として認可を受け、2輪車ETCの普及に努めております。またメーカーは2輪車ETCセットアップ事業者であると同時に、安全で理想的な取り付けを目指して様々なETC取付ステーなどを開発、発売しております。2輪車ETCは認可された「2輪車ETCセットアップ店」で取り付けしていただくことが条件となっております。
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷


フルノFNK-M16ETC車載器 アンテナ分離型。音声案内タイプ。新セキュリティ規格に対応したETC車載器です。メーカー3年保証。音声案内/LED表示タイプ。LED内蔵アンテナ。ETCカード有効期限通知。履歴確認100件。前面操作ボタン。ダッシュボード・フロントガラス貼付兼用アンテナ。DC12V/24V 兼用。四輪車専用
使用温度範囲(℃) -30~+85 ケーブル長(m) 3.5(車内専用アンテナ) 方式 (告知)音声/LED 本体質量(g) 約70 入力電圧(V) DC12、DC24 アンテナサイズ(mm) (W)32.4×(D)32.4×(H)12.5 消費電流(mA) 500以下(DC12V)、300以下(DC24V) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 72.0×94.8×17.5 表示LED ETC利用可否、ゲート通過可否など RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

デイトナはセットアップ事業者として認可を受け、2輪車ETCの普及に努めております。またメーカーは2輪車ETCセットアップ事業者であると同時に、安全で理想的な取り付けを目指して様々なETC取付ステーなどを開発、発売しております。2輪車ETCは認可された「2輪車ETCセットアップ店」で取り付けしていただくことが条件となっております。
仕上 メッキ(スチール製メッキ仕上げ)
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷