- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 電装
- バイク用H4バルブのおすすめ人気ランキング
バイク用H4バルブのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新102件の「バイク用H4バルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PIAA H4」、「アドレス 110 ヘッドライト」、「h4r バルブ ハロゲン」などの商品も取り扱っております。
定格電圧(V)
12
色
クリア
ガラス球形式
T15
定格電圧(V)
12
バルブフランジ前方に冷却ファンを配置することでフランジ後方を小型化。ハロゲンバルブ同等寸法なので、取付場所や配線の取り回しに悩むことはありません。
仕様
・両面計12個のLED素子をコントロール。・ドライバー一体型。・JIS規格に基づいた安心設計。・防塵防水構造電動ファン採用。・高輝度LED素子をHi/Low各6個配置。明るさHiビーム1800ルーメン/Lowビーム1600ルーメン)※メーカー測定より
タイプ
H4
色温度(K)
4500
LED色
電球色
明るさ(Lm)
Hiビーム:1800、Lowビーム:1600(※メーカー測定より)
LED使用数(個)
Hi/Low各6個
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
タイプ
H4u
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
60/55
適合
ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)
色
クリア
口金
P43t-38改
ガラス球形式
T16
色温度(K)
3100
使用箇所
ヘッドランプ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
汎用ヘッドライトバルブ
色
バルブ:クリア
規格
12V35/35W
適合車種
ジョルノ(AF70-1000001~)、KSR PRO(KL110EEF)(JKAKL110EEDA88121~)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
タイプ
H4
高色温度の3700kのパワフルな白色光を照射。価値ある白さを実現した高効率バルブです。車検適合品。
タイプ
H4
定格電圧(V)
12
色
ホワイト
定格電力(W)
60/55(明るさ100/90クラス)
口金
P43t-38
ガラス球形式
T16
色温度(K)
3700
1箱(2個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途ヘッドランプ
主な適合純正品番
日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00
色
クリア
タイプ
H4U
種類
ハロゲン
定格電力(W)
60/55
定格電圧(V)
12
口金
P43t-38改
ガラス球形式
T14.2
色温度(K)
3000
使用箇所
ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
バルブフランジ前方に冷却ファンを配置することでフランジ後方を小型化。ハロゲンバルブ同等寸法なので、取付場所や配線の取り回しに悩むことはありません。
仕様
・両面計12個のLED素子をコントロール。・ドライバー一体型。・JIS規格に基づいた安心設計。・防塵防水構造電動ファン採用。・高輝度LED素子をHi/Low各6個配置(明るさHiビーム1800ルーメン/Lowビーム1600ルーメン)※メーカー測定より
タイプ
H4
色温度(K)
6500
LED色
ホワイト
明るさ(Lm)
Hiビーム:1800、Lowビーム:1600(※メーカー測定より)
LED使用数(個)
Hi/Low各6個
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
光量・光軸も問題なく、コストパフォーマンスに優れる商品です。
用途トラックのヘッドライト交換に
タイプ
H4
定格電力(W)
75/70
定格電圧(V)
24
口金
P43t-38
ガラス球形式
T16
色温度(K)
3100
色
クリア
タイプ
H4
種類
ハロゲン
定格電力(W)
60/55
定格電圧(V)
12
口金
P43t-38
ガラス球形式
T14.2
色温度(K)
3000
使用箇所
ヘッドランプ
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
タイプ
H4
定格電圧(V)
12
色
クリア
定格電力(W)
60/55
口金
P43t-38
ガラス球形式
T16
ガラス球形式
G18
定格電圧(V)
12
タイプ
シングル
ヒートシンクの冷却性能がUP。コンパクトなファンレスを実現。取り付け車種拡大。
明るさはLED素子の性能が上がり従来のファン有りモデル同等2000lm(ルーメン)を実現。
冷却フィンはバルブ本体から脱着が可能なので簡単取り付け。
用途H3ハロゲン装着のLEDコンバージョンバルブ
消費電力(W)
25
電圧(V)
DC12
色温度(K)
6000
光束(Lm)
2000
バルブ
H3専用
1個
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
ホワイトビームシリーズは、白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブです。 定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。 白さ感・明るさ感へのこだわりが視認性を向上させ、安全走行をサポートします。リレーハーネス交換不要で、樹脂製ヘッドランプにも対応可能です。
タイプ
H4(ECE規格適合品)
口金
P43t-38
ガラス球形式
T16
色
ホワイト
定格電圧(V)
12
電力(W)
60/55
色温度(K)
4500
1セット(2個)
¥4,188
税込¥4,607
当日出荷
ヒートシンクの冷却性能がUP。コンパクトなファンレスを実現。取り付け車種拡大。
明るさはLED素子の性能が上がり従来のファン有りモデル同等2000lm(ルーメン)を実現。
冷却フィンはバルブ本体から脱着が可能なので簡単取り付け。
用途HB3/HB4ハロゲン装着のLEDコンバージョンバルブ
消費電力(W)
25
電圧(V)
DC12
色温度(K)
6000
光束(Lm)
2000
バルブ
HB3/HB4 専用
1個
¥6,298
税込¥6,928
50日以内出荷
純正と同じ消費電力で明るさアップ!。H4u ・H4どちらにも適合致します。リレーハーネス不要で接続が簡単です。
用途自動車用ハロゲンランプの交換用として
タイプ
H4u
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
60/55(130/120)
口金
P43t-38改
ガラス球形式
T16
色温度(K)
4000±200
使用箇所
ヘッドランプ
明るさ(Lm)
1000/550
取扱説明書
1セット(2本)
¥749
税込¥824
当日出荷
色
クリア
タイプ
H4U
種類
ハロゲン
定格電力(W)
60/55
定格電圧(V)
12
口金
P43t-38改
ガラス球形式
T14.2
色温度(K)
3000
使用箇所
ヘッドランプ
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
用途自動車用ハロゲンバルブの交換用として
タイプ
H8
口金
PGJ19-1
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
35
ガラス球形式
T10
色温度(K)
3100~3400
明るさ(Lm)
800±10%
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
タイプ
ダブル球
定格電圧(V)
12