バイメタルサーモのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
204件の「バイメタルサーモ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイメタルサーモスタット」、「バイメタル」、「サーモスタット」などの商品も取り扱っております。

小ディファレンシャルにて高精度 電気的寿命は10万回以上と長寿命 雰囲気温度を検知可能 コンパクトなケーシング
用途制御盤、両替機などの凍結防止用 自販機、ウォーマーなどのヒーター温度制御用 カメラ、レンズの曇り止め温度制御用 乾燥機、暖房機などの過昇温防止用 仕様 薄型、防塵防滴、取付穴なし、リード2本付 電気定格 AC125V/0.5A~5A、AC250V/0.5A~3A、DC12V/0.5A~5A、DC24V/0.5A~3A 開閉寿命(回) 10万(定格負荷において) 動作 温度上昇でOFF、温度下降でON ディファレンシャル 10±2(8~12)℃
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサータテクノロジーズジャパンサーモスタット
小型バイメタルサーモスタット。RoHS指令適応。プリント基板やヒートシンクの空気検知に最適。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

小型で耐熱高容量、セラミックス(ステアタイト) ボディのサーモスタットです。 機器の過熱防止用として、幅広く使用できます。
タイプ マニュアルリセット型 電気定格 抵抗負荷 AC125V 15A/AC250V 7.5A(最小電流0.1A) 動作 温度上昇によりOFF、温度下降後リセットボタンでON 動作温度(℃) (OFF)120±5 最高周囲温度(℃) 250
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ミキシング部分はバイメタルを採用し、安定した湯水の混合を実現します。部品点数の少ない構造のため、ストレーナのメンテナンスや内部確認を簡単に行うことができます。出口側に電動ボールバルブが付いています。
電源(V) 200 最高使用圧力(MPa) 0.4 最低使用圧力(MPa) 0.02
1台
239,800 税込263,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミキシング部分はバイメタルを採用し、安定した湯水の混合を実現します。部品点数の少ない構造のため、ストレーナのメンテナンスや内部確認を簡単に行うことができます。出口側に電動ボールバルブが付いています。
最高使用圧力(MPa) 0.4 最低使用圧力(MPa) 0.02
1台
239,800 税込263,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミキシング部分はバイメタルを採用し、安定した湯水の混合を実現します。部品点数の少ない構造のため、ストレーナのメンテナンスや内部確認を簡単に行うことができます。出口側に電動ボールバルブが付いています。
接続口径 入口:15A、出口20A 電源(V) 100 最高使用圧力(MPa) 0.4 最低使用圧力(MPa) 0.02
1台
239,800 税込263,780
21日以内出荷

センサータテクノロジーズジャパンサーモスタット
クロスバー接点採用、微小電流にも使用可能。 TO-220相当の超小型パッケージ。プリント基板への取付けが容易。 感熱部の絶縁により、発熱部に直付け可能。 優れた熱応答性。 ドライサーキットにも使用可能。 動作温度は任意に選択可能。
用途コンピュータおよび周辺機器。OA機器、通信機。PPC、AMP、暖房機器。試験装置、電源装置、その他電子機器の雰囲気温度検出および過熱保護用。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(10個)
5,798 税込6,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

DINレールに取付可能です。
用途スペースヒーター、換気ファンなどの温度制御(電源の入切)にご使用ください。 ディファレンシャル 4℃ 温度表示 OFF温度 設定温度(℃) 0~90 絶縁抵抗(MΩ) DC500メガにて100以上 復帰温度差(℃) 4
1個ほか
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小ディファレンシャルにて高精度 電気的寿命は10万回以上と長寿命 雰囲気温度を検知可能 コンパクトなケーシング
用途制御盤、両替機などの凍結防止用 自販機、ウォーマーなどのヒーター温度制御用 カメラ、レンズの曇り止め温度制御用 乾燥機、暖房機などの過昇温防止用 仕様 中温用、薄型、防塵、取付穴なし、リード2 本付 電気定格 AC125V/0.5A~3A、AC250V/0.5A~2A、DC12V/0.5A~3A、DC24V/0.5A~2A 開閉寿命(回) 10万(定格負荷において) 動作 温度上昇でOFF、温度下降でON ディファレンシャル 15±5(10~20)℃
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
型式 EAC スイッチ SP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。) 電気定格 25A、250VAC(抵抗負荷)。13A、250VAC(誘導負荷) ディファレンシャル 3~6℃ キャピラリーチューブ 1200mm スイッチ動作 温度上昇でOFF
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トグル式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久性を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。
型式 EA スイッチ SP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。) 電気定格 25A、250VAC(抵抗負荷)。13A、250VAC(誘導負荷) ディファレンシャル 3~6℃ キャピラリーチューブ 1200mm スイッチ動作 温度上昇でOFF
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小ディファレンシャルにて高精度 電気的寿命は10万回以上と長寿命 雰囲気温度を検知可能 コンパクトなケーシング
用途制御盤、両替機などの凍結防止用 自販機、ウォーマーなどのヒーター温度制御用 カメラ、レンズの曇り止め温度制御用 乾燥機、暖房機などの過昇温防止用 仕様 小型、防塵防滴、取付穴付、リード2本付 電気定格 AC125V/50mA~2A、AC250V/50mA~1.3A、DC12V/50mA~2A、DC24V/50mA~1.3A 開閉寿命(回) 10万(定格負荷において) 動作 温度上昇でOFF、温度下降でON ディファレンシャル 6.5±1.5(5~8)℃
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒーター用温度スイッチAM2-XB1は、装置内の温度変化に応じて、ヒーターの運転・停止を自動でおこないます。 省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。 従来品に対して、さらに使いやすく、お求めやすくなりました。
種別 温度スイッチb接点 ライトグレー 質量(g) 50 使用周囲温度(℃) -35~+80 接点方式 バイメタル、ノーマルクローズ 使用周囲湿度 95%以下(結露しないこと) 温度設定範囲(℃) 0~+60 定格抵抗負荷電流(A) 15(AC120V)、10(AC250V) 適合電線サイズ 0.75~2.5mm2(AWG18~13素線)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

高性能・高品質で定評のある「EGO キャピラリー式サーモスタット」は、世界各国の需要にお応えし、5億個を越える数量を提供してまいりました。 この膨大な販売実績は、優れた生産能力のある合理的な全自動化ラインによって生み出された、高い信頼性が評価されたものです。 液体の膨張を利用して、接点の開閉をスナップアクションで行います。 キャピラリー・センサー・ダイアフラムはステンレス製で耐食性に優れています。 サーモスタットの主要部であるダイアフラムや接点機構部は特殊なステアタイトの上に組み込まれており、外部からの温度影響が少なく作動が安定しています。 UL、VDE をはじめ、各国規格・認可マークの規定に準拠しています。 もちろん、日本の電気用品にも採用いただけます。
用途空調機、農業ハウス用に。 温水器、ボイラー、洗濯機、食器洗浄機、サウナなどに。 フライヤー、ワッフル焼き器、オーブンなどの調理器具に。 スイッチ スナップ方式
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様 接続容量:MAX16A(抵抗負荷) 型番 ITS-050L 設定温度(℃) 0~50 耐熱温度(℃) 130 復帰温度差(℃) 約4 サイズ(mm) 87×60×121 アズワン品番 1-1296-02
1個
3,698 税込4,068
当日出荷



1個
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。 オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメタル温度計です。 石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。 バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。
材質 ガラス(透明板)。SUS304(ケース、感温部、ネジ) 接続ねじ PT1/2 ケース外径(Φmm) 101 温度表示方式 アナログ 防水性 JIS C 0920 IPX1相当 温度計の種類 バイメタル式
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)