- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- バカネジのおすすめ人気ランキング
バカネジのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新106件の「バカネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ 外し 工具」、「なめた トルクス」、「ネジはずし」などの商品も取り扱っております。
なめたプラス穴のねじを取り外すことができます。(+)No.1、(+)No.2ねじ相当に対応します。識別しやすいカラー塗装です。
全長(mm)
65
仕様
M2.5~M5ねじ対応
材質
クロム・モリブデン・バナジウム鋼、炭素工具鋼、高速度鋼
軸径(Φmm)
6.35
潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。奥まった所のねじも回せるスリムな先端です。切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。環境に配慮したエコ樹脂デザイングリップです。ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。
種類
ねじプライヤ
全長(mm)
160
切断能力(Φmm) 銅線
1.2
トラスコ品番
344-5640
材質
S58C
質量(g)
130
材質(グリップ)
エラストマー
刃部硬度
HRC56±2
対応ねじ
先端部:M2~M4(トラス)M1.6~M5(ナベ)(参考)。本体部:M3~M5(参考)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(8.37MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
叩いてなめてしまったネジを取り外す!。鋭い刃先がなめたネジに喰い込むネジとりビット。ハンマーで叩くと先端が回るインパクトドライバー(小型軽量タイプ)。滑りにくいエラストマー樹脂ハンドル。差込角6.35mm(1/4")ソケットレンチも取り付け可能
トラスコ品番
469-7596
セット内容
ミニインパクトドライバー本体、対辺6.35mmビットホルダー、ネジとりビット(+)2×30
商品構成
単品
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
なめたネジを簡単に外すことが出来る!
ドリルで穴があくネジであれば使用可能。
スペアネジ・スペアドリルを追加しました。
先端が交換できるので万が一ねじ部・ドリル部が折れても交換可能。
再度使用することが出来ます。
なめて溝が潰れたネジ、なめて丸くなった六角穴付きボルトを簡単に回せます。20山ギアラチェット機構内蔵で手首の反復動作だけで、握り直さず連続作業が出来ます。M2~M6の皿ネジ・ナベネジ・トラスネジ、六角対辺2~4mmの六角穴付ボルト・六角穴付止めネジ・六角穴付皿ボルト・六角穴付ボタンボルトに対応します。
用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。
付属品
なめたプラスネジ外しビット(M2~M4用ビット・M3~M6用ビット) なめた六角穴付きボルト外しビット(2mm・2.5mm・3mm・4mm)
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
つぶれたねじが簡単にはずせる。電動ドライバー用。
ドリル穴あけとネジはずしが同方向(左回転)で、ネジをはずすことができます。
つぶれたネジ、なめたネジ、錆びてなめたネジ、塗装されたネジ等のドライバーで回せなくなったネジが回せる。
Oリング付。ドリル部とネジ部の方向が一目瞭然。サイズごとに色が違うのでわかりやすい。
穴あけ、ネジはずしの回転方向がどちらも左回り。ゆるめ方向に回すだけです。
全長(mm)
82
適合
なべ小ねじ、皿ねじ、なべBRP
使用方法
電動インパクト低速(弱)モードでご使用ください。
ねじ穴
(使用可能)ねじ穴の中心に穴があく形状
差込角対辺(mm)
6.35
不適合
シンワッシャー、ドリルねじ、コーススレッド
あらゆる使用シーンのなめたネジ・錆びたネジ・固着したネジの取り外しに便利な工具セットです。
種類
セット品
セット内容
なめたネジはずし2本組ステンレスねじ用(TNH-66N)、ミニインパクトドライバーセット +1+2ビット付(TMID-25)、ネジ外し液 ネジ山救助隊 15g(TNH-15)、ネジザウルスGT ブラック(TPZ-58)、ツールケース(TNNS-C)
トラスコ品番
449-9824
質量(g)
530
1セット(5点組)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
なめた六角穴付ボルトも叩かず外せる!
手動・電動、問わずに使える凄い奴!
六角穴付ネジ用ビット4本セット!
パッケージはビットケースとしてもお使いいただけます。
対応ネジは対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト。
独自の先端形状により、潰れたネジを叩かず外せます。
軽症なネジに対応。電動ドライバーでも使用可能です。
お持ちのドリルと併用すれば、あらゆる種類・サイズの潰れたネジを外すことが可能です。
用途なめた六角穴付ボルトの取外し
セット内容
ビット4本組(DBZ-62・63・64・65)
全長(mm)
105
質量(g)
125
六角穴対辺(mm)
【適合ねじ】2、2.5~3、4、5
ビット全長(mm)
105
関連資料
(8.37MB)
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
折れ込んではずれなくなったボルトを抜き取ることができます。折れ込みボルトに下穴を開けて抜き取るので素材を傷付けません。お手持ちの電動ドリルドライバー、インパクトドライバーで使用できます。
用途折れ込んではずせなくなったボルトの抜き取りに。
材質
(ボルト抜き)NKD1、(下穴ドリル)HSS/ハイス鋼
全長(mm)
(ボルト抜き)55、(下穴ドリル)57
タイプ
スクエアタイプ
規格
M5~M12
記号
1、2、3
下穴ドリル径(mm)
2、2.8、4
1セット(6本)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ネジ頭部がツブれてしまって回せなくなったネジの溝に特殊粒子が働いて、ネジを回す事が出来ます。ツブれの防止にも役立ちます。※頭が完全にツブれているネジは回せません。
質量(g)
15
危険物の類別
非危険物
1本(15g)
¥469
税込¥516
当日出荷
ドライバーとネジみぞの滑りを防ぐ摩擦増強液
用途ネジ頭部ミゾのつぶれ
ミゾのつぶれ予防
サビついたネジのはずし
成分
水性ネジはずし材
アズワン品番
6-8195-01
1本(15g)
¥499
税込¥549
当日出荷
潰れたプラスネジや六角穴付きボルトを外せるドライバービットの4本セット。
潰れたプラスネジや六角穴付きボルトの取り外しに。
独自の先端形状により、潰れたネジを外せます。
軽症用ビットは潰れたネジを叩かずに外せます。
重症用ビットは潰れたネジをハンマーで叩いて外せます。
ブリスターはそのままケースとして使用できます。
用途潰れたプラスネジや六角穴付きボルトの取外し
セット内容
ビット4本組(DBZ-57・51・52・53)
質量(g)
125
六角穴対辺(mm)
【適合ねじ】+1、+2、対辺2.5~3
ビット全長(mm)
105
関連資料
(8.37MB)
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
なめて溝が潰れたネジを簡単に回せます。なめて溝が潰れたネジを取り外す専用ドライバーです。ハンマーで叩いて新たな溝を作りネジを取り外します。
用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。
対応
M3~M6の皿ネジ・ナベネジ・トラスネジなど
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
押しつけながらゆっくり左に回すだけでなめた精密ネジがはずせます
ネジはずし専用設計の刃先になってます
刃先が消耗、欠けてしまっても交換して再度使用できます
用途なめた精密ネジはずしに
材質
ビット本体:特殊合金鋼/ブレード:HSS/固定用ネジ:鋼材/本体ハンドル:POM、CA、特殊合金鋼、銅合金、炭素工具鋼/回転キャップ:PP
適合サイズ
:+0ネジ用(M1~2.6)
アズワン品番
65-1950-35
先端径(Φmm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
通常の六角棒レンチで回せない六角穴付きボルトを回せるビットです。特殊刃形状がなめたボルトに強力に噛み込んで回します。
用途なめて丸くなった六角穴付きボルトの取り外し。
独自の機構で極薄板でもガッチリつかめます。ドライバーで回せなくなったねじ頭をガッチリつかんではずします。切断刃を装着し楽々カットできます。
種類
ねじプライヤ
全長(mm)
204
切断能力(Φmm) 鉄線
3.2
トラスコ品番
481-5033
材質
高炭素鋼
質量(g)
300
刃部硬度
HRC60±2
対応ねじ
ナベネジ・トラスネジ、(先端くわえ部)Φ3~15mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(8.37MB)
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
クロムモリブデン鋼使用で耐摩耗性に優れる。
用途壊れたボルトの除去に
ボルトねじ寸法
NO.1:1/8"-1/4"(3mm-6mm)。NO.2:1/4"-5/16"(6mm-8mm)。NO.3:5/16"-7/16"(8mm-11mm)。NO.4:7/16"-9/16"(11mm-14mm)。NO.5:9/16"-3/4"(14mm-19mm)
下穴ドリル寸法
NO.1:7/64"(2.7mm)。NO.2:9/64"(3.5mm)。NO.3:5/32"(4mm)。NO.4:1/4"(6mm)。NO.5:19/64"(7.5mm)
材質
クロムモリブデン(熱処理済)
角対辺寸法(mm)
(シャンク)。NO.1:3.2。NO.2:3.9。NO.3:5.2。NO.4:6.4。NO.5:8.5
全長(mm)
NO.1:53。NO.2:60。NO.3:69。NO.4:77。NO.5:84
先端径(mm)
NO.1:2。NO.2:3。NO.3:4。NO.4:5.5。NO.5:7
材質(ケース)
下部:ABS フタ:PE
元端径(mm)
NO.1:4。NO.2:5。NO.3:6.5。NO.4:8.5。NO.5:12
硬度HRC
43~47
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1セット(5本)
¥759
税込¥835
当日出荷
折れ込んではずれなくなったボルトを抜き取ることができます。折れ込みボルトに下穴を開けて抜き取るので素材を傷付けません。お手持ちの電動ドリルドライバー、インパクトドライバーで使用できます。
用途折れ込んではずせなくなったボルトの抜き取りに。
材質
(ボルト抜き)NKD1、(下穴ドリル)HSS/ハイス鋼
全長(mm)
(ボルト抜き)55、(下穴ドリル)57
タイプ
スクエアタイプ
軸径(Φmm)
6.35
全長(mm)
90
材質(本体)
クロムモリブデンバナジウム鋼