バスバーのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
825件の「バスバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブスバー」、「分岐バー」、「拡張バー」などの商品も取り扱っております。
マリンテックバスバー
電流分配用ターミナルです! 配電盤や分電盤、ヒューズボックスなどでマイナス端子の電流の分配などに使用します!最大12回路まで使えます。 直流/交流用 アース端子接続台 圧着ターミナル接続式
1台ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マリンテックバスバー
付属品 取り付け用タッピングネジ 寸法(mm) 139×46×70 端子数 4
1台
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
用途電気部品・化学工業用等 成分 Cu(銅)/99.90以上 タイプ フラットバー 切断方法 鋸切断 板厚公差 ±0.10 幅公差 ±1.00 参考準拠JIS規格 H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB) サービス分類 オーダー・加工
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
用途制御盤、分電盤などの母線および分岐母線バー、接地銅帯など。 材質 銅板(Cu) 表面処理 ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ネジ穴が加工済みですので、購入後にタップ加工を行う必要がありません。
用途制御盤、分電盤などの接地用銅バーとして 材質(本体) 銅板 仕上 ニッケルメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
用途電気部品・化学工業用等 成分 Cu(銅)/99.90以上 タイプ フラットバー 切断方法 鋸切断 板厚公差 ±0.08 幅公差 ±0.80 参考準拠JIS規格 H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB) サービス分類 オーダー・加工
1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

篠原電機固定端子台
RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) 2500 定格絶縁電圧(KV) AC0.6、DC0.75
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

可動バーを開放することにより、接地極側の抵抗を容易に測定することができます。 極を短絡することにより、接地極側の抵抗を容易に測定することができます。 可動バーを二段に配置したタイプ(AT-200W)もございますので、条件に応じてご使用いただけます。 ベース部は黒色と緑色のタイプがございます。
用途電気機器、電路等の接地抵抗の測定にご使用ください。 また、接地端子盤にもご使用いただけます。 材質(本体) ポリプロピレン製 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

制御盤、分電盤の母線および、分岐用母線バーに最適です。
材質 銅板(Cu) 表面処理 ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,290 税込3,619
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

マリンテックバスバー 2P
大電流分配用ターミナル!ジョイント用バーは取り外し可能! 大容量型 ボルト・ナットなど金属部分はサビに強いステンレス製 直流用/端子接続台 圧着ターミナル接続式 特殊ナットを使用し、複数の端子を重ねる事が可能 本体は赤色樹脂製・プラス側使用
付属品 取り付け用ステンレス製タッピングネジ 容量 最大48V/200A 端子数 2 寸法(mm) 45.3×42.5×32.0
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マリンテックバスバー 12P
電流分配用ターミナル! 配電盤・分電盤・ヒューズボックスなどでマイナス端子の電流の分配などに使用!最大12回路まで使用可 設置場所を選ばない長さ短め並列タイプ 直流・交流用/アース端子接続台 圧着ターミナル接続式 端子:M4用12本 ターミナルスタッド:両端M6用2本
付属品 カバー・取り付け用タッピングネジ・キャップ付きナット 端子数 12 ボルト寸法 (最適ターミナル)M4×12本 (R端子) 寸法(mm) 90×20
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

マリンテックバスバー
大電流分配用スタッドターミナル! 配電盤・分電盤・ヒューズボックスなどでマイナス端子の電流の分配などに使用! 大容量型 直流・交流用/端子接続台 圧着ターミナル接続式 ステンレス製ナットを使用 本体は樹脂製
付属品 カバー・取り付け用タッピングネジ・キャップ付きナット 容量(A) 最大150 寸法(mm) 120×20×35
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
31 税込34
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
用途制御盤、分電盤などの接地用銅バー等。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,190 税込1,309
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1組(2個)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

材質 銅(アースバー)t4.0 仕様 M5 質量(kg) 0.6 表面処理 光沢スズめっきアースバー) 外形寸法D(mm) 83 外形寸法W(mm) 464.5 外形寸法H(mm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

マリンテックバスバー
大電流分配用スタッドターミナル! 配電盤・分電盤・ヒューズボックスなどでマイナス端子の電流の分配などに使用! 大容量型 長さの短い並列タイプ・設置場所を選ばないコンパクト設計! 直流・交流用/端子接続台 圧着ターミナル接続式 ステンレス製ナットを使用 本体は樹脂製
付属品 カバー・取り付け用タッピングネジ・キャップ付きナット 容量(A) 最大150
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M4 最大電流(A) 1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30 耐電圧(V) 2500 定格絶縁電圧(V) 600 材質 【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)