- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- シール/バネ部品
- バックアップリング バイアスカットのおすすめ人気ランキング
バックアップリング バイアスカットのおすすめ人気ランキング
2025/06/02更新95件の「バックアップリング バイアスカット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バックアップリング エンドレス」、「Oリング 内径70mm」、「サポートリング」などの商品も取り扱っております。
RGY、RNY、(T)SGY、(T)SNY、SNY、SKY各パッキンに使用する併用バックアップリングです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別
ユニオンパッキン
厚さ(mm)
1.5
材質
PTFE
使用温度範囲(℃)
-50~100
適合規格
食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合
使用流体
液体、ガス
伸び(%)
460
引張強度(MPa)
30.2
耐圧力(MPa)
液体/10.0、ガス/15.0
圧縮率(%)
19(34.3MPa時)
復元率(%)
51(34.3MPa時)
密度(kg/m3)
2170
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質
NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別
P形運動用
硬度
70(±5)°
耐圧(MPa)
7
耐熱温度(℃)
100
ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。
材質
RN906
種別
ピストン・ロッドシール両用
タイプ
油圧用
材質
レアフロン(PTFE)
型式
BRT3
部品番号
GNA0
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質
NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別
G形固定用
硬度
70(±5)°
耐熱温度(℃)
100
材料記号
(JIS)1種A。(NOK)A305
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質
NBR(ニトリルゴム)
硬度
70±5
耐圧(MPa)
7
耐熱温度(℃)
120
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです
一体溝に装着することができます
油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです
材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール
使用温度範囲(℃)
-25~+100
使用流体
外部ダスト
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)
-24~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)
70±5
材料記号
A305
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度
70(±5)°
耐熱温度(℃)
100
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別
P形固定用・運動用
材質
JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度
70
耐圧(MPa)
7
機能
耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応