- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 縫製用品
- 手芸/クラフト/アクセサリー用品
- バッグ 留め金のおすすめ人気ランキング
バッグ 留め金のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新101件の「バッグ 留め金」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグネット 布」、「かばん留め金具」、「留め金」などの商品も取り扱っております。
革に穴を開け、ギボシに差し込むだけで止める事ができる留め具です。
ネジ式ですので簡単に取り付けることができます。
革小物等のフタ部分にご使用下さい。
材質
真鍮
外径(Φmm)
15
ばね作用により、締付力があります。
耐食性の良いステンレスを使用しています。
用途マリングッズ・小型計測機器・小型精密機器等
締付力(N[kgf])
約49.1(5)
材質/処理
(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨(ガイドプレート・シャフト)SUS304/-(コイルスプリング)SUS631J1-WPC
質量(g)
7.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
バッグに後付けできる取付かんたんなマグネットです。市販のバッグの口開きが気になるときなどにおすすめです。生地をかませて、ペンチではさむだけで取付ができます。
用途小物などに
材質
磁石、鉄
寸法(mm)
20(取り付け部分含む)
打ち具が要らず、マイナスドライバーで取り付けられるネジ式です。
材質
真ちゅう
材質
黄銅
軸径(Φmm)
5
ねじピッチ
0.75
ねじ径
M4
表面処理
ニッケル
スライダーを矢印方向に押すとロックが解除します。
引張荷重(N)
49
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
キー1本
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
さまざまなデザインになじむ、ベーシックなフォルムに仕上げました。
ネジと割足で取り付けます。
サイズ
S
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
30×22×32
素材
鉄
革に穴を開け、ギボシに差し込むだけで止める事ができる留め具です。
ネジ式ですので簡単に取り付けることができます。
革小物等のフタ部分にご使用下さい。
サイズ
Φ約4.2mm(ヘッド)
用途計測機器・アタッシュケース・分電盤
引張荷重(N)
29
材質
黄銅板(C2801P)
付属品
キー1本
質量(g)
36
表面仕上げ
クロムめっき(MBCr)
タキゲンコード
20327
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
見本帳や製本に使用する丈夫な金属製の組ネジです。
頭径(Φmm)
8.5
対応ねじ
M3.5
適合穴径(Φmm)
4.5
作るのも簡単で使うのに便利。
バッグやポーチにピタッと留められるマグネットの留め具です。
材質
マグネット
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)
17×30×30
1袋(3組)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
接地用スナップキットです。
アズワン品番
1-5269-01
トラスコ品番
828-6289
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
ハンドメイドバッグにおすすめな、平型のひっかけて開閉するタイプの金具です。
材質
亜鉛合金
寸法(幅W×高さH)(mm)
49×25
カシメやDカンなどの金具は別売りとなります。
材質
本革
幅(mm)
約12
全長(mm)
100
入数
2個入
スナップパンチNo.1600・1700用のスナップファスナーです。スナップファスナーパンチ(No.1600、No.1700)用の15mmスナップファスナーです。
薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修。
適合機種
SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・No.1700)
長さ(mm)
約6
径(Φmm)
約15
ねじ下穴サイズ(mm)
約3
最大取付物厚さ(mm)
約3
1パック(10組)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
材質
鉄
表面処理
ニッケル
寸法d1(mm)
17
寸法d2(mm)
9
寸法h(mm)
2
品番PA-24ネジ式スナップボタンキットでご使用下さい。
材質
ネジ付ゲンコ:真鍮製ニッケルメッキ、ボタン:鉄製ニッケルメッキ、バネ:真鍮製ニッケルメッキ
寸法(mm)
【全体】115×80×15
色
シルバー
質量(g)
【全体】57
タイプ
15mm用
入数
10セット
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷