- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 船舶用品・漁業資材
- 船舶艤装品
- バッテリ 固定のおすすめ人気ランキング
バッテリ 固定のおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新1,273件の「バッテリ 固定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外用バッテリー」、「バッテリー固定ボルト」、「リチウムイオン電池ケース」などの商品も取り扱っております。
105A(M27MF)のプラスチックバッテリートレイです。
トイレ側面に取り付け穴があり、スクリュービスなどで固定が可能です。
振動によるボート、バテッリーへのダメージを低減します。
タイプ
ストラップ固定
内寸(mm)
175×320
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
105A(M27MF)のプラスチックバッテリートレイです。
トイレ側面に取り付け穴があり、スクリュービスなどで固定が可能です。
振動によるボート、バテッリーへのダメージを低減します。
タイプ
ステー固定
内寸(mm)
180×330
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
スタイリッシュなシルバー塗装の締め付けプレート。
用途自動車のバッテリー固定用。
ボルト径寸法(Φmm)
(ロッド)5.5
ボルト(mm)
(ロッド)250
セット内容
締め付け金具、ロッドボルト×2、蝶ナット×2、ワッシャー×2、ナット×2
材質
スチール
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
M24MF・M27MFクラスのバッテリーサイズに使用可能です。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×230×290
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×190×225
適合バッテリー
105A
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
HONNDA純正部品対応品
幅(mm)
35(ゴム部:23)
全長(mm)
132(ゴム部:108)
適合品番
HONNDA純正品番:95012-13001
オリジナル復刻版。高圧プレスで精密に成型されたスチールプレートを、熟練職人がひとつひとつ丹念にスポット溶接を施し完璧な形状、寸法で完成させています。更に塗膜が厚く、耐久性、耐候性抜群のブラック・パウダーコーティング(黒色粉体塗装)処理を施し、バッテリーの液漏れなどによる腐食、防錆対策も格段に向上しています。バッテリーケース、ツールケース、電装プレート、クリーナーホルダーのラインナップで、お求めやすい単品でのデリバリー。
錆びにくいステンレス製のロッド&フランジナットです。
適合
汎用
材質
SUS304
バッテリーの固定に!
材質
ユニクロメート
内容
ロッドボルト(2本)、締め付け金具(1個)、蝶ナット(2個)、ワッシャー(2個)、ナット(2個)
多機能満載!こだわりのバッテリーボックス。
シガーソケットと、ターミナルから簡単に12V電源が取り出し可能!
質量(kg)
1.8
タイプ
インジケーター付
出力電圧(V)
【USB】DC5
出力電流(A)
USB1:1、USB2:2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×230×335
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×190×225
適合バッテリー
105A
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
MADE IN JAPANの高品質仕様
錆びないビニールコーティング処理済み
用途自動車用バッテリーの固定として
セット内容
締付金具、ロッドボルト、蝶ナット、ワッシャー
マリンレジャーやアウトドアなどに!様々な用途に対応のACDelco ボイジャーバッテリー!。大幅にアップされたCCA値が、揺るぎないエンジン&モーター始動性能を約束する!。アウトドアライフをサポートする、アメリカンブランドからの新提案!。「ACDelco ボイジャーバッテリー」は、ディープサイクルバッテリー。放電しても蓄電能力の低下はわずかで、専用充電器でフル充電できるため、充放電を繰り返し行えることが特徴です。充放電を繰り返すバスフィッシング用エレクトリックモーターや魚群探知機、ビルジポンプなどの電源として、またマリンエンジンの始動に適切なバッテリーです。カルシウム鉛極版により充電による電解液の減少を軽減しています。補水不要のメンテナンスフリー構造のバッテリーです。充電時には、専用充電器の+-端子をそれぞれ接続して電源を入れるだけ。ガス排出口内部の防爆フィルターが充電中の起爆性ガスや臭いの発生を低減し、外部からの引火を防ぎます。耐震性、耐食性に優れた鍛造鉛カルシウム合金を使用。一般的なアンチモン合金に比べて充電中のガスの発生や液の消費を抑えます。バッテリーは使用していなくても自然放電しますが、鍛造鉛カルシウム合金は自然放電を大幅に軽減できるため、使用頻度の少ないボートやキャンピングカー用二次電源としても使い勝手のよさを実感いただけます。
用途災害時の非常用電源・緊急時の予備電源・ソーラーや風力など自然エネルギーの蓄電池・被災地でのモニタリングポストの蓄電池として幅広く使用されています。冷却鍛造方式のブッシングより端末付近からの漏液および腐食を防止。高い電導性と効率よい放電を可能にしたダイヤモンドメッシュ構造の高品質グリッドを採用。高密度活物質と特別配合のハードペイストを使用した極版で、高始動と高容量を実現。耐酸性に優れた低抵抗の袋状セパレーターで内部ショートを防ぎバッテリートラブルを抑制。接着作用のある特殊なゲル(ホットメルト)で使用した極板で、耐震性を向上。充電状態をひと目でチェックできるインジケーターを装備。耐衝撃と耐酸性に優れたポリプロピレン製の電槽。持運び、搭載が容易なロープ式ハンドルを装備(取り外し可能)。複数接続が行えるダブル端末ターミナルタイプ採用