- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- バッテリー関連
- バッテリー ソーラー充電器のおすすめ人気ランキング
バッテリー ソーラー充電器のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新287件の「バッテリー ソーラー充電器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車 バッテリー上がり 防止」、「バッテリー 充電器 車 ソーラー」、「ソーラー充電 電池」などの商品も取り扱っております。
エンジンオフでも補充電!太陽光でバッテリー上がりを抑えるソーラーバッテリーチャージャー
適合バッテリー
DC12V
動作電圧
15.5V
内蔵電池
パナソニック製アモルファスシリコン太陽電池
災害時やアウトドアに便利なソーラー充電器!
セット内容
本体×1
材質
PET、EVA
色
ブラック
太陽光エネルギー日和、車のバッテリーを元気にする。コンパクトタイプ。パナソニック製アモルファス太陽電池使用。逆流防止回路内蔵。こんな方にオススメ。お車のご使用が週に1から2回程度の方。盗難防止装置を装着されている方。エアコンを1年中、使用されている方。
用途バッテリー関連
適合バッテリー
DC12V
機能
-
付属品
バイザー用ホルダー、両面テープ
材質
ポリカーボネイト/ABS樹脂
質量(g)
85
定格電圧
DC12V専用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
170×59×11.4
液晶パネル
シングルタイプ 【アモルファス素子】
出力電流(mA)
(太陽電池)動作電流18.7(AM-1.5 100mW/cm2 25℃時)
出力容量
0.3W
保護回路
逆流防止回路付き ヒューズ1A(ヒューズホルダー)
充電器機能
赤色LED表示
動作電圧
DC15.5V
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
車両バッテリーに使用することにより補充電(トリクル充電)を行うことができ、自己放電(自然放電)現象を抑えることができます。
バッテリーの充電量が増加し、使用寿命も延長させます。さらに、整備の手間なく、出費の節約に繋がり、エコにも貢献!
防水仕様なので、天気環境にも関わらず、光源さえあれば電源がない場所にも大活躍!
アモルファスシリコン太陽電池を採用し、曇天でも発電可能です。
逆電流防止回路を内蔵。
敢えて出力を小さく抑える事により、ソーラーチャージコントローラーは必要無く、そのまま車両バッテリーに接続して使用できます。
仕様
システム電圧:12Vバッテリー専用
材質
耐熱アモルファスシリコン
保護機能
逆電流防止回路内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
折りたたみ式の軽量ソーラーパネルで、持ち運びに便利
リュック背面に装着して、歩きながら充電可能な留め具付き
USB電源出力で出力最大20Wクラス
用途太陽光パネル
幅(mm)
約440
質量(g)
約230
奥行(mm)
約165
出力
最大20W
収納時寸法(mm)
約105×166×15
使用時寸法(mm)
約440×165
取扱説明書
(0.37MB)
USBタイプ
type-A
1台
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
太陽光でスマホの充電が可能。アウトドアや災害時の非常用電源に大活躍。とっさの雨でも安心の防塵・防水IP65準拠。
用途ソーラー充電器として。アウトドアや災害時の非常用電源に。災害 防災 スマートフォン 大容量 太陽光発電 ポータブル 充電 持ち運び 防災グッズ スマホ充電 ポータブル充電器
材質
ソーラーパネル:PET+EVA+ソーラーパワーセル+PVF、外装生地:PBT300D ファブリック/ナイロン/マグネット/ポリエステル/銅
色
グレー
最大出力(W)
16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
折りたたみ時:15.7×3.3×24.5、展開時:55.3×1.7×24.5
充電時間(時間)
約2(iPhone SE使用時のフル充電の実測値)
USBポート数
2
1個
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
ソーラー充電で電気代不要。屋内の機械にも取り付けしやすい15mケーブル付。
コントローラー付で過充電・逆流を防ぎ動作確認が簡単に見えます。12V鉛バッテリー専用。単結晶パネル使用。
用途コンバイン・田植機・トラクターなどの農機具の充電。電気柵の充電。
セット内容
おたすけソーラーパネル、ソーラーコントローラーチェックくん、20~50W専用ケーブル2本セット、遠洋ケーブル用コネクター、バッテリーコントローラー間ケーブル
材質
ソーラーパネル部:強化ガラス、枠:アルミ、コントローラー:樹脂
ケーブル長(m)
15
太陽光さえあれば充電可能、防災・アウトドアに便利なソーラー充電器。
電気のない場所でも太陽光を電力に変換!USB-Aポートからスマートフォンなどに直接充電できる!
持ち運びに便利な折り畳み式!持ち手付。
つり下げて使えるフック穴付き、ケーブルなどを収納できるポケット付き。
付属DCケーブルでポータブル電源の充電が可能(TL107G・TL108OR)
付属品
DCケーブル(1m、TL107G、TL108OR専用)
寸法(mm)
(展開時、最厚部)330×900×25/(折り畳み時、最厚部)330×250×35
色
ブラック
質量(g)
1370
出力電圧(V)
(USB出力)USB-A端子、(最大)5/2.4A/(DC出力)12~22/(最大)1.5A
交換効率
0.23
ソーラーパネル種類
単結晶シリコン×3
動作温度(℃)
-10~70
発電力(W)
30
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
停電や災害に備え、持ち運べ、太陽光から充電できるソーラーパワーバンク
充電入出力ケーブル4本内蔵!
安全性の高いリチウムイオンポリマー電池採用。
PSE正規認証品です。
3本の内蔵充電出力ケーブルと2個のUSB出力を使えば、iPhone、スマホに最大5台同時に充電可能。
パワーバンクへのUSB充電入力ケーブルも内蔵、タイプC、マイクロUSB充電入力端子も装備。
太陽光・照明でフル充電状態にしておけば、いつでもすぐ使えて便利。
iPhone、スマホに約3回充電可能。
USB充電の場合は4段階の電池残量インジケーター点滅で確認、フル充電で点灯、電池残量は4段階で確認。
ソーラーパネル充電中は緑色のインジケーターで確認可能。
非常時、アウトドアに便利な2灯式LEDライト付き(点灯-切)。
適合機種
ほとんどすべての携帯電話、スマートフォン、iPhone
材質
ABS
寸法(mm)
約148×71×19
バッテリー
リチウムイオンポリマー電池
バッテリー電圧(V)
3.7
保護機能
過充電保護機能、過放電保護機能、ショート(短絡)保護、過電流保護
充電時間(時間)
1A入力:約12~15、2A入力:約6~8(USB/フル充電まで)
USBポート数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
太陽光さえあれば充電可能、防災・アウトドアに便利なソーラー充電器。
電気のない場所でも太陽光を電力に変換!USB-Aポートからスマートフォンなどに直接充電できる!
持ち運びに便利な折り畳み式!
つり下げて使えるフック穴付き、ケーブルなどを収納できるポケット付き。
寸法(mm)
(展開時、最厚部)256×680×20/(折り畳み時、最厚部)256×190×25
色
ブラック
質量(g)
775
出力電圧(V)
USB-A端子×2/5/3.6A(最大)
交換効率
0.23
ソーラーパネル種類
単結晶シリコン×3
動作温度(℃)
-10~70
発電力(W)
18
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
一般的なUSB Type-Aポートを2ポート搭載しており、合計で最大20Wの出力が可能です。1ポート使用時最大5V/2.4A出力でスマートフォンの急速充電に対応します。4枚のソーラーパネルと背面のスタンドで太陽の光を効果的に取り込み、効率よく発電することが可能です。折りたたみ式なので未使用時は1/4サイズになりかさばりません。コンパクトで軽量なため防災バッグへいれておくことができ、災害時にはスマートフォンのバッテリーを補うことが可能です。
色
ブラック
本体質量(g)
約675
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
展開時:約830×10×260
対応機種
iPhone、iPad、各種タブレット、スマートフォン、ポータブルゲーム機など ※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。
定格出力
5V/2.4A(1ポート使用時最大)
最大出力
USB合計:20W(5V/4A)
保証期間
2年間
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約160×30×260
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,398
税込¥10,338
3日以内出荷
高効率単結晶セルが採用されており、多結晶セルより高い変換効率で発電できます。
国際規格CE、ISO 9001:2008、SGS-TUV、IECの品質認定済みです。
逆電流防止(逆流防止)機能があり、IP65(耐塵形/防噴流形)認証を取っています。
長さ約50cmのケーブル付、互換性が高いMC4コネクタが付いています。
小型で省スペース設計、ベランダ、屋根でも簡単に設置できます。
素子
単結晶
ケーブル
約50cm、MC4コネクタ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
原付、オートバイ、軽自動車、小型自動車など様々なバッテリー充電に対応。バッテリーを外さず、つないだまま安全に充電できます。
過充電防止だから安全!
超簡単・超安心!8段階自動充電制御
ソフトスタート(ノーマル・スノーモード)・パルス充電・パルク充電・アブソプション充電(定電圧)・アフター充電・テスティング・フロート充電・サイクル充電
バッテリーの状態を診断しながら、最適な充電をおこないます。
従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことができます。
壁掛けなど収納に便利な紐通し穴つき。
入力電圧(V)
AC100 50Hz/60Hz
RoHS指令(10物質対応)
対応
太陽光でスマートフォンやモバイルバッテリーを充電できます。コンパクトに折りたためますんで、持ち運びに便利です。 USB-AポートX1個搭載です。スマホ3時間でフル充電可能です。
用途防災用品としてもアウトドアーキャンプ用品としても大活躍です。太陽光さえあればスマホへ充電できる。
トラスコ品番
556-7744
幅(mm)
120
高さ(mm)
195
奥行(mm)
25
最大出力
5V1.4A
充電時間(時間)
約2
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
スマホ、タブレット、iPhone、iPadの屋外の充電にご使用いただけます。
防災・アウトドアに最適。太陽光に当てるだけで充電ができるモバイルソーラー充電器です。
ソーラーパネルの面に太陽光があたるように設置し充電する機器とケーブルで接続するだけで充電が可能です。
従来のポリマーセルのソーラーパネルよりも太陽光からより多くの電力を得ることのできる、高効率変換SunPower社製MAXEON(TM)セルを採用しています。
日中にソーラー充電器とモバイルバッテリーをケーブルで繋いで充電をしておくことで、室内や夜でもモバイルバッテリーで様々な機器を充電することが可能になります。※本製品にはモバイルバッテリーは付属しておりません。蓄電のためご利用の際は、別途ご用意ください。
合計最大出力2.4AのUSB-A出力ポートを2ポート搭載。機器を2台同時に充電することができます。※太陽光の強さによって、充電効率が変化します。設置方法や天候など、充電環境によって、必要な出力が得られない場合があります。
USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分けて、最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。
吊り下げループと持ち手が付いているため持ち運んだり、どこかに設置する際も便利です。また、3枚のソーラーパネルはコンパクトに折り畳むことも可能です。
充電する際に必要なケーブルや機器を収納できる便利なポケット付きです。
付属ケーブルをUSB Type-Cコネクタに変換できる変換アダプタが付属しています。
用途防災・アウトドアに最適。スマートフォンやアイフォン、アイパッドを充電可能です。
仕様
ソーラーパネル発電性能:最大21W
色
ブラック
枚数
ソーラーパネル:3枚
コネクタ形状
(電源出力側):USB-A (メス) ×2
変換効率(%)
ソーラーパネル:最大22
ソーラーパネル種類
SunPower社製MA×EON(TM)セル
定格出力電圧(V)
5
アズワン品番
64-5409-10
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
車両バッテリーに使用することにより補充電(トリクル充電)を行うことができ、自己放電(自然放電)現象を抑えることができます。バッテリーの充電量が増加し、使用寿命も延長させます。さらに、整備の手間なく、出費の節約に繋がり、エコにも貢献!。防水仕様なので、天気環境にも関わらず、光源さえあれば電源がない場所にも大活躍!。アモルファスシリコン太陽電池を採用し、曇天でも発電可能です。逆電流防止回路を内蔵。敢えて出力を小さく抑える事により、ソーラーチャージコントローラーは必要無く、そのまま車両バッテリーに接続して使用できます。
付属品
ワニ口クリップケーブル・シガーソケットケーブル
ケーブル長(m)
(本体)2
保護機能
逆電流防止回路内蔵
動作周囲温度(℃)
-40~80
多結晶シリコンのソーラーパネル(セル電圧0.6V×2直列)にソーラーパネル用モータ(一般的なDCモータよりも始動電力の小さいモータ)、プロペラの付いた実験セットです。このセットで、光を電気に変換して、モータを回転させる実験ができます。おまけでプロペラが付いているので、ソーラパワーミニ扇風機も製作可能です。
種類
工作キット
シャフト径(Φmm)
(計測値)2
材質
(セル)多結晶シリコン
パネルサイズ(mm)
(計測値)約W60×D30×t2.6
電流(mA)
操作/約150
測定条件
ソーラーパネル(太陽電池)/分光分布:AM(AirMass)1.5[100mW/cm2]、セル温度:25℃±2℃。DCモータ(ソーラーパネル用モータ)/負荷として付属プロペラを取り付け
開放電圧(V)
約1.2
短絡電流(mA)
約170
操作電圧(V)
約1.0
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷