- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 自動車用電気用品
- バッテリー 電圧 チェッカーのおすすめ人気ランキング
バッテリー 電圧 チェッカーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新130件の「バッテリー 電圧 チェッカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッテリー測定器」、「電圧チェッカー」、「バッテリー電圧計」などの商品も取り扱っております。
電圧の状態をランプで表示。接続するだけで電圧の状態をチェック。便利なマグネット付(No.1722のみ)
用途DC12V車専用
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
120×33×16
アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけで簡単に車両の電圧を測定し、表示する。
ACCがONの状態で測定することで、バッテリーの電圧を測定することができる。
エンジンをかけた状態で測定することで、オルタネーター(車両の発電機)の電圧を測定することができる。
LEDの色とLEDの点灯/点滅で電圧の状態を確認することができる。
定格電圧 DC V
12
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
本製品をバッテリーに接続し、iPhone/iPad、Android端末で専用アプリをインストールして
Bluetooth機能を使って、愛車のバッテリーの状態を容易に確認する事が出来ます。
材質
ポリカーボネート、強化プラスチック
質量(g)
22.2
電圧(V)
DC4~32
本体寸法(mm)
38×27×18
対応OS
iOS8以降/Android4.3以降
周波数特性
2.4GHz
消費電力(mA)
2以下
防水保護等級
IP66
作動温度(℃)
-40~85
Bluetooth
4.0
1個
¥5,998
税込¥6,598
18日以内出荷
試験規格はCCA、BCI、CA、MCA、JIS、DIN、IEC、EN、SAE、GBといった世界の主要なバッテリー規格に対応しています。
オルタネーターの診断可能。
用途一般的な鉛蓄電池、AGM(フラット型、スパイラル型)バッテリー、ゲル型バッテリー、EFBバッテリーなど、全ての自動車始動用鉛蓄電池に使用できます。
使用電圧範囲(V)
DC8-30(12V車専用)
測定範囲
100-2000CCA
ケーブル長(mm)
約900
質量(g)
約220
公差
CCA公差:±3%、電圧公差:±0.5%
適合規格
CCA、DIN、JIS、EN、IEC、GB、SAE、MCA、BCI、CA
精度
電圧±0.01V、電流:±5CCA、抵抗:±0.01mΩ
動作温度(℃)
0~40
適合バッテリー
30Ah(設定可能な最低定格容量)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.4MB)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
バッテリートラブルを未然に防ぐ、電圧チェックとUSB電源が同時に使えます。
USBポートが2.4A・1Aの2口使用できます。
電圧測定はデジタル表示にて確認しやすいです。
幅(mm)
53
高さ(mm)
108
奥行(mm)
32
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
各種12Vバッテリーの状態を簡易的に診断し、その結果を印刷する事が出来ます。
車のエンジンをかける際のコールドクランキングアンプ能力、バッテリー自体の健全な状態、車両始動システムと充電システムの一般的な不具合を、素早く見つけ出すことができ、迅速な車両修理を実現できます。
手の平サイズでコンパクト。日本語他全4 か国語に対応しています。
SOH(State Of Health)とは、測定バッテリーの健康状態のことで、数値(%) で表されます。
SOC(State Of Charge)とは、測定バッテリーの充電状態のことで、数値(%) で表されます。
コード長さ(cm)
約90
仕様
保護機能テスト:バッテリーの逆接保護
セット内容
本体、USBケーブル、ソフトウェアCD-ROM、取扱説明書
質量(g)
220
種類
測定バッテリー種類(12V):国産自動車用12Vバッテリー、通常鉛バッテリー、AGM・ドライバッテリー、ハイブリッド車用バッテリー、アイドリングストップ車用バッテリー、船舶用12Vバッテリー(MCA判定)、ゲルバッテリー、EFBボリュームバッテリー
使用温度範囲(℃)
0~50
規格
【測定】CCA、BCI、CA、MCA、JIS、DIN、IEC、EN、SAE、GB
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
115×72×20
機能
印刷
保存温度範囲(℃)
-20~70
動作電圧
DC8~30V(12Vバッテリー専用)
言語表示
日本語・英語・中国語(繁体字)・韓国語
駆動源
測定するバッテリーを電源とする
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
バッテリーの劣化状態・エンジン始動能力・オルタネーターの発電状態がわかる。コールドクランキングアンペアの測定(CCA値)。クランキングアンペアの測定(CA値)。マリンクランキングアンペアの測定(MAC値)
質量(g)
約230
使用範囲
[JIS]26A17~245H52/[CCA]100~2000
表示
LED(良好・OK要再測定・LOWバッテリー交換・×)デジタル表示
コード長さ(cm)
約90
測定電圧(V)
9~15
適合バッテリー
[DC12V]国産自動車12Vバッテリー、開放型(オープン)鉛バッテリー(液の補充ができるバッテリー)、密閉型(シールド、メンテナンスフリー)鉛バッテリー、アイドリングストップ車用バッテリー、ハイブリッド車用補機バッテリー、船舶用の12Vバッテリー(MCA判定)、AGM、ドライバッテリー
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約78×121×21
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
各種エコカー用バッテリーに対応。充電制御車/アイドリングストップ車用バッテリーやハイブリッド車用補機バッテリーの診断が可能です。
ダブルディファレンシャルパルス方式。電荷移動抵抗の増加による測定値の変動を算出してより正確な劣化診断を実現しました。
良否判定結果を5段階表示。
バージョンアップタイプ。JIS規格CCA値・形式の追加/変更などに対応できるバージョンアップの機能を搭載しました。
使いやすさの向上。印刷ボタンを設定で素早くプリントアウト。バッテリーケーブルを脱着式にしてメンテナンス性アップ。操作ボタンをフラット化して操作性・防塵性アップ。
自動車健康診断に対応。診断データをダイアグモニタHDM-8000(別売)に無線で送信し、健康診断シートにわかりやすく反映します。
ケーブル長(cm)
70(クリップ・ブッシュ含まず)
付属品
USBケーブル、キャリングケース、プリンター用紙2本(1本は本体内に格納済み)
質量(g)
670(プリンター用紙含まず)
電源
テストバッテリー(動作電圧DC8V~32V)USB-miniBコネクタ(DC5V)
表示部
(LCD)ドット表示(128×64ドット)
測定対象
12V鉛バッテリー全般、【バッテリー規格】JIS、EN(DIN)、SAE(BCI) CCA入力、産業用の選択可能、【24Vバッテリー】エンジン始動能力/チャージングシステムテストのみ対応
判定出力
【5段階】良好、良好/要充電、要注意、要充電/再テスト、交換
表示範囲(mm)
27.5×55
使用温湿度範囲
0~50℃、80%RH以下(ただし結露のない事)
保存温湿度範囲
-20~60℃、70%RH以下(ただし結露のない事)
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
248×96×55(ケーブル・ブッシュ含まず)
LCD仕様
COG
言語表示
日本語、英語
Bluetooth
Ver2.1+EDR対応(Class2)SPP
通信距離(m)
約10
DC12V/24V車兼用
電圧チェックでバッテリートラブルを未然に防ぐ
アクセサリーソケットに差し込むだけで使用できる
ひと目でわかるデジタル&LEDランプ表示
90度可動式
質量(g)
約50
寸法(Φmm×Lmm)
差し込み部:約20×60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約60×26×135
ヒューズ容量(A)
1(ガラス管)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
優れた性能で、安全・簡単・迅速の3つのテーマを実現!
レファレンスナンバーを入力するだけで数秒で正確な診断を行います。(レファレンスナンバーの最新版は株式会社東洋エンタープライズのホームページにて確認できます)
どこでも使える機能的デザイン。
熱くなったりスパークしたりする心配がありません。
連続してのテストが可能です。
LEDランプとボルテージで表示します。
仕様
必要パワー/テストするバッテリーパワーを使用
材質
(テスター)耐酸性ABS樹脂
質量(kg)
0.43
電圧
8~19V DC(±005VDC)
使用範囲
-18℃~50℃。2.3-30Amp/hr。10-500CCA
表示
4セグメント 3LED
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
95×190×38
保護機能
逆接指示
ケーブル
ダブルケルビンクランプ
ケーブル長(mm)
530
適合バッテリー
12Vモーターサイクル用
1台
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
これは便利!電池の消耗具合を手軽にチェック。
ポケットサイズでこんなに測れる3段階表示のバッテリーチェッカー。
ポケットサイズでもこれだけ測れます
●単1~単5形・9V形の乾電池。●カメラ用リチウム電池。
●コイン形リチウム乾電池●アルカリボタン電池。●ボタン形酸化銀電池。
わかりやすい3段階表示。
「使えます」「少し使えます」「使えません」の3段階に、文字が光って表示します。
リチウム電池CR2032を1個内蔵。
色
ホワイト
質量(g)
約110(電池含む)
使用温度範囲(℃)
0~40
表示
3段階(ランプ点灯)
使用電池
コイン形リチウム電池(CR2032)×1
保存温度範囲(℃)
-20~60
本体寸法(縦×横×高さ)(mm)
88×121×24
測定可能電池
(マンガン乾電池・アルカリ乾電池)単1~単5形・9V形。(コイン形リチウム電池)CR1216、CR1220、CR1616、CR2016、CR2025、CR2032 ※記載以外のコイン形リチウム電池は測れません。(アルカリボタン電池)LR43、LR44、LR1120、LR1130、LR41。(ボタン形酸化銀電池)SR43、SR44、SR1120、SR1130、SR41Wその他の時計用酸化銀電池 ※空気電池、二次(充電式)電池は測れません。(カメラ用リチウム電池)CR123A、2CR5、CR2、CR-P2
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
測定内容多様
電圧だけではなく、バッテリーのCCA値、CA値、内部抵抗値、劣化状態、充電容量を測定できます。
データ分析総合評価
測定した内容に基いて、バッテリーの総合評価が表示されます。
バッテリー規格対応が多様
10種類バッテリー規格が可能です。
車載単体バッテリー両方対応可能
「IN VEHICLE」、「OUT OF VEHICLE」を選択できます。
保護回路付
短絡保護逆接保護
大文字液晶ディスプレイ
バックライト液晶パネル採用で、とても見やすいです。
充電電源不要
バッテリーの電源を利用するため、電池などの電源は不要です。
用途CCA、内部抵抗値、電圧、劣化状態、充電容量等
バッテリーの状態をすぐに把握出来る。
付属品
日本語取扱説明書
質量(g)
約250
公差
CCA:±3%、電圧:±0.5%
測定精度
電圧:±0.01V、電流:±5CCA、抵抗:±0.01mΩ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約78×125×29
コード長さ(mm)
900
使用電圧範囲(V)
DC8~30(12専用)
動作温度(℃)
0~40
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
青色表示
スイッチパネル【SW-4/SW-5/SW-6】・表示パネル【DP-VUS/DP-US/DP-VU】に組み替えできます。
寸法(mm)
28.0(直径)×50
電圧(V)
DC12~24
電流容量(A)
0~15
取付け方法
埋め込みタイプ
穴あけサイズ(Φmm)
30
材質(パネル)
樹脂
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
携帯電話などの充電器・2ポートクイックチャージ3.0付き!
3色のカラーバーで充電状態を表示確認可能!
ベーシックタイプ
シガーソケット式
USBQC3.0が充電可能
黒色樹脂製
デジタルバー電圧計付き(表示14.6Vまで)
電源スイッチ付き
高電圧時(14.6V以上)赤色警告表示灯付き(24V通電時はデジタルバー電圧計がすべて点灯)
ノイズ対策品
2ポート付き 両ポート:QC3.0
仕様
電圧計:デジタルメーター、無線ノイズ:対策品
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
30
電圧(V)
DC12-24
寸法(Φmm×Lmm)
直径33.0×60
適合機器
USB QC3.0:各社スマ-トホン(適応確認下さい)
電源(V)/電流(A)
4.5/5
極性
センター端子プラス
バックライト
無し
USBタイプ
QC3.0
電源スイッチの種類
プッシュ式
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
お車の1ソケットを12Vソケット電源2個とUSB電源2個に増設でき、バッテリー電圧表示デジタルボルトメーター付、本体の角度調整も3段階可能。
用途DC12V機器が2種使用でき、更に携帯などのUSB充電もできます、USBポートは上下どちらでも差し込みできるドッチモポート、ボルトメーターでお車のバッテリーコンディションも分かります。
適合
12V国産車専用
出力
USB:5V/1A+2.4A
消費電流(A)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ハンディータイプで誰にでも使えるテスター。バッテリーに負荷を掛けず測定するコンダクタンス方式(特許)で簡単、正確、迅速にテストが可能。CCA表示、電圧表示に加え3色のランプで良否判定。バッテリーテストの他に、スターターテスト(セルモーター、スターターの解析)、チャージングシステムテスト(オルタネーター、レギュレタの解析)が可能。
測定範囲
CCA(100~850)、EN(200~900)、IEC(125~550)、DIN(120~550)、SAE(200~900)
使用電圧範囲(V)
8~17
材質
プラスチック
寸法(mm)
180×90×35
質量(g)
350
使用温度範囲(℃)
-18~50
表示
3LED(緑・黄・赤)
1台
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
バッテリーの電圧チェックに。5V4.8AのUSBポート2個の充電機能付き。
用途車の車内小物
幅(mm)
75
高さ(mm)
180
奥行(mm)
35
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
携帯に便利なカード型テスターです。AC/DC電圧、周波数、デューティサイクル、抵抗、ダイオードの順電圧降下と導通を計測できます。
仕様
(カウント)4000
付属品
収納ケース
電源
CR2032(別売)
DUTY
0.1~99%
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(6.4MB)
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷