- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- バッテリー関連
- バッテリー液用スポイトのおすすめ人気ランキング
バッテリー液用スポイトのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新106件の「バッテリー液用スポイト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッテリースポイト」、「バッテリー給水装置」、「バッテリー液チェック」などの商品も取り扱っております。
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ブレーキオイルの補充、抜き取りに
全長(mm)
286
質量(g)
90
先端径(mm)
9.5
危険物の類別
非危険物
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
バッテリー管理に欠かせない、バッテリー液の補充や抜き取りに使用する道具です。
用途バッテリー液の補充や抜き取りに
仕様
1回の抜き取り量/約100CC
材質
SBR+PP
全長(mm)
240
軸径×軸長(mm)
10×130
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
スポイト式の簡易的なバッテリー比重計です。
バッテリー液を吸い込み浮かんだボールの目盛りを読み取ります。
バッテリーの比重が低いとボールが浮かんできませんので、交換の目安になります。
全長(mm)
205
1本
¥569
税込¥626
当日出荷
孔内の切粉をスムーズに排出できます。
用途孔内の切粉清掃用
適合サイズ(Φmm)
6.4~22.0
全長(mm)
273
ノズル長(mm)
170
ノズル外径(Φmm)
6
トラスコ品番
471-7783
材質
塩化ビニール、プラスチック
質量(g)
117
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
アンカの下穴の粉じん除去に。
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
バッテリー液補給用タンクセットです。
注入は付属のホースで行い、スポイトで液面の高さを調整します。
トラスコ品番
853-5852
寸法(mm)
215×125×230、(スポイト)275×75
質量(g)
660
タンク容量(L)
4
スポイト容量(mL)
18
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
最もゴムらしい弾力性を持っている。耐磨耗性など力学的性質が強い。
材質
天然ゴム
生体各部の洗浄や浣腸に。
材質
(本体)天然ゴム
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X001030000008
医薬品医療機器等法
一般医療機器
ガラス製なので表示内容をしっかり確認。
用途バッテリー液のチェックに。
比重測定範囲
1.100~1.300
材質
(本体)ガラス、(握りポンプ・ノズル)ゴム
質量(g)
100
ノズル長(mm)
65
サイズ(mm)
(全長)約325、(握りポンプ直径)50
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.5MB)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
バッテリーの給水サービスと液面レベルチェックがとても簡単!
液面センサーの働きで、ワンボックス車・トラック・バス等の見えにくいところに設置されたバッテリーの給水サービスと液面レベルのチェックが容易にできます。
ノズルのストッパー部分をバッテリーの給水口に押し付けるとモーターが作動して、給水をします。給水が完了するとモーターが自動的に止まり、緑色のLED表示ランプが消灯し、給水の完了を知らせます。
液面センサーは光学式のレベルセンサーを採用しており、耐久性に優れています。
電池式なので持ち運びがとても楽です。
ホース長さ(m)
1.2
微量な量の摘出や混合に。
肥料の混合や2サイクルエンジンオイルの混合に。
目盛付き。
材質
ポリエチレン(PE)
滅菌
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
天然ゴム
便利なアシストパイプ付
用途バッテリーの充電状態をしっかりチェック
セット内容
比重計本体:1本。アシストパイプ:1本。収納ケース付き
全長(mm)
210
材質(先端)
EVA
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
注入、注出がスムーズにできるジャバラ式で、材質は柔軟性のあるLDPEです。
温度範囲は、-30℃から60℃まで使用できます。
凍結しても構造的に安定していますが、オートクレーブにかけることはできません。
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
目盛
あり
イオン交換法により精製された、バッテリーに有害なイオンを含まない高純度精製水。
電池工業会規格(SBA)である、蓄電池用精製水(S0404)に準拠した大容量タイプです。
用途自動車・二輪車・船舶・フォークリフト・電動カート・特殊車両用バッテリーの補充液に。
バッテリーの補充液、クーラントの希釈水、二輪車や自動車の洗車用水に。
成分
精製水
規格
電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠
導電率
2.0μS/cm以下
付属品
専用コック
pH値
6.0
化学物質安全性参考資料
1箱(20L)
¥2,098
税込¥2,308
翌日出荷