- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- バナナプラグ ネジ式のおすすめ人気ランキング
バナナプラグ ネジ式のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新104件の「バナナプラグ ネジ式」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バナナ端子」、「バナナプラグ メス」、「ミニ バナナ」などの商品も取り扱っております。
絶縁抵抗(MΩ)
ハイインパクトスチロール
定格電圧(V)
30
定格電流(A)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
オス/メス = オス。端子方法 = M4ねじ。定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc。許容電流値 = 32A。コンタクトめっき = ニッケル。長さ = 35mm。コンタクト材質 = ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
材質
樹脂部/ポリスチレン、先端ばね部/りん青銅にニッケルメッキ、先端センターピンシャフト部/黄銅にニッケルメッキ
定格電圧(V)
30
定格電流(A)
3
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V 50MΩ以上
仕様
色 = 黒。。オス/メス = オス。。端子方法 = スクリュー。。定格電圧 = 60V dc。。許容電流値 = 30A。。コンタクトめっき = ニッケル。。ばね接点 = あり。。長さ = 56mm。。コンタクト材質 = 真鍮。。絶縁体 = PP。。。。結束 - スタッキング可能. 最大2.5 mm 2 の断面径のケーブルに対応するねじ止め式4 mmプラグ。 背面のソケットにより、他の4 mmプラグをインラインでスタッキング可能。 60 V dc定格。 ニッケルめっき / 黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
バナナチップに対応でき、実験基板に最適です。
定格電流(A)
10
色
レッド・ブラック
セット内容
赤黒各1個ずつ
質量(g)
18
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
110×60×10
1セット
¥683
税込¥751
当日出荷
ハンダ付け不要の便利なソルダーレスバナナプラグ。金メッキ仕上げでオーディオ用に適しています。ケーブルをネジで固定するソルダーレス
仕様
●4Φバナナプラグ●ハウジングカラー:赤●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番
65-8297-20
1セット(2個)
¥939
税込¥1,033
5日以内出荷
バナナプラグは、一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
材質(絶縁体)
ハイインパクトスチロール
絶縁抵抗(MΩ)
50以上(DC500V)
耐電圧(V/min)
AC500
定格電圧(V)
30
定格電流(A)
3
適合規格
RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
オス/メス = オス。端子方法 = シャント。定格電圧 = 50V。許容電流値 = 16A。コンタクトめっき = ニッケル。長さ = 40.3mm。コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥419
税込¥461
翌々日出荷
テストリードのピン先に差込み、バナナジャックへ変換
種別
Φ4mmバナナジャック接続アダプタ
全長(m)
約0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様
オス/メス = オス。端子方法 = M4ねじ。定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc。許容電流値 = 32A。コンタクトめっき = ニッケル。長さ = 26mm。コンタクト材質 = ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥279
税込¥307
7日以内出荷
仕様
色 = 黒。。オス/メス = オス。。端子方法 = スクリュー。。定格電圧 = 1kV。。許容電流値 = 16A。。コンタクトめっき = ニッケル。。コンタクト材質 = 真鍮。。。。品番884-9027は金めっきです。. 4 mmバナナプラグ、ねじ式タワー接続付き. 4 mmオスバナナプラグ、タワー接続付き 0.5 mm 2 → 1.5 mm 2 のリード用のねじ接続
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
圧着式。識別を容易にするための汎用性が高い、赤色と黒色をパッケージにしています。
材質
本体:黄銅+リン青銅、メッキ:ニッケル、カバー:ABS
1セット
¥599
税込¥659
当日出荷
バナナチップに対応でき、実験基板に最適です。
用途弱電回路用
色
レッド・ブラック
セット内容
赤黒各1個ずつ
質量(g)
15
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
110×60×10
1セット
¥427
税込¥470
当日出荷
仕様
オス/メス = オス。端子方法 = M4ねじ。定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc。許容電流値 = 32A。コンタクトめっき = ニッケル。長さ = 30mm。コンタクト材質 = ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
サイズ:大
全長:約47.5mm
テスター棒用
用途テスター棒用
質量(g)
10
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
115×60×5
セット内容
赤黒各1個
樹脂キャップ採用による絶縁・つまみ易く、抜き差しい易いデザイン・上下左右端子に干渉しづらいスリム設計・2本のネジで芯線を確実に固定・Φ4~4.5mmバナナジャックに適合・芯線外形Φ2mmまで
用途バナナプラグとは、アンプとスピーカーを接続するスピーカーケーブルに使われる端子のひとつです。ケーブルの末端部を処理し、接続を容易にするために使用。導線のショートを防ぐ効果もあります。
材質
真鍮・ABS樹脂
質量(g)
8
表面処理
金メッキ
入数
4本入
1個
¥1,488
税込¥1,637
当日出荷
Hirschmann Test & MeasurementHIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 56mm 赤
仕様
結束 - スタッキング可能. 最大2.5 mm 2 の断面径のケーブルに対応するねじ止め式4 mmプラグ。 背面のソケットにより、他の4 mmプラグをインラインでスタッキング可能。 60 V dc定格。 ニッケルめっき / 黄銅
材質
真鍮(コンタクト材質)
長さ(mm)
56
色
赤
許容電流(A)
30
端子種別
Tab
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
コンタクトめっき
ニッケル
1個
¥849
税込¥934
当日出荷