バネ ダボのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
123件の「バネ ダボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダボ 伸縮」、「回転ピン バネ式」、「バネねじ」などの商品も取り扱っております。
1袋(2個)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
材質 (プラグ)亜鉛合金/クロームめっき。(止め輪)鋼/ステンレスバシペード。(ソケット)亜鉛合金/光沢クロメート処理。(ナット)鋼/クリヤクロメート処理 質量(g) 6 タイプ 金属タイプ 引張強度N(kgf) 147[15]
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 径(Φ) 4.8 安全荷重(kg) (4本)20 推奨穴径(mm) (取付サイズ)5 仕上 ニッケルメッキ
1パック(4個)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉を筐体にワンタッチで脱着できるため、コストダウンが図れます。コンパクトな形状により内部のスペースが有効に活用できます。内蔵のばねにより、ヒンジピンを引っ張るだけで簡単に扉の脱着ができます。また、ヒンジピンの紛失の心配もありません。材料のポリアミド(PA)の難燃性は、UL94HBです。溶接レスです。
材質 (本体)ポリアミド(PA)、(軸)鋼 種類 ピボットヒンジ 仕上 (軸)光沢クロメート処理(三価) 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)重ねダボ
洋服ダンスなどの位置決めに最適です。CF-237-II(オス)にはスプリングが内蔵されており伸縮性があるため接続が簡単です。
材質 黄銅(真鍮) 材質/仕上 黄銅(真鍮)/素地 部品名称 CF-237-Ⅰ、CF-237-Ⅱ 仕上 素地
1個
879 税込967
4日以内出荷


1袋(4個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKI(和気産業)プラダボ
棚ダボは家庭内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差し込んで使用します。
材質 ABS 寸法(mm) 5×7
1袋(10個)
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロック、ロック解除ともにプラグの頭を押すだけのワンタッチ開閉 従来のファスナーのように回す必要がありません。 カムでロックしているので振動で緩むことがありません。 プラグは奥まで確実に押してください。
用途軽量の扉 付属品 止め輪 材質 亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ プラグ:クロムめっき(MZCr)、ソケット:亜鉛めっき(MZZn)
1セット
658 税込724
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKI(和気産業)PC回転ピン
木製ラックの開閉に。回転式なのでスムーズに開閉できる蝶番。
用途回転式蝶番。 付属品 取付けビス付き 寸法(mm) 8
1袋(2個)
309 税込340
当日出荷

ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
材質 (プラグ)亜鉛合金/クロームめっき。(止め輪)鋼/ステンレスバシペード。(ソケット)亜鉛合金/光沢クロメート処理。(ナット)鋼/クリヤクロメート処理 質量(g) 6 タイプ 金属タイプ 引張強度N(kgf) 147[15] 許容荷重(N) 147
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
材質 (プラグ・ソケット・ナット)ポリアセタール/ブラック。(止め輪)鋼/ブラック塗装 質量(g) 6 タイプ 樹脂タイプ 引張強度N(kgf) 147[15] 許容荷重(N) 147 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの上部ピボット。
用途収納折戸専用
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
689 税込758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷

1個
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷

棚板を乗せる支えに使用します。
材質 鉄/ニッケルメッキ 安全荷重(kg) 20/4個(棚板を含む) 推奨穴径(mm) 3 サイズ(mm) 2.9/4Φx17.8
1箱(4個)
118 税込130
当日出荷

1袋(4個)ほか
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)