バネ口 金具のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
167件の「バネ口 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バネ口金」、「ワイヤー口金」、「点検口用丁番」などの商品も取り扱っております。
クラッチバッグやショルダーバッグ、長財布におすすめの文鎮口金です。内側からネジを差し込み、生地と口金を留めるタイプです。こちらの商品はフレーム端が閉じているタイプです。
1個
599 税込659
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 種類 スプリング丁番 仕上 光沢バレル研磨
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファスナーを開けると口がパカっと大きく開き中身が取り出しやすいポーチやバッグ等が作れます。
1袋ほか
229 税込252
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

紙ひもを入れた後、口金の両端を押さえる時に使用します。<「バッグマイスター」とは>。バッグアーティストスクール「レプレ」と共同開発。職人が使っている道具を使いやすくアレンジした道具と資材、。本格的なバッグ作りの道具と材料のブランド「バッグマイスター」です。作品のデザインを邪魔しないベーシックフォルムの材料のラインナップ。今までの「バッグ作り」では足りなかったもの、「レザークラフト」の便利なもの、。バッグマイスターは、職人が使っている「本当に必要なものだけ」を取り揃えていきます。
材質 鉄・真鍮 全長(mm) 165
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1セット
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

蓋を開けるとロータリーの作動により、保持状態になります。閉じる時は、蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途計測機器・点検口等 材質/処理 (アーム・取付金具・ロータリー)SUS304/バレル研磨。(ロータリーバネ)SUS301/-。(軸)SUS303/-。(ナイロンワッシャー)PA/-(ワッシャー)SUS304/- RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

芯棒にスプリングが入っています。尚バネ荷重は、蝶番の取付穴位置で測定しています。
用途OA機器・通信機器・計測機器等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

口金に紙ひもを差し込む時に使用します。<「バッグマイスター」とは>。バッグアーティストスクール「レプレ」と共同開発。職人が使っている道具を使いやすくアレンジした道具と資材、。本格的なバッグ作りの道具と材料のブランド「バッグマイスター」です。作品のデザインを邪魔しないベーシックフォルムの材料のラインナップ。今までの「バッグ作り」では足りなかったもの、「レザークラフト」の便利なもの、。バッグマイスターは、職人が使っている「本当に必要なものだけ」を取り揃えていきます。
材質 鉄・真鍮 全長(mm) 165
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。ばね反力によって、自動的に扉が閉まるタイプ(常閉仕様:SC) と、開くタイプ(常開仕様:SO)があります。ばねの端部は手が触れにくい処理をしています。
質量(g) 41
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途角を整える、ミシンがけの時生地を送る、糸をほどく・・・など細かい作業に使います。
1本
799 税込879
当日出荷

1枚
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Clover(クロバー)へら 手芸用
和裁にとどまらず、洋裁やパッチワークにも用途が広がります。印付けの定番として昔から利用されています。
材質 ユリア樹脂 アズワン品番 62-4082-69
1個
479 税込527
当日出荷

ばねが強力で振動機器に最適 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途車両関係のボンネット・バッテリーケース・工具箱 材質 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ バレル研磨
1個
478 税込526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タカギ繊維がま口専用ヘラ
口金づくりの際の生地と紙ひもを差し込む時に便利!細かい作業もこの1本でスムーズに♪別売品のがま口専用差し込み器具(CH9000)とがま口専用仕上げペンチ(CH8000)とあわせて使うとさらに便利です。※同封されている紙の使用上の注意をよく読んでご使用ください
寸法(cm) 約14
1個
649 税込714
翌日出荷

扉を軽く押すと閉まり、再度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。 マグネットを使用していませんので、磁気を嫌う場所に最適です。 スプリングはステンレス製で耐食性に優れています。 給油口等の外装及びサービスボックス等の内装など両用可能です。
用途特装車・コンテナ・振動機器・バス内外装・各種キャビネット扉 材質(本体) ポリアセタール(POM) 質量(g) 15 材質(受金具) ステンレス鋼板(SUS304) 保持力(N) 78 タキゲンコード 21362
1個
572 税込629
当日出荷

1本
599 税込659
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。 スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。 口の開きが広いタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 材質 ステンレス(SUS304) 種類 トリガースナップ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)