- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- キャッチ
- バネ金具のおすすめ人気ランキング
バネ金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新800件の「バネ金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パッチン錠 バネ」、「プッシュ 扉 金具」、「レバー止めバネ」などの商品も取り扱っております。
ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
本体:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨。受座/ばね部:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
受金具を使用しないコーナーキャッチです。ばね作用により耐振動性に優れています。
用途計測機器・工作機械等
材質/処理
(レバー・ベース・アーム)SPCC/Uc(シャフト)SS41/Uc(スプリング)SWP/Uc(キーパー)SPCC/Uc
質量(g)
44.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
用途箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
材質
SUS304
リベットとばねはステンレス製。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス線のダブルトーションばねになります。
ばねの種類
トーションばね
材質
SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。受金具を使用しないコーナーキャッチです。
用途計測機器・工作機械等
許容荷重(N[kgf])
78.5(8)
材質/処理
(アーム・ベース・レバー)SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/バレル研磨
質量(g)
54.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/ブライト仕上
ステンレスバネと樹脂キャッチャーの働きで引戸(襖)の閉まるスピードを減速。
跳ね返り防止。敷居と引戸の隙間5.5~8mmに対応。
セット内容
バネ(9×64)、樹脂キャッチャー(18×25×3mm)、調節プレート(18×25×2mm)、ねじ(M3×16平頭、ナベ頭)
材質
SUS304、POM
仕上
ホワイト
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
ばね作用により締付効果があります。ステンレス製の為、耐食性・耐薬品性に優れています。
用途計測機器・工作機械・建設機械・車輌用等
締付力(N[kgf])
約108(11)
材質/処理
(ベース・レバー・アーム・スプリング・シャフト・キーパー)SUS304/バレル研磨
質量(g)
35.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
1袋(4個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
扉を軽く押すと閉まり、再度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。
マグネットを使用していませんので、磁気を嫌う場所に最適です。
スプリングはステンレス製で耐食性に優れています。
給油口等の外装及びサービスボックス等の内装など両用可能です。
用途特装車・コンテナ・振動機器・バス内外装・各種キャビネット扉
材質(本体)
ポリアセタール(POM)
質量(g)
15
材質(受金具)
ステンレス鋼板(SUS304)
保持力(N)
78
タキゲンコード
21362
1個
¥572
税込¥629
当日出荷
キーパー及び取付ネジが隠れているため、デザイン性に優れています。SUS304製のため、耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機・医療機器・各種ケース・筐体等
材質/処理
(ベース・キーパー)SUS304/バレル研磨。(アーム・レバー)SUS304/光沢バレル研磨。(シャフト・リベット)SUS304/-。(板ばね)SUS304-CSP/-。(ナイロンワッシャー)PA/原色
RoHS指令(10物質対応)
対応
スプリングの作用で締付けできます。
用途計測機器・工作機械・船舶
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
光沢バレル研磨
扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。
マグネットを使用していないため、磁気を嫌う場所に最適です。
用途計測機器・分電盤・キャビネット
材質
本体/ポリアセタール(POM)、受け金具/ポリアセタール(POM)、スペーサー/ステンレス鋼板(SUS304)
色
ブラック
保持力
20N
タキゲンコード
24695
1個
¥35
税込¥39
4日以内出荷
受金具を使用しないコーナーキャッチです。
用途計測機器・工作機械等
RoHS指令(10物質対応)
対応
・つるが曲がっているので角部に取り付けできます。
用途各種小型ボックス、機械等
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上
電解研磨
使用例
各種小型ボックス、機械等
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
用途計測機器・アタッシュケース・小型分電盤
材質
ステンレス(SUS304)
引張荷重(N)
49
質量(g)
23
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
21457
1個
¥771
税込¥848
当日出荷