- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- ディスク研磨材
- バフ研磨のおすすめ人気ランキング
バフ研磨のおすすめ人気ランキング
2025/07/30更新2,053件の「バフ研磨」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バフ掛け 電動工具」、「ポリッシャー バフ」、「金属磨きバフ」などの商品も取り扱っております。
特に金属の仕上げ研磨に最適です。青棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm)
10
材質
純綿
適合材
各種金属
化学物質安全性参考資料
一般金属の鏡面仕上げ、艶出しに最適です。
柔らかく、使いやすいです。
バフ研磨の#800仕上げ程度
用途金属、ガラスなど超仕上げ、みがき、つや出し(研磨剤が必要です。)
シャフト径(Φmm)
2.35
材質
純毛
適合本体
ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
形状
矢型、棒型、ディスク型
最高回転数(min-1[r.p.m])
15000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(3本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
柔らかい羊毛を高密度に圧縮したバフです。
鏡のような鏡面に仕上げることができます。
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
25
用途ツヤ出しに
直径(Φmm)
125
穴径(Φmm)
12.7
厚さ(mm)
約13/15(実測値)
材質
フェルト(毛などの圧縮)
エスコ品番
EA818-102
最高回転数(min-1[r.p.m])
4200
1個
¥1,260
税込¥1,386
当日出荷
用途みがき、研磨の超仕上げ、つや出し、純毛バフに塗布して使用
材質
酸化クロム
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約70×30×15
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
高負荷でも回転数低下を抑える電子制御コントロール式で、高速・低速も切替ボタンで簡単に低速調整が可能です。低重心・軽量・コンパクトです。使用感を追求した「グッドバランス設計」です。作業性抜群のシングルアクションポリッシャーです。
パッドサイズ(Φmm)
148
バフサイズ(Φmm)
175
電源(V)
100
電流(A)
9.5
コード長さ(m)
5
入力(W)
900
質量(kg)
2.0
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
Φ148×220×290
トラスコ品番
365-0782
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
国内メーカー製造の高品質商品です。
研削力を重視した設計で、コスト的にも割安です。
小さい面積の磨き作業に最適です。
厚さ(mm)
6.5
長さ(mm)
(ウール)5
取付け方法
マジック式
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
研削力弱めの最終仕上げ用ウレタンバフです。微粒子研磨剤と組み合わせてご使用いただく他、空バフ仕上げにも適している鏡面仕上げ用バフです。
用途磨き用
外径(Φmm)
180
タイプ
細目
取付け方法
マジック式(約Φ160のバフパッド)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
オフセットフェルトで使用いただきますと最高の光沢(鏡面)が得られます。オフセットサイザルで使用いただきますとグレードの高い準鏡面仕上げ(鏡面仕上げに順ずる光沢仕上げ)となります。
用途金属全般の鏡面仕上げ
色
緑
種別
固形研磨剤
工程
仕上げ磨き
適合バフ
サイザルバフ、綿バフ、フェルトバフ
適合材
金属全般
RoHS指令(10物質対応)
対応
金属の粗磨き・つや出しに最適です。白棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm)
10
材質
(本体)麻、(糸)純綿
化学物質安全性参考資料
綿布とサイザル麻を各枚ごとに織目をずらして積重ねて加工しています。白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地処理・中間研磨ができます。
用途狭い部分の粗研磨、中研磨に適しています。加工傷・生地目の除去。ストレートグラインダー、両頭グラインダー、バフグラインダーに使用可能
厚さ(mm)
10
材質
綿布、サイザル麻
適合
鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
種別
粗研磨(ハード)
適合材
鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。
軸径(Φmm)
2.34
セット内容
22mm径/布バフ、羊毛バフ、皮バフ×各1
許容回転数(min-1[r.p.m])
13000
適合材
金属、樹脂
1箱(3本)
¥859
税込¥945
5日以内出荷
ステンレス、真鍮、アルミ等の仕上げ、つや出しに最適です。
青棒、白棒を塗ってご使用下さい。
用途仕上・つや出し専用
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
12
適合
ディスクグラインダー
穴径(Φmm)
16(15穴用アダプター付)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13000
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
用途みがき、つや出し用(研磨剤が必要です)
シャフト径(Φmm)
2.35
材質
純毛(シャフト付き)
1パック(5枚)
¥759
税込¥835
当日出荷
回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。
外径(mm)
22
軸径(Φmm)
2.34
材質
布
形状
ホイール
許容回転数(min-1[r.p.m])
13000
適合材
金属、樹脂
1箱(2本)
¥659
税込¥725
当日出荷
きのこ形状で先端も側面も全面使用できます。
用途鏡面仕上用バフ
使用方法
研磨剤(青棒・白棒等)を塗布してご使用ください。
材質
綿
軸径(Φmm)
6
色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応