- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- バブルボールのおすすめ人気ランキング
バブルボールのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新118件の「バブルボール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水風船」、「アクアボール」、「ビーチボール」などの商品も取り扱っております。
手軽に使えて今までにない創造的なコンセプトと美しいデザインで食のシーンを楽しく演出します。
形状
丸
食器の種類
洋食器
色
クリア
容量(mL)
60
直径(Φmm)
57
高さ(mm)
40
口径(Φmm)
48
TKG品番
9-1702-0101
TKG品番(2017)
6-1522-0101
1セット(5個)
¥469
税込¥516
当日出荷
形状
ストレート
最高使用圧力(MPa)
4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)
方式
フローティング
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、ガス
最高許容圧力(MPa)
4.12(-20~38℃の水・油・ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
FKM
材質(ステム)
C3604+Niめっき
材質(ボールシート)
PTFE
クラス
600型
接続形状
ねじ込み:JIS B0203
ボア径
スタンダードボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。
材質(本体)
黄銅
最高使用圧力(MPa)
4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く
材質(パッキング)
PTFE
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、ガス
口径タイプ
フルボア
ハンドル形状
レバー式
クラス
600
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
材質
A-PET樹脂
色
クリア
直径×高さ(mm)
57×42
TKG品番
9-1702-0301
TKG品番(2017)
6-1522-0301
1セット(5個)
¥669
税込¥736
当日出荷
全面強化ガラスの為割れにくく、スタッキングが可能なアンピラブルスタックボール。厨房での使用の他、小さいサイズの物はそのまま食卓でも 御使用できます。
材質
全面強化ソーダガラス
耐熱温度(℃)
120
材質(本体)
C3771BE
形状
ストレート
最高使用圧力(MPa)
4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
C3771BE+Ni-Crめっき
使用流体
水、油、ガス
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
FKM
材質(ステム)
C3604BD+Niめっき
材質(ボールシート)
PTFE
材質(ボディキャップ)
C3771BE
クラス
600型
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。
弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。
配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
材質(本体)
U-PVC
使用温度範囲(℃)
0~50
材質(シール)
EPDM
接続方式
ソケット形
接続
ソケット形
最高許容圧力(MPa)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に
接続方式
外、内ネジ型
使用流体
水、油、空気
バルブ種類
ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)
0.68
形状
外、内ネジ型
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
0~80
接続
R×G
口径タイプ
ストレート型
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
接続方向
ストレート型
デザインが美しい、そしてかわいいガラス商品。デザート、果物にピッタリ。食品OK。
材質
ガラス
直径(Φcm)
17.5
高さ(cm)
7.5
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
軽量で割れにくいので、安全性が高いです。
裏面は、表と同じRの凹面で、グレーの塗装が施されています。
エスコ品番
EA724ZW-33
材質
鏡面:アクリル
寸法(mm)
Φ200×2(t)
質量(g)
75
設置場所
屋内、壁面
曲率半径
600R
1個
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
用途多目的・中圧汎用
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅C3771BE
最高使用圧力(MPa)
(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0
接続方式
ねじ込み形
材質(シート)
PTFE
使用流体
常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)
(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
FKM
材質(フタ)
C3771BE
クラス
600
材質(弁箱)
C3771BE
材質(弁棒)
C3604BD(ニッケルめっき)
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
形状
ストレート
接続
R×G
ハンドル形状
レバー式
バルブ種類
ボールバルブ
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
玉軸受(ボールベアリング)で自動車、家電機器、二輪車、一般機械の回転部分に使われます。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル
材質
高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
材質
ソーダガラス
トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。
ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。
ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、
万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。
ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、接着式です。
形状
ストレート
材質(本体)
U-PVC
使用温度範囲(℃)
0~50
材質(シール)
EPDM
接続方式
ソケット形
接続
差込み
ハンドル形状
T形
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])
1.0[10.2]
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
形状
ストレート
材質(本体)
C3771BE
最高使用圧力(MPa)
4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
C3771+Crめっき
使用流体
水、油、ガス、蒸気
最高許容圧力(MPa)
4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))
ハンドル形状
レバー式
材質(インサート)
C3771BE
材質(ジスク)
C3771+Crめっき
材質(ステム)
C3531
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボールシート)
グラスファイバー入PTFE
材質(ボディ)
C3771
材質(パッキン)
グラスファイバー入PTFE
クラス
600型
接続形状
ねじ込み:JIS B0203
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ユニオン
ねじの種類
PTネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応