バランシングバルブのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
115件の「バランシングバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「流量調整弁」、「油圧ソレノイドバルブ」、「油圧 減圧弁」などの商品も取り扱っております。
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
64,980 税込71,478
41日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バランスピストン形リリーフバルブです。 油圧回路の最高圧力を制御し、安全弁としても働きます。 ベントポートを使用することにより、圧力の遠隔制御およびアンロード回路が可能です。
最高使用圧力(MPa) 21 バルブ種類 圧力制御弁
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様 Hシリーズパイロット作動形リリーフ弁 管接続口径 3/8 接続方式 ガスケット取付形 使用流体 石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min) (最大)30 バルブ種類 圧力制御弁
1個
31,980 税込35,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合に用います。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は自動的に調整され、一定の圧力を保持します。ベントポートにリモートコントロールバルブを接続することにより、調整圧力を遠隔制御することができます。
寸法A(mm) 146 寸法B(mm) 118.5 寸法C(mm) 52 寸法D(mm) 23 寸法E(mm) 52.5 寸法F(mm) 19 寸法G(mm) 35 寸法H(mm) 70 寸法J(mm) 40 寸法K(mm) 32 寸法L(mm) 63 寸法M(mm) 36 最高使用圧力(MPa) 21 仕様 レデューシングバルブ 質量(kg) 3.3 管接続口径 3/8 ねじの種類 Rc 接続方式 ねじ接続形 流量(L/min) 50 バルブ種類 圧力制御弁
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NACHI(不二越)圧力制御弁
一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合に用います。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は自動的に調整され、一定の圧力を保持します。ベントポートにリモートコントロールバルブを接続することにより、調整圧力を遠隔制御することができます。
寸法A(mm) 146 寸法B(mm) 118.5 寸法C(mm) 62 寸法D(mm) 45.1 寸法E(mm) 52.5 寸法F(mm) 19 寸法G(mm) 35 寸法H(mm) 70 寸法J(mm) 60 寸法K(mm) 88 寸法L(mm) 4 寸法M(mm) 60 最高使用圧力(MPa) 21 仕様 レデューシングバルブ 付属品 M10×75L 4本 質量(kg) 3.9 管接続口径 3/8 接続方式 ガスケット取付形 流量(L/min) 50 バルブ種類 圧力制御弁
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リリーフバルブをモジュラー化したもので、油圧回路の最高圧力を制御し安全弁としても働きます。
最高使用圧力(MPa) 25 質量(kg) 3.1 管接続口径 3/8 接続方式 ガスケット取付形 流量(L/min) 80 制御ポート Pポート バルブ種類 圧力制御弁
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)リリーフ弁 (ダイレクト形 スレッド型)
安全弁として低圧力・中流量の圧力規制として適しています。
呼び 6 最高使用圧力(MPa) 7 管接続口径 3/4 構造 ダイレクト形 ねじの種類 Rc 接続方式 ねじ接続形 圧力調整範囲(MPa) 0.3~1.5 流量(L/min) (定格)75 バルブ種類 圧力制御弁
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷

最高使用圧力(MPa) 21 管接続口径 3/8 接続方式 ガスケット取付形 流量(L/min) 50 バルブ種類 圧力制御弁
1個
39,980 税込43,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

油研工業減圧弁
油圧回路の一部の圧力を、主回路より低い圧力に設定したい場合に使用されます。また、リモートコントロールポートにより遠隔操作が可能です。なお、チェック弁付のものは2次側から1次側へ自由流れを許します。
最高使用圧力(MPa) 21 ねじの種類 Rc 圧力調整範囲(MPa) 0.7~7 使用流体 石油系作動油 バルブ種類 圧力制御弁
1個
42,980 税込47,278
9日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水道法性能基準適合品。低騒音形。ワンルームマンション等の戸別給水用、小容量
仕様 ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付 その他 減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 付属品 保温ケース(自己消火性)、テストガグ 質量(kg) 1.0 取付 水平、垂直自由 材質(本体) CAC406(青銅鋳物) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水・温水 設定圧力(MPa) 0.20 流体温度(℃) 5~90(管端コア使用の場合は、5~40) 適合流体 水道水・温水 弁前後の最小差圧(MPa) 0.02 端接続 JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム) 塩素水耐性ゴム 材質(ディスク) 塩素水耐性ゴム
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口バルブ付です。(Rc1/4)
用途分析・研究用、工業用 質量(kg) 1.4 材質(本体) 真鍮 使用圧力(MPa) 2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)



主に温水熱交換器に使用されています。 一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を一定に保ちます。 取り外しは工具不要の為、保守点検が容易です。
仕様 (開放流量)30L/min以上。(逆止め機構の閉止圧力)3kPa以下。(負圧作動機構の作動圧力)開作動/-55kPa以下、閉作動/50kPa以下 トラスコ品番 382-3041 材質 (ダイヤフラム・弁体・逆止め弁)耐熱耐水合成ゴム 質量(kg) 0.906 材質(本体) CAC タイプ 直動式 最高温度(℃) 60 接続方式 ねじ込み形 接続 JIS Rc3/4 使用流体 冷温水 取付方向 水平・垂直兼用 設定圧力範囲(kPa) (標準)80±6 適合流体 冷温水 材質(弁箱) 青銅 一次側圧力(kPa) 100~750 網目(ストレーナ) 60メッシュ 材質(ストレーナ) (網)ステンレス鋼、(枠)合成樹脂
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

広範囲な圧力調整ができ、低圧域での圧力調整も容易にできます。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2]) 0.3~7[3~70] 仕様 Sシリーズ直動形リリーフ弁 トラスコ品番 364-9644 質量(kg) 2 管接続口径 3/8 ねじの種類 Rc 接続方式 ねじ接続形 使用流体 石油系作動油 流量(L/min) (最大)30 バルブ種類 圧力制御弁
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

ダイキン工業減圧弁(ネジ接続型)
仕様 Jシリーズ減圧弁 最高使用圧力(MPa) 21 ねじの種類 Rc 接続方式 ねじ接続形 使用流体 石油系作動油/水・グリコール系作動油 弁形式 チェック弁無 特性 一部の油圧回路の圧力を、主回路より低く設定する場合に使用します。1次側主回路の圧力が変化しても、2次側圧力は一定に保たれます。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で圧力を制御することができます。 バルブ種類 圧力制御弁
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力ウェットタイプソレノイドと5チャンバー方式をはじめとする合理的な流路設計により、世界最高水準の高圧・大流量・低圧損を実現しました。
最高使用圧力(MPa) 35 接続方式 サブプレート取付形 流量(L/min) (最大)100 許容面圧(MPa) (タンク側)21 手動操作方式 プッシュピン付 デザイン 70 最高切換頻度(min-1) 300 バルブ種類 電磁制御弁
1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から87日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ポンプや制御弁を過大な圧力から保護すると同時に、その油圧系統の圧力を一定に制御するために使用されます。 また、ベント回路により、リモートコントロールおよびアンロードもできます。
最高使用圧力(MPa) 25 ねじの種類 Rc バルブ種類 圧力制御弁
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)