- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 住設機器
- 給湯機器
- バランス 型 ガス 風呂 釜のおすすめ人気ランキング
バランス 型 ガス 風呂 釜のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新97件の「バランス 型 ガス 風呂 釜」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「風呂 バランス 釜」、「ノーリツ バランス 釜」、「風呂釜」などの商品も取り扱っております。
種類
バランス形ふろがま
設置形態
浴室内設置バランス形
タイプ
従来エコタイプ
用途集合住宅向け(戸建にも対応)
仕様
二本給管排気型
質量(kg)
20
タイプ
ふろ専用
番号
(給水装置認証)OW1006
機能
シャワー、1缶2水、点検お知らせ
外装
SUS430
RoHS指令(10物質対応)
対応
位置
(給水)上部後方
給湯号数
5.9号
設置形態
浴槽内設置バランス形
グリーン購入法
適合
沸騰時間目安
【180L浴槽】夏(湯温+15℃):24分、冬(湯温+35℃):56分
最低作動水圧(kPa)
49.1
号数
6.5号シャワー
種類
バランス形ふろがま
設置形態
浴室内設置バランス形
タイプ
従来エコタイプ
グリーン購入法
適合
仕様
点検お知らせ
関連資料
名称寸法図(0.43MB)
用途集合住宅向け(戸建にも対応)
仕様
二本給管排気型
質量(kg)
17
機能
点検お知らせ
外装
SUS430
RoHS指令(10物質対応)
対応
設置形態
浴槽内設置バランス形
沸騰時間目安
【180L浴槽】夏(湯温+15℃):26分、冬(湯温+35℃):60分
発熱量(kcal/h)
追焚:13000
種類
ふろがま
タイプ
従来エコタイプ
グリーン購入法
適合
仕様
追いだき
給水・給湯接続
R1/2(15A)
号数
2.4~5.9号シャワー
種類
バランス形ふろがま
設置形態
浴室内設置バランス形
タイプ
従来エコタイプ
グリーン購入法
適合
仕様
1缶2水、点検お知らせ
材質
SUS304
耐熱温度(℃)
Max80
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
発熱量(kcal/h)
追焚: 8400
種類
バランス形ふろがま
設置形態
浴室内設置バランス形
タイプ
従来エコタイプ
仕様
点検お知らせ
ホース長さ(m)
1.6
付属品
アタッチメント
適合
本体ネジG1/2・M22×1.5
もっと快適バスルーム!フルオートタイプがおすすめ!
おいだき配管自動洗浄
浴槽の栓を抜くだけで、配管をきれいなお湯でサッと洗浄!
自動たし湯
設定水位まで自動でたし湯!家族みんな快適入浴!
入浴検知による自動沸あげ
人が入浴したことを自動で検知し、ぬるいと感じる前に自動で沸きあげ!
フルオート:湯はりから、おいだき、保温、湯たしまで、すべておまかせ全自動。
オート:湯はりから、おいだき、保温までは自動。
キッチンとバスルームで会話できるインターホン機能付きリモコン
インターホン
キッチンとバスルーム、リモコン同士で会話ができます。
お子様やお年寄りが入浴してる時も安心で便利です。
設置方式
屋外据置型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
600×517×240
質量(kg)
29.5
シリーズ
RUF-A
待機時消費電力(W)
1.7
ヒーター容量(W)
158
区分
0
付属品
本体固定金具
給水・給湯接続
G1/2B(15A)
種類
バスイング
設置形態
外壁貫通設置形
タイプ
従来エコタイプ
グリーン購入法
適合
仕様
ふろ配管クリーン、追いだき、ぬるく、たし湯、沸上予約
リモコン
浴室リモコン/本体入付
仕様
標準出湯量:約24L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要
付属品
固定金具、排水用ビニールホース(透明)
消費電力(W)
ヒーター能力:450
電源電圧
AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)
約12
使用圧力(MPa)
【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08
定格電流(A)
4.5
本体質量(kg)
約7(満水時:約19)
安全装置
温度過昇防止器(手動バイメタル式)
電源コード(m)
機器外1.5
ヒーター
シーズヒーター
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×370×396(突出部寸法含む)
給水方式
先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
温度調節
バイメタルによるON-OFF制御
電源プラグ
接地極付タイプAC125V/15A
タイマー
別売(EFH-TM4)
コンセント
パナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応
沸上げ温度(℃)
約60[沸上げ時間:約90分(15→60℃)]
出湯温度(℃)
約60
給水圧力(MPa)
流動時の給湯圧力:0.055
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
用途接続パイプ径45mm用
材質
EPDM
1セット(2個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
給湯栓を開いてお湯はり開始。設定した湯量になるとリモコンでお知らせ。貯湯槽にお湯を貯めているので短時間ならシャワーを出したり止めたりしても温度変化がすくないです。
給水方式
セミ貯湯式
タイプ
給湯専用
設置形態
屋外据置形
リモコン
入付
風呂釜と浴槽の接続用部品。
風呂釜の循環パイプ径45・50mmどちらにも対応
用途バスルーム用
材質
(ゴム管)EPDM
厚さ(mm)
(挟み込み)0~10
開口寸法(mm)
50
材質
黄銅