バランスウェイトのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
368件の「バランスウェイト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「重りシール」、「タイヤ バランス ウェイト」、「バランス ウエイト」などの商品も取り扱っております。
高品質の鉄製バランスウエイトです。強力両面テープ使用でロール式プラスチックケース入りでスッキリ収納。シルバー色だけでなく、ブラック色も用意。 海外自動車メーカー仕様認定品。塩水噴霧試験1,000時間高耐腐食性試験合格・亜鉛の犠牲保護作用により本体の消耗を抑え高い耐久性を持続・優れた耐熱性(450℃)耐薬品性・水素脆化の心配なし。Cr(クロム)、Pb(水銀)、Hg(水銀)、Cd(カドミウム)等の重金属成分を含まないため、安心して使用可能。水溶性のため非危険物、VOC(揮発性有機化合物)をふくまず作業環境にも影響無し。水洗浄、電解工程が無く廃水による環境への影響を与えない新コーティング方式
質量(kg) 5 材質 耐塩防蝕加工スチール 厚さ(mm) 3.1(シール部含む) タイプ 5g刻み
1箱(5g×1000個)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーメーカー向け同等の品質管理にて製造された製品。打込み易さ、ホイールへの保持力の改善を重ねた最終形状。カーメーカー向け品と同様の塗装仕様の為、錆び発生に対して優れている。鉄製(鉛、6価クロムフリー)で鉛のような環境負荷物質を一切使用しない製品の為、環境にやさしい。ISO 13988、JASO C305-1、ELV、RoHS、REACH 準拠品。
材質 タイプ 5g刻み 厚さ(mm) 3.8 幅(mm) 11 寸法(mm) 11×20 シルバー RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(2.5kg)
3,298 税込3,628
当日出荷

環境問題と経済性を考えた商品です。
材質 厚さ(mm) 4 テープ種類 両面テープ黒
1箱(60g×50本)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。 鉛を使用していません。
用途乗用車のバランスウエイトとして タイプ 5/10g刻み 材質 幅(mm) 約(10g/20×23)、約(5g/20×11) 厚さ(mm) 3.0(テープ部含まない) 質量(kg) 約3 表面処理 クロームメッキ 質量(1本) 60g 公差(g) ±3% 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(60g×50個)
2,298 税込2,528
当日出荷

Hatco製ウエイトを樹脂ケース入りのロールタイプでスッキリ収納できます。 鉛フリーで環境にやさしい商品です。 用途に合わせてシルバーとブラックをラインナップ
用途乗用車のバランスウエイトとして 材質 厚さ(mm) 3.0(テープ部含まない) 寸法(mm) 19×11.5 質量(kg) 5(ケース除く) タイプ 5g刻み 公差 ±3%
1ケース(5g×1000個)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


国内の多くの自動車純正品を供給しており、厳しい品質管理のもと品質・性能は折り紙付き。
材質 タイプ 5g刻み 厚さ(mm) 3.8 幅(mm) 11 シルバー
1箱(5g×1000個)
4,798 税込5,278
当日出荷

多くの自動車メーカー純正品採用のウエイトメーカーなので品質は間違いなし!
材質 厚さ(mm) 3.8 表面処理 クロメートメッキ
1箱(60g×20本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

隅々まで行き届いた塗装 作業しやすいシート設計
材質 タイプ 5g刻み 厚さ(mm) 4.0(シート含む) 幅(mm) 20(シート幅含まず)
1箱(50枚)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマテ金属の貼付けウエイトの便利なバラ売りタイプです。必要な分だけお買い求めいただけます。
材質 テープ種類 両面テープ黒
1本(60g)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
用途乗用車のバランスウエイトとして 材質 公差(g) ±3%
1パック(60g×50個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

便利なオーバーシールと特殊コーティングで環境対策された貼付けバランスウエイト
材質
1箱(1kg)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1片5gでホイール曲面にピッタリフィットします。
タイプ 5g刻み セット内容 5g×20個×30枚 材質 厚さ(mm) 4
1箱(3kg)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉛製の薄型ウェイト 定番商品でよく使われる方にお勧めです。
材質 厚さ(mm) 3.8 仕様 強力接着(寒冷地等にも) (テープ)黒
1箱(1.44kg)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノートン社製ノルマウントV2830を採用し-30℃~200℃の耐熱性 寒冷地での使用、激しいブレーキングやコーナーリングでの温度上昇にも安心。 強靭なテープで安心と安全を装着
材質 テープ種類 ブチルゴム黒
1箱(5kg)
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリウレタンフォームを基材とした両面テープで、柔軟性と接着特性を併せ持っています。 バランスウェイトの規格値を大幅に上回る強力な接着力が特徴です。 鉛製のウェイトは、主にこちらのテープを採用しております。
材質 鉄(鉛レス) 厚さ(mm) 4(両面テープ含) 幅(mm) 20 仕様 強力接着(寒冷地等にも) (テープ)黒
1箱(5kg)
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(5kg)
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着テープでホイールに接着し使用します。
厚さ(mm) 4 テープ種類 両面テープ黒 材質
1箱(1.15kg)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カーメーカー向け同等の品質管理にて製造された製品。打込み易さ、ホイールへの保持力の改善を重ねた最終形状。カーメーカー向け品と同様の塗装仕様の為、錆び発生に対して優れている。鉄製(鉛、6価クロムフリー)で鉛のような環境負荷物質を一切使用しない製品の為、環境にやさしい。ISO 13988、JASO C305-1、ELV、RoHS、REACH 準拠品。JATMA、TRA、ETRTO 適合品。
ウエイト隙間寸法(mm) 1.5 材質
1袋(100個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(16個)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)