バリ 取り 機のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
1,147件の「バリ 取り 機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「卓上 面取り機」、「バリ取り工具」、「バリ 取り 工具 電動」などの商品も取り扱っております。
電圧(V) AC100 消費電力(W) 90(連続定格30分) 電源(AC V) 100 コレットサイズ(mm) 3、6(標準付属) 適合工具 49Φ以下
1台
77,980 税込85,778
5日以内出荷

8000回転による高速切削を実現しました。一目で分かる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。糸面から3Cまでの面取り加工が可能です。
トラスコ品番 380-9374 幅(mm) 230 質量(kg) 23 高さ(mm) 327 奥行(mm) 250 切刃形状 その他
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷

ワークに合った回転数が得られるため幅広い材質に対応できます。 レーザー加工、シャーリングされた薄板、ステンレス、アルミ、銅鉄等の微バリ取り、R面仕上げが容易に行えます。 また、ベルト部分が90°回転可能なので縦向き使用と横向き使用ができます。
主軸回転数(min-1[r.p.m]) 3600(60Hz) 電源(AC V) 100 消費電力(W) 400 ベルト速度(m/min) 288~ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×320×290 質量(kg) 24.5
1台
349,800 税込384,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スローアウェイチップの採用で滑らかな仕上げ面を実現しました。 ワークに傷をつけないスライドプレート式です。 軟鋼材の面取り作業に適しています。
面取能力 最大2C 最大長(mm) (ワーク)270 厚さ(mm) (ワーク・最小)5 面取り角度(°) 45 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 2700/3275(50/60Hz) 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格出力(W) 150 定格電流(A) 2.5/2.7 消費電力(W)(50/60Hz) 240/251 キャブタイヤコード(m) 5 定格時間(分) 連続 付属品 六角棒スパナ(3mm)1本、六角棒スパナ(8mm)1本 質量(kg) 16 トラスコ品番 328-0942
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷

面倒なバリ取りを、簡単・快適に、省スペースで。単相100V、かつ専用キャスターで簡単に移動可能で自由自在。コンパクト設計で、色々な場所へ設置が可能。電源及び回転数可変操作のみで複雑な操作はありません。薄板板金加工や、アングル・パイプ加工の際に出るバリ除去の為の専用ホイールを搭載。後部へのモータ突出もなく、設置面積を最小限に抑えた設計。高性能カートリッジフィルターを採用し、高操作性のシェイキングレバーを標準装備し、粉じん剥離性を向上
用途鋼材・成型加工・プレス部品・パイプ・アングル・立体など様々なバリ取り・磨き・被膜除去 セット内容 ホイール粒度#180×1本(本体装着済み) 出力(kW) 0.75(バリ取り機部),0.4(集塵機部) 穴径(Φmm) 32 容量(L) 引出:5 外径(Φmm) 300 定格電流(A) 11.7(50Hz)、12.2(60Hz) 本体質量(kg) 121 フィルター 使用数2個 電源電圧(V) 単相100 最大風量(m3/min) 7.3(50Hz)、8.5(60Hz) 回転速度(min-1[r.p.m]) 1~1500(無段変速) ろ過面積(m2) カートリッジフィルター:1.4 関連資料 (2.89MB) ホイール寸法(mm) 研磨部長さ170 排出口径(Φmm) 175
1台
809,800 税込890,780
当日出荷

タイミングベルトの張りを容易に調整できる構造として張りすぎを防止。 ブレーカを設けて、モーター焼け防止。
用途木材、非鉄金属(マグネシウム等発火性金属は使用不可)の研磨・粗削り・バリ取り。 ディスク径(Φmm) 150(ディスクペーパー) ベルト速度(m/min) (50Hz)430、(60Hz)520 ベルト幅(mm) 100 ベルト長さ(mm) 915 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) (ディスク)2800/3400 電源(V) 単相100 電圧(V) 100 定格電流(A)(50/60Hz) 5.2/4.7 消費電力(W) 400 コード長さ(m) 2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 450×210×290 付属品 エンドレスベルト#80×1、ディスクペーパー(マジック式)#80×1、ワークテーブル、マイターケージ、ディスクカバー、ワークレスト、ダストノズル、六角棒レンチ、六角穴付ボルト(M8×30)×2、平座金M6×2 質量(kg) 17 トラスコ品番 781-0466
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

仕上面が均一で光沢がでます。 精密調整が100分の1までできる。(バックラッシュなし) 音が静か。砥石の磨耗が少なく長持ち。ドレッサーが不要。
主軸回転数(min-1[r.p.m]) 3275(60Hz) 電源(AC V) 100 消費電力(W) 150 使用砥石 Φ100×13t×16 使用可能材質 鉄・焼入銅・ステンレス・アルミ・プラスチック・ガラス等 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×276×280
1台
349,800 税込384,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械加工後の穴バリ取りに エア源さえあればどこでも穴バリ取り可能 ワークに当てないと刃物が回転しないプッシュスタート式 エアダスタ機能付でエアガンへの持ち替えが不要
用途穴バリ取り用 最大回転数(min-1[r.p.m]) 420 無負荷空気消費量(m3/min) 0.22 付属品 アタッチメント6、アタッチメント8、アタッチメント10(本体装着)、フック、六角棒スパナ2.5mm トラスコ品番 759-9391 穴径(Φmm) (加工)Φ3~Φ34 シャンク径(Φmm) (取付可能)6、8、10、12 本体質量(kg) 0.75 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.6(6)
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷

空気式小型面取り機
質量(kg) 2.9 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 14000 空気消費量(m3/min) 0.9 面取角度 15~45° 付属品 チップ:12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)。チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)。スパナ:T-15G×1本。六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本。六角ナット1種:M8×2個。六角穴付止めネジ:8×25特×2本。カプラ:200-30SH×1個 トラスコ品番 116-6492 面取能力 ステンレス(SUS304):最大3C、2R、3R、4R。軟鋼材(SS400)最大7C、2R、3R、4R 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.59[6]
1台
89,980 税込98,978
翌日出荷

1個
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸ブレードを使用しているため、刃を少しずつずらしながら使用すると長寿命である上、反対側も使用すると二倍長く使用できます。 手を保護するハンドガード付です。 角を面取りする時は、丸ブレードを1個だけ使用します。
セット内容 ハンドル 1本、ハンドガード 1本、Nブレード N80 (BN8010) 2個 トラスコ品番 111-3976 質量(g) 178 最大板厚(mm) 12(刃幅を調整できます。)
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

面取能力 軟鋼材(SS400):0~3C、2R、3R 面取り角度(°) 45 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 11000 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格電流(A) 4.5 定格消費電力(W) 430 キャブタイヤコード(m) 2.5 定格時間(分) 30 本体寸法(mm)全長 278 付属品 チップ:9.525角R2×1枚(本体装着)、9.525角(C面)×1本。スパナ:T-9F×1本。六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本。六角ナット1種:M8×2個。六角穴付き止めネジ:8×25特×2本 仕様 電動式小型面取り機。二重絶縁 質量(kg) 2.5 トラスコ品番 116-6484
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

木材の曲面研磨が楽々行えます。ドラム状のペーパーを上下+回転させて木材の曲面をきれいに、早く研磨できます。糸鋸、バンドソーの切断後の曲面研磨や、穴あけ作業後の仕上げの研磨に最適です。必要なアクセサリー類はすべて本体周りにスッキリ収納できます。木工作業には欠かせないサンダーです。木材専用です。
用途木材の曲面研磨。 電源(V) 100 消費電力(W) 330 電流(A) 3.9 コード長さ(m) 2 付属品 サンディングペーパードラム、ゴムドラム、テーブルインサート 本体質量(kg) 13 ストローク数(回/分) (スピンドル上下動)50 ストローク幅(mm) (スピンドル上下動)16
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

付属品 ブレードBC2201 トラスコ品番 114-1369 質量(g) 77 ハンドル NG1000
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。90%以上の材質をPP(ポリプロピレン)樹脂化し、環境に配慮した構造に。又、金属部品を極限まで削減。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
用途車内クリーニング用。機器類。自動車の洗車後に使用する水切り。自動車のエアーダクトの除塵。マット洗浄機使用後の仕上げと水切り。建物の網戸洗浄と仕上げ並びに水切り。建物の隙間に入った埃取り。プレス加工後のクリーニング。プラスチックや金属の切り屑クリーニング。精密機械の微細金属バリ取り 質量(g) 130 タイプ 樹脂製コーン 接続 接続部/カプラーオス 1/4 常用使用圧力(MPa) 0.98以下 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 44×226×160 流量(L/min) 範囲/40~290調節可(0.5MPa時) 使用環境温度(℃) 0~50 適合流体 エアー 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 0.13kg
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

回転するノズルから噴射されるエアーと振動する研磨剤入りのブラシの相乗効果で汚れ・樹脂などの微細バリを除去。
用途精密部品成形・加工後の微細バリ取りなど 材質(ブラシ部) シリコンカーバイド(ナイロンベース) 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

のこ刃の交換で種々の作業が可能です。ヤスリを取り付けることが出来ます。消音排気ホースにより、粉塵の飛散を防止し、作業環境を改善します。
用途自動車整備・板金の種々の切断作業。アルミ・プラスチック・木材等あらゆる切断作業。穴あけ後のバリ取りや面取り等のヤスリがけ作業 ホース口金取付ねじ Rc1/4 使用ホース(mm) 6.5 騒音レベル(dB(A)) 67 空気消費量(m3/min) 0.19 全長(mm) 228(リードホース無) 質量(kg) 1.1(リードホース付) 速度 L時:5,300 S時:6,000(fpm)(往復) 圧縮機 2.2(kW) ストローク(mm) L時:10。S時:5 切断速度(mm/min) 1.0mm厚鉄板:約1200。3.2mm厚鉄板:約200 付属品 カプラー20PM×1、6角棒スパナ4mm×1 トラスコ品番 440-0607
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷

電圧(V) AC100 消費電力(W) 150 電源(AC V) 100 砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm) 100×7×15
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

木工・非金属の研磨に!! ベルトサンダーは水平・垂直にも使用可能! ワークテーブルは45°可変でき、作業効率アップ! 曲面の研磨も楽々できる! ディスクペーパーはワンタッチ式で着脱!
ディスク回転数(min-1[r.p.m]) 2800/3400(50/60Hz) ベルト速度(m/s) 7.2/8.7(50/60Hz) ベルト幅(mm) 100 ベルト長さ(mm) 915 ベルト寸法(mm) 幅100×長さ915 ディスク径(Φmm) 150 定格電圧(V) AC100 定格電流(A) 5.2/4.7(50/60Hz) 定格消費電力(W) 400 本体質量(kg) 約22 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 460×210×320 付属品 ワークテーブル、マイターゲージ、ツールレスト、六角ボルト・平ワッシャ各2個、六角棒レンチ、ダストノズル、ベルト100×915mm/#80、ディスクペーパー150mm/#80 定格時間(分) 30 周波数(Hz) 50/60
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

穴面取りやバリ取りを手作業で行えます。
用途面取り、バリ取り加工に。 材質 PP+TPR(グリップ)、M2(刃) 面取角度 90° 全長(mm) 162(刃含む)、141(グリップのみ) 付属品 スパナ×1 質量(g) 94(刃含む)、74(グリップのみ) 使用範囲(mm) 3-20 柄幅(mm) 28.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷