- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
- バリカン 剪定 電動のおすすめ人気ランキング
バリカン 剪定 電動のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新111件の「バリカン 剪定 電動」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「植木 剪定 電動 バリカン」、「ポールバリカン」、「植木カッター」などの商品も取り扱っております。
刃長(mm)
360
電源タイプ
AC電源式
関連資料
(2.63MB)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
刃長(mm)
400
電源タイプ
AC電源式
関連資料
(2.63MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
圧倒的な静かさの「超・低騒音」仕様です。
軽さと使いやすさを優先しました。
ライトウェイト&コンパクト。
刈込み幅(mm)
260
ストローク数(min-1[回/分])
1250
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
電源タイプ
充電式
最大切断径(Φmm)
10
庭木のお手入れに便利な充電式のバリカンです。電源コードが無いのでコードの位置を考えず庭木のお手入れが出来ます。刃は両刃駆動で三面研磨なので切れ味抜群です。(最大切断径16mm、刈込幅300mm)。パワー18Vで連続60分使用出来ます。長さは1.7~3.0m、ワンタッチ伸縮自在で高い庭木を楽々カットできます。安全で持ちやすいハンドルです。170°の首振り機能が付いていますので、まっすぐなバリカンでは届かない位置にある枝や垣根、下草も自在に刈り込めます。2.5kgの軽量設計で女性でもラクに使えます。
用途高い庭木や生垣の剪定、下草刈りに最適です。
刈り幅(mm)
300
最大切断径(Φmm)
約16(樹木の種類や季節によって変わります)
付属品
充電器・バッテリー(18Vリチウムイオン電池)・枝キャッチャー・稼動刃ケース
幅(mm)
95
質量(kg)
2.5
高さ(mm)
230
全長(m)
1.7~3
直流電圧(V)
18
モーター
直流マグネットモーター18V
連続使用時間(分)
約60(無負荷時)
材質(刃)
ハードクロムメッキ、高炭素鋼
充電時間(分)
約80(周囲の温度で変わります)
電源タイプ
充電式
アズワン品番
64-8900-74
ストローク数(回/分)
1700
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
細い枝、玉造の剪定に
本体を保持しやすい新形状ボディ
低振動。両刃駆動。
スタンダード刃。3面研磨刃。
用途生垣、植え込みの刈込み、玉造に刈込幅に合わせたバリエーション
ストローク数(min-1)
1500
ストローク量(mm)
18
刈込み幅(mm)
210
最大切断径(Φmm)
10
電源(V)
単相100
電流(A)
0.9
消費電力(W)
80
コード長さ(m)
0.25
駆動方式
(刈刃)両刃駆動
長さ(mm)
454
付属品
ブレードセット(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・延長コード(10m)・コードストラップ(ベルトフック付)
仕様
刃物/スタンダード刃
延長コード(m)
10
質量(kg)
0.85
電源タイプ
AC電源式
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
低騒音と防振を極めた極上の刈りこみ。
刈込み幅(mm)
350
ストローク数(min-1[回/分])
1800
仕様
特殊コーティング
全長(mm)
657
質量(kg)
1.8
タイプ
電源コード式
消費電力(W)
320
電源タイプ
AC電源式
最大切断径(Φmm)
15
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
生け垣の高さや使用場所に応じて、本体のヘッジ144度の角度調節が可能。
下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることができる。
AC電源タイプなのでバッテリー切れの心配なし。もちろん、10m延長コードも付属。
着脱式伸縮延長ポールの着脱、伸縮によって生け垣の高さに合わせて高さ調節が可能。(約234.5cmから約300cm)
切込み幅約30cmとワイドで効率よく広い面を一度に刈り取ることができる。
両面駆動でヘッジトリマー先端ブレードはあらゆる方向で刈り込可能。
用途庭などの剪定作業に。高枝切りばさみ 電動ノコギリ 太枝切りバサミとして。高枝ヘッジトリマー コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。
セット内容
本体一式、延長コード10m×1、ブレード刃(本体取付済)×1、ブレードカバー(ブレード刃に取付済)×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、コードストラップ ×1、ベルトフック ×1、取扱説明書
質量(kg)
2.7
色
ホワイト
電流(A)
1.5
消費電力(W)
150
電源
AC100V(50/60Hz)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
約1500
刈込み幅(mm)
約300
角度調整範囲
9段階(毎段18度)
絶縁方式
回二重絶縁
材質(刃)
特殊鋼/クロムコーティング
定格時間
30分
電源タイプ
AC電源式
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)
2345~3000×85×130
1台
¥14,880
税込¥16,368
当日出荷
この1台で植木の剪定も下草の刈り払いも高い所の刈り込みも出来ます。ポールは1.6~3m伸縮可能。無段階調整なので好きな長さで作業ができます。180度の首振り機能がついていますので、まっすぐなバリカンでは届かない位置にある枝や垣根も自在に刈り込めるようになっています。10m延長コード付きです。
用途高い庭木や生垣の刈り込み。下草刈りにも。
付属品
防護メガネ、肩かけベルト、10m延長コード
質量(kg)
2.3
電源(V)
AC100
刃長(mm)
300
本体寸法(mm)
1670×95×110
連続使用時間(分)
約20
シャフト長さ(mm)
1670~3000
アズワン品番
64-8900-67
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
10.8Vリチウムイオン電池仕様なので、放電が少なく使いたい時にすぐ使えます。また継ぎ足し充電が可能で軽量、高パワーです。伸縮が自在で、最長約3.1mです。コードレスでどこでも使えます。
用途高い枝木の刈り込み生垣の剪定やちょっとした下草刈り工場やご自宅のお庭のお手入れに
バッテリー電圧(V)
DC10.8
バッテリー容量(mAh)
1300
ストローク数(min-1)
1300
刈り幅(mm)
約300
充電時間(時間)
約1(周囲の温度で変わります)
モーター
直流マグネットモーター 10.8V
駆動方式
(刈刃)両刃駆動
高さ(mm)
160
最大切断径(Φmm)
約8(樹木の種類や季節で変わります)
材質(刃)
ニッケルクロームメッキ、高炭素鋼
質量(kg)
2.1
消費電力(W)
16.2
長さ(m)
1.7~3.1
直流電圧(V)
10.8
電流(mA)
DC1500
付属品
リチウムイオン電池パック2個、リチウムイオン専用充電器
幅(mm)
95
連続使用時間(分)
約25
トラスコ品番
412-6211
電源タイプ
充電式
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
低騒音と防振を極めた極上の刈りこみ。
刈込み幅(mm)
300
ストローク数(min-1[回/分])
1800
仕様
特殊コーティング
全長(mm)
607
質量(kg)
1.8
タイプ
電源コード式
消費電力(W)
320
電源タイプ
AC電源式
最大切断径(Φmm)
15
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
伸びる、届く、楽らくせん定
家周りの生垣や庭木を「簡単」お手入れ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1887×172×194
刈込み幅(mm)
300
電源タイプ
充電式
ストローク数(min-1)
1800
最大切断径(Φmm)
15
カット数
3600
「プロも納得のハイパワー&操作性」マルチグリップ採用。3グリップで上面から側面、少し遠い所でも快適操作。「誤作動防止」機能付。
ストローク数(min-1[回/分])
1600
刈込み幅(mm)
650
電源(V)
単相100
電流(A)
5.8
消費電力(W)
550
コード長さ(m)
0.3
カーボンブラシ呼び番号
407
刃の種別
特殊コーティング刃仕様
全長(mm)
1042
仕様
無段変速、ブレーキ付、上下刃駆動式
付属品
腰用コードフック、フック、ツナギコード(10m)、ブレードカバー
質量(kg)
3.7
電源タイプ
AC電源式
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
高い生垣や手の届きにくいところの刈り込み作業に適しています。
用途生垣、植え込みの刈り込み。
刈り幅(mm)
210
最大切断径(Φmm)
10
仕様
スタンダード刃
トラスコ品番
379-9239
質量(kg)
1.4
電流(A)
0.8
電源(V)
単相100
消費電力(W)
70
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1220~1480×76×139
電源コード(m)
0.25
首振角度(°)
120
延長コード(m)
10
電源タイプ
AC電源式
駆動方式
両刃駆動
ストローク数(min-1)
1600
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感!
「高出力ブラシレスモーター」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。
クラス最軽量+「スムーズ切断」最適刃物形状+「ハイパワー駆動」BLモーター搭載
プロユースに最適、優れた機能性。
低振動で疲れにくい。防振「二重構造」
カミコミ解除機能
関連資料
(4.2MB)
刃長(mm)
400
最大切断径(Φmm)
18
ストローク数(min-1[回/分])
低速:0~1000、中速:0~1800、高速:0~2200
カット数
低速:0~2000min1、中速:0~3600min1、高速:0~4400min1
電源(V)
直流18
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
223×916×191
質量(kg)
3.7(バッテリ含む、ブレードカバー、チップレシーバ除く)
連続使用時間
低速:約5時間5分、中速:約1時間30分、高速:約1時間10分(バッテリBL1860B使用時)
電源タイプ
充電式
最大切断径15mm刃のピッチを広げ(DKP-0336と比較し5mm拡大)、可動刃の円弧形状”クレセントエッジ”と固定刃の直線形状”ストレートエッジ”で構成された「ハイブリッドブレード」で葉刈りは勿論、整枝にもご使用いただけます。 ※最大切断径は、刃を軽く数秒間押し当てて切断できる枝の直径です。 樹木の種類や刃物の切れ味などにより変わります。 疲れにくい低振動【カウンターウエイト方式】モーター部は、シャトルとウエイトを前後逆方向に駆動させ振動を打消し合う「カウンターウエイト方式」を採用。 作業時の振動による身体への負担を和らげます。 ※DKW-0335T-Rの場合、DKP-0336と比較し、1/4以下の低振動刈り込みやすい角度に刃先の調節が可能【チルト機構】首振りメカニズム「チルト機構」の採用で、刈り込み角度に合わせて刃先の角度を調節できます(上下最大30°幅)。 手にしっかりフィットするグリップ【エラストマーグリップ】グリップ部は、本体グリップ、中間グリップ共に手にしっかりフィットするエラストマー樹脂を採用。 手元がすべりにくく安全に作業できます。 耐久性アップハードな作業環境にも耐えるよう、チルト部、モーターのベアリング支持方法を見直し、耐久性を向上させました。 経済的な替刃式替刃式で経済的です。 替刃は4つのネジを脱着するだけで、簡単でスピーディーに交換できます。
用途生垣、植え込みの整枝・葉刈り
ストローク数(min-1)
1300
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
160
機構
チルト機構
材質
高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)
付属品
刃カバー付、10m延長コード付
仕様
スーパースイングカット方式、二重安全スイッチ、サーキットプロテクタ、替刃式、二重絶縁構造
全長(mm)
1700
刃長(mm)
350
刃数
10
質量(g)
2650
電源タイプ
AC電源式
適合替刃
DKW-35-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
切断目安(Φmm)
生木:15
1台
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
生垣や植木の手入れ、草刈りや芝刈りがラクな姿勢で出来ると大人気の「コードレス2WAYバリカンシリーズ(ヘッジトリマー)」が、。軽く、さらに長くなって、切れ味もアップ!して新登場です!。ポールをつけても2Kgなのに最長2.4mになり、ポールは伸縮可能で全長が178~244cmに可変、。身長を合わせれば高さ3mの生垣にも届くコードレス2WAYバリカンⅢ(ヘッジトリマー)です。刈る所に合わせてハンディー本体ヘッド角度6段調節可能、。手が届きづらい高い枝葉も簡単生垣・切断可能、自由自在に伸びた枝葉をこれで整理が可能となります。延長ポールを装着しての高所剪定作業もポールグリップが3段階に調節可能なので作業に合わせて持ちやすい角度に調整できます。パワーアップした毎分1500回のストロークに加えて、3Dブレード刃でスーッとなぞるだけで抜群の切れ味でスムーズにラクラク切れるヘッジトリマー型刃を搭載、。刈り込み可能長さ30cm、最大切断枝径10mm※、。(※樹木により硬い柔らかい枝があり切断及び切断能力も異なります、また細い小枝でも、硬い小枝や1ストローク中に硬い小枝の本数が増えた場合、力強いエンジン式と違いモーターの力不足によって切断が困難な硬い小枝もあります)。しかも連続50分稼働※で作業ができます。(※フル充電・無負荷状態時間)。コードレスなので広い家はもちろん、車で運んでも使えて春から秋まであらゆる場所で大活躍するコードレス2WAYバリカンⅢ(ヘッジトリマー)です。Wスイッチの安全装置付きで操作も安心です。
用途低い場所の芝刈りや高い場所の生垣などの芝刈・生垣・剪定・高枝・植木・垣根・植込み作業用に便利です。
セット内容
本体、延長ポール、12Vリチウムイオン電池、充電アダプター、肩ベルト、バリカン刃プラスチックカバー、取扱い説明書(保証書)
材質
ナイロン樹脂、アルミ、ステンレス
質量(kg)
本体約1、共有バッテリー0.18、ポール0.8
ストローク
1500rpm
切断径(mm)
【最大】10 (樹木によって異なる)/刈り込みブレード長300
寸法(cm)
幅7×高さ12×長さ63(ポール取付時:長さ178~244)
バッテリー
12Vリチウムイオン電池(充電式)
充電時間(分)
約120(フル充電/急速充電)
バッテリー稼動時間
連続稼動:約50分 (※無負荷時)
1セット
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
軽量・低騒音・パワフル
エンジン式を超える使用感、高所の剪定もラクラク
電源(V)
直流18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
2115×97×137
刈込み幅(mm)
500
電源タイプ
充電式
ストローク数(min-1)
低速:1000、中速1800、高速:2200
最大切断径(Φmm)
18
カット数
低速:2000、中速3600、高速:4400(min-1)[回/分]
電源を気にせず、どこでも高枝切りができるLi-ionバッテリー2.5Ah式。切断する枝の高さに合わせて着脱ポールの接続本数を変更することで3段階の高さ調節が可能。高さ調節は「伸長タイプ」ではなく「ポール継ぎタイプ」のため、先端に重量負担が掛かりにくい構造。
約2kgの軽量タイプなので作業も快適。太枝最大約80mmの硬い枝で約26本の枝切りが可能。※枝の種類、使用環境などで異なります。
付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。
木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。トリガースイッチでスピード調節も可能。枝切り刃は安心の日本製。
用途電動式の高枝切りバサミ、高枝切りばさみ、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、剪定バサミとして。
定格電圧(V)
10.8
バッテリー容量(Ah)
2.5
充電時間(時間)
約2
切断能力(mm)
80
材質
ポール部:アルミ、本体:ナイロン6
質量(kg)
2
連続使用時間(分)
(無負荷)約50
全長×全幅W×全高(mm)
2570-540×66×185
バッテリー
リチウム電池
バッテリー電圧(V)
10.8
保証期間
お買い上げ日より1年
電源タイプ
充電式
驚くほどバリバリ切れる!バッテリーでどこでも使える!「高速バリカン充電式」が新登場!
ハイパワーモーター採用で生木約15mmまでかる~く切断できます。
さらにスリムボディによる取り回しの良さで抜群の作業効率を実現しました。
またハサミ式カットによるキレイな切断面で樹木を痛めません。
用途植木、垣根の剪定用。
刈込み幅(mm)
300
最大切断径(Φmm)
15(樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります)
付属品
刃カバー、N-902-1充電池、N-902-3 充電器
連続使用時間(分)
約60
角度調整範囲
上下:30度
ストローク数(min-1[回/分])
1270
モーター電圧(V)
DC14.4
電源タイプ
充電式
駆動方式
片刃ハサミ式
脱着型の充電式ポールバリカン。手元・中木・下草の剪定がこれ1本でできます。
中木・下草の剪定にポールバリカン。1.45m~1.8m伸縮自在。ポールをはずせば手元で切れる。刈り込み幅250mm。最大切断径16mm。三面の刃で切れ味抜群。18V2000mAh リチウムイオンバッテリー。強力バッテリー連続時間60分。
刈込み幅(mm)
250
最大切断径(Φmm)
16(樹木の種類や季節で変わります)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×250×1450
質量(g)
2500
モーター
直流マグネットモーター
電圧(V)
直流18
ストローク数(min-1[回/分])
約1700(無負荷時)
使用時間(分)
約60(無負荷時)
充電時間(分)
約80(周囲の温度で変わります)
付属品
充電器・バッテリー(18Vリチウムイオン電池)、可動刃ケース
取扱説明書
(2.81MB)
電源タイプ
充電式
アズワン品番
65-2476-81
関連資料
(14.93MB)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷