バリ取り 研磨ベルトのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
159件の「バリ取り 研磨ベルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ローラーミニコ ベルト」、「研磨ベルト 10×330」、「日東工器 仕上げベルト」などの商品も取り扱っております。
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
寸法(mm) 100×915 砥材 アルミナ 幅(mm) 100 適合材 金属 RoHS指令(10物質対応) 対応 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1箱(10本)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ユニロン繊維に砥材をコーティングしている為、深い傷が入らずに研磨できます。
用途仕上研磨用・マット加工・サテン加工・軽いバリ取り・酸化被膜取り・傷取りに ベルト幅(mm) 60 ベルト長さ(mm) 265 寸法(mm) 60×265 砥材 A砥材(褐色のアルミナ砥粒) RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(10本)
8,298 税込9,128
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
ベルト幅(mm) 10 ベルト長さ(mm) 330 寸法(mm) 10×330 砥材 アルミナ 適合材 金属
1箱(10本)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

新基材(ポリエステル100%)を採用する事により製品の剛性を向上し、腰のヘタリを軽減しました。従来品AZX85はA砥材とジルコニアのミックスに対してこのタイプはジルコニア砥材のみのため、同等以上の研削力があります。下引き接着剤を改良する事によって脱粒を抑え長寿命化(AZX85対比30%UP程度)しています。 ベルトの継ぎ目はテープで裏から貼付タイプです。 価格は変わらずAZX85タイプより商品価値を高めました。
用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業 ベルト幅(mm) 100 ベルト長さ(mm) 915 砥材 Z(ジルコニア) 基材 ポリエステル100% 砥粒 ジルコニア 適合材 鋳造品、アルミ等 サイズ(mm) 100×915
1箱(10本)
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ベルスター研磨材工業ジルコニアベルト
ジルコニア砥粒は、硬くて靭性に富み、シャープな粒形を持っているので、切れ味が鋭く、自生発刃作用と、優れた耐久性により、優れた研削力を発揮します。 従来のアルミナ砥粒ベルトと比較して、放熱効果を有するため、研磨熱による被削材への変質作用が軽減されます。
用途ステンレス材の溶接ビード除去、黒皮の除去。軽合金・鋳物等の研削、研磨。スチール鋼材・作業工具等のバリ取り、黒皮取り。一般金属材の重研削・研磨等。 ベルト幅(mm) 50 ベルト長さ(mm) 3350 長さ(mm) 3350 幅(mm) 50 砥材 ジルコニア砥粒(Z) 砥粒 ジルコニア 適合材 ステンレス、軽合金、鋳物、スチール鋼材など
1箱(10本)
8,098 税込8,908
7日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイプ「Z7」は、砥粒配列の改良を行い、従来タイプ「Z767」を凌ぐ研削性の向上と長寿命を実現した製品となります。
用途金属・木材・無機質・樹脂・皮革・ゴム製品など多くの研削分野に対応しています。 サイズ 100×915
1箱(10本)
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)NCA レジンクロスベルト
ベルト幅(mm) 100 ベルト長さ(mm) 915 砥粒 A
1セット(100個)
56,980 税込62,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

理研コランダムリコーズベルト
切れ味が良い研削時の食いつき性をアップしました。 寿命が長く、焼けの発生を抑えます。 金属の重研削から軽研削まであらゆる研削作業に使用できます。
用途黒皮の研磨。ステンレス製品の傷取り、ビート除去。作業工具類の粗取りと仕上げ。 ベルト幅(mm) 50 ベルト長さ(mm) 3350 長さ(mm) 3350 幅(mm) 50 砥材 ジルコニア砥粒(Z)
1箱(10本)
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
用途バリ取り・錆取り・研磨など 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 18000 付属品 研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、研磨ベルト#120×1本、防塵ゴムキャップ×1PC、六角棒スパナ4mm×1本、1.5mm×1本、PTカプラ×1PC 全長(mm) 280 質量(kg) 0.8 ベルト幅W×長さL(mm) 10×330 ベルト速度(m/min) 1300 空気消費量(m3/min) 0.51 空気接続口 PT1/4 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 取扱説明書
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

ベルスター研磨材工業ジルコニアベルト
ジルコニア砥粒は、硬くて靭性に富み、シャープな粒形を持っているので、切れ味が鋭く、自生発刃作用と、優れた耐久性により、優れた研削力を発揮します。 従来のアルミナ砥粒ベルトと比較して、放熱効果を有するため、研磨熱による被削材への変質作用が軽減されます。
用途ステンレス材の溶接ビード除去、黒皮の除去。軽合金・鋳物等の研削、研磨。スチール鋼材・作業工具等のバリ取り、黒皮取り。一般金属材の重研削・研磨等。 ベルト幅(mm) 75 ベルト長さ(mm) 3350 砥材 ジルコニア砥粒(Z) 砥粒 ジルコニア 適合材 ステンレス、軽合金、鋳物、スチール鋼材など
1箱(10本)
13,980 税込15,378
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

炭素鋼・アルミニウム・銅・真鍮・その他非鉄金属などの研削・研磨に適してます。
ベルト幅(mm) 100 ベルト長さ(mm) 915 寸法(mm) 100×915 砥材 AA(酸化アルミニウム) 適合材 炭素鋼、アルミニウム、銅、真鍮、その他非鉄金属など
1箱(5本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

太いユニロン繊維に砥材をコーティングした強力タイプのベルトです。
用途仕上げ研磨・ヘアーライン仕上げ用。 砥材 C砥材(黒色炭化珪素砥粒) ベルト幅(mm) 60 ベルト長さ(mm) 265 幅W×全長(mm) 60×265 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(5本)
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。 ベルト幅10×330mmのベルトよりオーバーハングした取付が可能になるため研磨作業時のエッジ傷を減らせます。
用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。 幅(mm) 12 長さ(mm) 330 基材
1箱(50本)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

国内一流メーカー製造の国産ジルコニア研磨ベルトです。 切れ味が良いジルコニア砥粒を使用しており、研削時の食いつき性が良好!丈夫な基材を使用しており長寿命! 焼けの発生が少なく、金属の重研削から軽研削まで、あらゆる研削作業に使用できます。 ※「ジルコニア研磨ベルト」は、ベルト接合部に独自の加工(パットジョイント製法)を施し、裏面をテープで貼付けしておりますので取付け回転方向を問わずにご使用いただけます。
用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業など 適合材 鋳造品、アルミ等 ベルト幅(mm) 10 ベルト長さ(mm) 330 砥材 ジルコニア 基材 綿・ポリエステル 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1箱(50本)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使いやすいヘアーラインベルトです。
用途ヘアーライン作業に
1箱(10枚)
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジルコニアよりも高い研削力と耐久性を誇るセラミック砥材のレジンクロスベルト。 セラミック砥粒は、耐衝撃性、耐摩耗性に優れており、寿命が長くかつ切削力があります。 特に重研削・切削に向いています。
用途ステンレス/チタン/炭素鋼/クロム合金/ニッケル合金/普通鋼など、難削材。 溶接ビート除去。 バリ取り。 面取り。 ベルト幅(mm) 10 ベルト長さ(mm) 330 寸法(mm) 10×330 砥材 セラミック砥粒 基材 綿布 適合材 ステンレス、チタン、炭素鋼、クロム合金、ニッケル合金、普通鋼など 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1箱(50本)
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)スモールベルト 10×330
ジルコニア砥粒を使用した研磨ベルトです。 強靭で切削性が良く研磨作業の効率をUPします。
用途10×330仕様の機械使用可能。鋼板接合部分の研磨。小面積研磨及び狭部の研磨。鋳物・アルミ研磨にも使用可能です。 適合材 鋼板、鋳物、アルミなど ベルト幅(mm) 10 ベルト長さ(mm) 330 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(50本)
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ユニベルト
用途ステンレス、鉄、アルミ、木工、プラスチック等のヘアライン ベルト幅(mm) 60 ベルト長さ(mm) 265 寸法(mm) 60×265 適合材 ステンレス、鉄、アルミ、木工、プラスチック等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(25枚)
6,698 税込7,368
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
ベルト幅(mm) 20 ベルト長さ(mm) 520 寸法(mm) 20×520 砥材 アルミナ 適合材 金属 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1箱(10本)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

国内一流メーカー製造の国産ジルコニア研磨ベルトです。 切れ味が良いジルコニア砥粒を使用しており、研削時の食いつき性が良好!丈夫な基材を使用しており長寿命! 焼けの発生が少なく、金属の重研削から軽研削まで、あらゆる研削作業に使用できます。 ※「ジルコニア研磨ベルト」は、ベルト接合部に独自の加工(パットジョイント製法)を施し、裏面をテープで貼付けしておりますので取付け回転方向を問わずにご使用いただけます。
用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業など 適合材 鋳造品、アルミ等 ベルト幅(mm) 100 ベルト長さ(mm) 915 砥材 ジルコニア 基材 綿・ポリエステル 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1箱(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)